絞り込み
除湿面積
  • 6~14畳(1)
  • 11~25畳(2)
  • 12~28畳(1)
  • 20~45畳(1)
  • 23畳(1)
  • 35畳(1)
  • 46畳(1)
除湿能力(L/日)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 18(1)
タンク容量(L)
  • 4.5
  • 0.8(4)
  • 1.5(2)
  • 1.7(2)
  • 2(3)
  • 2.5(7)
  • 3.5(7)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 5.5(2)
  • 5.8(4)
  • 7(3)
  • 10(5)
  • 11(2)
  • 15(4)
  • 20(2)
  • 23(3)
  • 25(5)
  • 48(2)
  • 50(2)
タイプ
  • コンプレッサー式(2)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
色
  • 色グレー(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
グレー・ブルー・ホワイト
ブランド
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]・アイリスオーヤマ・YAMAZEN(山善)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
    用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気機能チャイルドロック機能、減光機能保証期間1年風量調整2段階切タイマー1-8時間(1時間単位)
  • ハイブリッド式除湿機 16L アイリスオーヤマ

    ハイブリッド式除湿機 16L

    アイリスオーヤマ
    ¥61,900税込¥68,090
    1台
    翌日出荷
    最大除湿能力16L/日のパワフル除湿!ハイブリッド式だから1年中快適に使用が可能!!
    色グレー質量(g)19000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×300×715電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)260/300最大消費電力(W)660/700(50/60Hz)電源(AC V)100(50/60Hz)水タンク容量(L)4.5除湿能力(L/日)最大11.0/13.0(50/60Hz)除湿面積木造:23/27m2、プレハブ:35/41m2、鉄筋コンクリート:46/54m2(50/60Hz)
  • 衣類乾燥除湿機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    衣類乾燥除湿機

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥49,900~税込¥54,890~
    1台
    翌々日出荷
    高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
    用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などにタイプコンプレッサー式使用温度範囲(℃)約5~40電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57保証期間1年モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物切タイマー1-9時間
  • コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日10L BD-H1026 グレイッシュブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日10L BD-H1026 グレイッシュブルー

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    翌々日出荷
    寸法(mm)高さ570・幅365・奥行202質量(kg)12色グレイッシュブルー電源(V)単相100消費電力(W)【50/60Hz】除湿時:195/230、衣類乾燥時:495/530タンク容量(L)【排水タンク】約4.5で自動停止キャスター●(横方向)使用温度(℃)【室温】約5~40電源コード(m)2フィルター●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター運転音(dB)【50/60Hz】除湿時:強 39/39 弱 36/36、衣類乾燥時:標準 41/41電気代の目安【50/60Hz】除湿時:6.0/7.1円/h、衣類乾燥時:15.3/16.4円/h風向オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー:手動運転モード除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)効率【除湿】[50/60Hz] 16.1/17.1円/L除湿能力(L/日)【50/60Hz】9.0/10.0除湿面積【50Hz】プレハブおもに17畳(29m2)、木造11~鉄筋23畳(19~38m2)、【60Hz】プレハブおもに19畳(32m2)、木造13~鉄筋25畳(21~42m2)切タイマー1~9h
  • コロナ 衣類乾燥除湿機 Hシリーズ CD-H1026-AE エレガントブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 衣類乾燥除湿機 Hシリーズ CD-H1026-AE エレガントブルー

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    3日以内出荷
    抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量4.5Lタンク。除湿(自動・冬モード・強・弱)。衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)。サーキュレーター(標準・静音)。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。5段階湿度設定。1~9時間「切」タイマー付
    その他16.1/17.1円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:12.0色エレガントブルー容量(L)排水タンク:約4.5で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40キャスター●(横方向)対応内部乾燥:●、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)電源コード(m)2フィルター●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:195/230、衣類乾燥時:495/530、サーキュレーター時:9.0/9.0機能湿度表示:●デジタル表示タイマー時間切 1~9電気代の目安除湿時:6.0/7.1円/h、衣類乾燥時:15.3/16.4円/h(電気代のめやす(50/60Hz))設定湿度(%)除湿自動時:50・55・60・65・70%の5段階運転モード除湿(自動・冬モード・強・弱) サーキュレーター(標準・静音) 衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)サイズ(mm)本体:高さ570・幅365・奥行202除湿能力(L/日)9.0/10.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:強 39/39 弱 36/36、衣類乾燥時:標準 41/41面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに17畳(29、木造11~鉄筋23畳(19~38、60Hz:プレハブおもに19畳(32、木造13~鉄筋25畳(21~42

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン