絞り込み
除湿能力(L/日)
- 1.4
- 2.5(2)
- 2.9(2)
- 3(2)
- 3.8(3)
- 4.8(2)
- 5.6(4)
- 6(2)
- 6.3(6)
- 6.5(2)
- 7(2)
- 7.1(2)
- 8(4)
- 9(3)
- 10(9)
- 11(2)
- 12(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 32(2)
- 除湿能力(L/日)をもっと見る
タンク容量(L)
- 15(1)
タイプ
- コンプレッサー式(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
ブランド
- オリオン機械(1)
- ナカトミ(1)

除湿機
ナカトミ(6件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理にトラスコ品番448-9527タイプコンプレッサー式外形寸法(mm)390×430×835電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)本体質量(kg)33電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)590/700保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)冷媒HFC R407C圧縮機全閉式ロータリー除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付霜取方法装置/機械式温度センサー使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
天吊型除湿機 リモコン付 ノンフロン冷媒R1234yf
オリオン機械¥339,800税込¥373,7801台6日以内出荷結露・カビ・異臭・シミなどの天井裏の湿気問題を天吊型除湿機で解決します。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。ノンフロン冷媒R1234y採用機種です。用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。トラスコ品番686-3475幅(mm)397高さ(mm)426使用温度範囲(℃)1~40奥行(mm)560電源(V)単相100電源コード(m)4消費電力(W)(50/60Hz)550/640冷媒R1234yf圧縮機525ロータリー式除湿能力(L/h)1.4/1.6除湿能力(L/日)33.6/38.4消費電力(kW)(50/60Hz)0.55/0.64
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品







![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)