絞り込み
除湿能力(L/日)
  • 2.5
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 5.6(4)
  • 6(2)
  • 6.3(5)
  • 6.5(2)
  • 7(2)
  • 7.1(2)
  • 7.5(2)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(8)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 24(1)
タンク容量(L)
  • 0.8(1)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ナカトミ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善)

    除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    軽量コンパクトなペルチェ式除湿機。クローゼット、靴箱、押入れなどの湿気の溜まりやすい狭い空間に最適。静音なので寝室でも安心して使用できます。PD対応のモバイルバッテリーがあれば、コンセントのない環境でも使用可能(。出力35W以上推奨)。1日あたり最大で約250mlの水分を除湿。持ち運びしやすいコンパクトサイズ。水タンク、水タンクカバー、排気口カバー、フィルターカバー、吸気フィルターは丸洗い対応。満水時満水ランプ点灯でお知らせ。◇除湿方式:ペルチェ式。◇除湿能力:250mL/日。◇排水タンク容量:800mL。◇USBケーブル長:1.6m。◇着脱式タンク採用。◇除湿運転:Hi/Loの2段階。◇ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz) / 0.8A。◇ACアダプタ出力:USB-C 5.0V/3.0A , 9.0V/3.0A , 12.0V/3.0A , 15.0V/2.4A , 20.0V/1.8A。◇合計出力:36.0W Max。◇消費電力(除湿機本体):USB-C 12.0V(9.0V可) /34W
    用途シューズ・衣類クローゼット、押入れ等に最適。ペルチェ式除湿機 ペルチェ除湿機 コンパクト 軽量 梅雨 下駄箱付属品PD対応ACアダプタ(36W出力)、USB-Cケーブル質量(kg)1.2消費電力(W)(除湿機本体)USB-C 12.0V(9.0V可) /34ケーブル長(m)【USBケーブル】1.6タンク容量(mL)800保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13×26.5除湿方式ペルチェ式除湿能力(mL/日)250
  • 天吊り床置き式除湿機 (単相100V) ナカトミ

    天吊り床置き式除湿機 (単相100V)

    ナカトミ
    ¥169,998税込¥186,998
    1台
    翌々日出荷
    設置場所に応じて天吊り、床置きしきにして使用できます。ドレン排水用のポンプが内蔵されており、勾配が取れない設置場所でも排水が可能です。蒸発器部分には耐食性にすぐれたカチオン電着塗装が施されています。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。100V仕様のため、電源が確保しやすいです。有線リモコン付き。サーマルプロテクター付き自動霜取装置付。使用環境:周囲温度0~40℃。コンプレッサー式
    用途工場、倉庫などの除湿に。付属品リモコン(ケーブルの長さ約10m)、排水用ドレンホース(ホース長さ約5m)質量(kg)31電源(V)100ケーブル長(m)有線リモコン付:10使用範囲(目安)プレハブ:47畳/54畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×473×381電源コード(m)4消費電力(W)(50/60Hz)750/890冷媒R32除湿能力(L/h)2.0/2.5(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)23.3/27.6(50/60HZ)

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン