絞り込み
除湿面積
- 4~5畳(1)
- 6~7畳(1)
- 8~10畳(1)
除湿能力(L/日)
- 3.8
- 1.4(2)
- 2.5(2)
- 2.9(2)
- 3(2)
- 4.8(2)
- 5.6(4)
- 6(2)
- 6.3(6)
- 6.5(2)
- 7(2)
- 7.1(2)
- 8(4)
- 9(3)
- 10(9)
- 11(2)
- 12(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 32(2)
- 除湿能力(L/日)をもっと見る
タンク容量(L)
- 1.7(1)
色
グレー(1)
ブラック(1)
ブランド
- YAMAZEN(山善)(1)
- 日立(2)

衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。12時間オートオフ機能搭載。送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます。湿度表示範囲:35%~81%。排水用ホースを取り付けて連続排水可能。チャイルドロック搭載。減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)6.6電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)110/120風量2段階表示範囲【湿度】35~81%保証期間1年水タンク容量(L)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位)除湿能力(L/日)3.0/3.8除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳
除湿機(小型床置き)
日立¥387,390税込¥426,1291台31日以内出荷据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。仕様再熱専用色メタリックブラック型インバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2
除湿機(小型床置き)
日立¥387,390税込¥426,1291台31日以内出荷据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。仕様再熱専用色ナチュナルグレー型インバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品







![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)