80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衣類乾燥機専用 紙フィルター Panasonic(パナソニック)衣類乾燥機専用 紙フィルターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1セット(60枚)
当日出荷
適合NH-D502/D402
消臭パック 静岡製機消臭パック静岡製機(3件のレビュー)
2,190税込2,409
1袋(2個)
当日出荷
ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。 2個入り。1個で約1ヶ月効果を保ちます。
適合機種全RKF質量(g)60アズワン品番64-5222-30
消臭パック 静岡製機消臭パック静岡製機
3,890税込4,279
1袋(4個)
翌々日出荷
消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1か月効果が保たれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
除湿器 ドリテック除湿器ドリテック
6,980税込7,678
1台(800mL)
当日出荷
省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ除湿効果が見える半透明タンクタンク満水容量 約800mL引き出し式で水をこぼしにくいタンク
付属品専用ACアダプター×1質量(g)約920(アダプターを含まず)種類ペルチェ式定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215使用電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5Vタンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯)使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90%取扱説明書(1.91MB)除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下)適用畳数4.5以下
除湿機 DM-10用ドレンホース No.45 ナカトミ除湿機 DM-10用ドレンホース No.45ナカトミ
2,390税込2,629
1個
当日出荷
適合DM-10長さ(m)1
冷風扇 スポットクーラー CRECOTE冷風扇 スポットクーラーCRECOTE
6,990税込7,689
1台
4日以内出荷
HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。付属品電源ケーブル、予備アイスボックスホワイト容量(mL)トレイ:200入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165x151x220
RKF405・RKF406用冷却エレメント 静岡製機RKF405・RKF406用冷却エレメント静岡製機
9,890税込10,879
1個
当日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF405、RKF406質量(kg)1.5
除湿機 DM-10用ドレンホースキャップ No.38 ナカトミ除湿機 DM-10用ドレンホースキャップ No.38ナカトミ
1,590税込1,749
1個
欠品中
適合DM-10
熱中症対策 ウォーターミストキット グリーンクロス熱中症対策 ウォーターミストキットグリーンクロス(6件のレビュー)
4,190税込4,609
1セット
5日以内出荷
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。 めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。 ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。 使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
オゾン発生装置 日動工業オゾン発生装置日動工業
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
気化式送風機 「オゾーン」のオゾン発生装置です。 約1年での交換を推奨しています。
用途「オゾーン」交換用部品適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ交換目安約1年
タワー型冷風扇(マイコン式) エスケイジャパンタワー型冷風扇(マイコン式)エスケイジャパン
9,800税込10,780
1台
6日以内出荷
・タッチするだけの簡単操作 ・すべての操作ができるフルリモコン付き ・水位センサー付きで水切れをお知らせ ・便利なオフタイマー付き(最大7時間) ・いつも爽やか洗えるフィルター採用
風量調整2段階
35cm DCリビングフルリモコンハイポジ扇風機 TEKNOS35cm DCリビングフルリモコンハイポジ扇風機TEKNOS
7,798税込8,578
1台
当日出荷
ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。
ホワイト消費電力(W)5~28(50Hz/60Hz)機能風量12 段階切替、首振り、8 時間入/ 切タイマー、リズム風、おやすみ風、室温センサー、エコモード関連資料(5.85MB)
GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ 後藤GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ後藤(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約1.5円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 熱中症対策としても有効なミストシャワーをどこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 5つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.5円程度と節水も実現(毎分約240ml使用)。 高さは約94~114cmと約160~180cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約1.5幅(cm)噴霧口パイプ:約67高さ(cm)1段使用時/約94~114、2段使用時/約160~180適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約630
ミニミスト用 部品 日本機電ミニミスト用 部品日本機電
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
用途'幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に適合ミニミスト用
コンパクト除湿機 ペルチェ式 ライト・霜取り機能付 白 オーム電機コンパクト除湿機 ペルチェ式 ライト・霜取り機能付 白オーム電機
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
ペルチェ式除湿機 ライト機能付き 霜取り機能付き タンク容量は800ml
付属品ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.2(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅152×高さ249×奥行105消費電力(W)23コード長さ(m)約1.5使用電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V ~50/60Hz 1.0A、出力…DC9.0V 直流2.5A)タンク容量(mL)800除湿方式ペルチェ式取扱説明書(1.41MB)除湿能力(mL/日)200
収納カバー 静岡製機収納カバー静岡製機
3,990税込4,389
1個
当日出荷
保管時、ホコリから本体を守ります。
RKF405/406用収納カバー 静岡製機RKF405/406用収納カバー静岡製機
3,990税込4,389
1個
当日出荷
保管時、ホコリから本体を守ります。
トラスコ品番185-4418適合機種RKF406、RKF405幅(mm)580質量(kg)0.5奥行(mm)1300アズワン品番64-7267-61
和モダンデザイン リモコン付 冷風扇 TEKNOS和モダンデザイン リモコン付 冷風扇TEKNOS
9,590税込10,549
1台
当日出荷
和室、洋室どちらにも合うモダンデザイン冷風扇。打ち水効果で自然な涼風を送ります。
付属品保冷剤パック2個、リモコン消費電力(W)50/57(50Hz/60Hz)タンク容量(L)3.2本体質量(kg)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663風量調整3段階切替RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
USB卓上ミニ冷風扇 TEKNOSUSB卓上ミニ冷風扇TEKNOS(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
卓上サイズの冷風扇。エアコンが苦手な方におすすめの気化熱を利用した冷風扇。
付属品USBケーブルタンク容量(L)約0.7本体質量(kg)約1.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×165×216風量調整3段階RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
RKF303・RKF305用冷却エレメント 静岡製機RKF303・RKF305用冷却エレメント静岡製機
7,890税込8,679
1個
当日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF303、RKF305質量(kg)1
持ち運びらくらく卓上クーラー ファミリー・ライフ持ち運びらくらく卓上クーラーファミリー・ライフ
4,498税込4,948
1台
12日以内出荷
水を入れてスイッチオン!優しい冷風で暑さ対策!気化熱現象を利用し、扇風機より涼しい冷風を体感。エアコンとは違い、水分を含んだ冷風なので、空気が乾かず快適です!風量3段階・USB電源キッチン・脱衣所・寝室・トイレ節電対策こんな方におすすめ!エアコンが苦手な方、扇風機では物足りない方、赤ちゃんや高齢者に気化熱現象を利用した冷却効果。冷風+加湿持ち運べるハンドル付き側面には7色LEDライト付き6ヵ月間保証書付き
付属品Type-Cケーブル(1m)、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)940(本体のみ)消費電力(W)【弱】1.6(0.3A)【中】3.1(0.6A)【強】4(0.8A)電源USB風量3段階調節(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×14.5×16.5稼働時間(時間)8 (水がなくても送風として使用可能)
コンパクト卓上冷風扇 保冷剤付き ファミリー・ライフコンパクト卓上冷風扇 保冷剤付きファミリー・ライフ
5,798税込6,378
1台
12日以内出荷
水の力で冷やす、冷えすぎない冷風扇この夏重宝される!送風と冷風の2WAY仕様の冷風扇です。水を入れて省エネ冷風。保冷剤セットで強力冷風が可能。卓上やベッドサイドにも置きやすい省スペース仕様。電源のON/OFFから風量の微調整まで、これ1つで完結。フィルターが水洗いでき衛生的。付属のUSBケーブルで、オフィスやベッドサイドでも簡単使用。1年間保証書付き
付属品保冷剤×2、フィルター、計量カップ、USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)1080消費電力(W)5風量ダイヤル調節タンク容量(mL)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×16×17.5USB5V 1.2A
クールファン用キャスター 日動工業クールファン用キャスター日動工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
クールファンCF-290Nの交換用キャスター(ブレーキ付)部品です。
適合機種CF-290N車輪径(Φmm)Φ100使用量4個
電動ミストファン G-Mist グリーンライフ電動ミストファン G-Mistグリーンライフ
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。電動ファンで強力にミスト拡散。工場現場やイベントの業務用に最適。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動にもGOOD!コンパクトボディで持ち運びも楽々。
用途ミストファン適合給水:コネクター付きチューブ質量(kg)3.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約45/64角度(°)風向き:55電源コード(m)(約)1.8風量3段階(弱 中 強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×32.5×29.5噴出形状ミストノズル3個素材本体/ABS 噴霧口/ポリプロピレン接続長(m)ホース:1
専用収納ボックス DigiMist スーパー工業専用収納ボックス DigiMistスーパー工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
用途長期間の保管や持ち運びに。トラスコ品番147-4284幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)380奥行(mm)375
コードレス小型除湿器 DRY BOSS CCPコードレス小型除湿器 DRY BOSSCCP
6,990税込7,689
1個
当日出荷
気になる場所に置くだけ簡単!ジメジメした場所の除湿と同時に、気になるニオイも軽減することができます。水捨て不要で繰り返し使える。吸湿後は乾燥用スタンドで乾燥させると約80分で復活。繰り返し使えるからエコで経済的。シリカゲル素材使用で湿気やニオイをしっかり吸着。吸湿が進むと、インジケーターの色がオレンジ(乾燥状態)からグリーン(吸湿状態)へ変わってきます。完全にグリーンになったら乾燥用スタンドにセットするサインです。分割して設置場所を分ければ、使い方がさらに広がります。(片方50mlずつの吸湿容量)ランドリー、下駄箱、押入れ、トイレ、クローゼット、タンス、車内など様々な場所で大活躍。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)125乾燥時間(分)約80本体質量(kg)1.0(乾燥用スタンド含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×123×313(乾燥用スタンド含む)除湿量最大100mLタイマー約90分
小型除湿器ドライボス専用シリカゲル CCP小型除湿器ドライボス専用シリカゲルCCP
6,498税込7,148
1セット(3本)
4日以内出荷
コードレス小型除湿器 DRY BOSS専用 シリカゲル3本パック。
対応機種ZJ-MF70-GR
ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット 結一産業ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット結一産業
3,290税込3,619
1セット
当日出荷
お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 装着ミスト用20mの延長ホース! セットのミストスイッチも装着することで、ホースをつなげることが可能です。 カッターを使って好きな位置でホースをカットすることができます。
用途ウォーターミスト交換用延長ホースセット内容ホース、ミストスイッチ材質ホース:PE/ミストスイッチ:PEホワイト長さ(m)20
スクリーンファン 高速電機(富士製砥)スクリーンファン高速電機(富士製砥)
3,490税込3,839
1台
5日以内出荷
小型軽量、低騒音、省スペース設計、30mmまで挟むことが可能。 3段階風量調整、最大8時間利用。 USB充電対応可能。 便利台座付き、スマホスタンドとして利用可能。
仕様USB充電対応、便利台座付き、スマホスタンドとして利用可能風量調整3段階サイズ(mm)200×90×115使用時間(時間)最大:8
LEDファン ゼピールLEDファンゼピール
3,990税込4,389
1台
4日以内出荷
3WAY電源で停電時も充電池・乾電池で使用可能 照明としても使えるモバイルファン
付属品ACアダプター(5V 1A)、USBコード材質ABS使用乾電池単3型乾電池風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2200調光範囲3段階
フォグノズルブッシング SUS スーパー工業フォグノズルブッシング SUSスーパー工業
3,690税込4,059
1個
翌々日出荷
トラスコ品番205-1137質量(g)100呼称メス10/24オス1/4
ミストノズル スーパー工業ミストノズルスーパー工業
3,990税込4,389
1個
8日以内出荷
適合本体DIGI MIST質量(kg)0.1
気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品 日動工業気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品日動工業
1,598税込1,758
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.14MB)
気化式大型冷風扇CF-290N用部品 日動工業気化式大型冷風扇CF-290N用部品日動工業
1,598税込1,758
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.09MB)
気化式送風機CF-200I-OZ用部品 日動工業気化式送風機CF-200I-OZ用部品日動工業
2,898税込3,188
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.1MB)
クールファンツイン エスケイジャパンクールファンツインエスケイジャパン
9,800税込10,780
1台
翌々日出荷
夏は扇風機(ミストファン)、冬は加湿器としてオールシーズン対応のマルチファン多機能モデル(ミスト単独運転で冬は加湿器に。きめ細やかなミストがやさしくうるおします)秒速7mの強風でミストがすぐ届く(多翼シロッコファンの強風で遠くまでしっかり送風、拡散。すばやく快適温度に)ミスト、風量調節3段階イルミネーションライト付き
用途熱中症対策、ミストファン、加湿器 オフィス、リビングに仕様【ミスト量】切,1,2,3段階質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×273×306電源コード(m)1.8風速(m/s)7首振角度(°)【ルーバー】左右自動60、上下手動40最大消費電力(W)30風量調整切,1,2,3切タイマー2,5,8h噴霧量(mL/h)【ミスト】最大280
除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善)除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使えるYAMAZEN(山善)
4,798税込5,278
1台
6日以内出荷
軽量コンパクトなペルチェ式除湿機クローゼット、靴箱、押入れなどの湿気の溜まりやすい狭い空間に最適静音なので寝室でも安心して使用できますPD対応のモバイルバッテリーがあれば、コンセントのない環境でも使用可能(出力35W以上推奨)1日あたり最大で約250mlの水分を除湿持ち運びしやすいコンパクトサイズ水タンク、水タンクカバー、排気口カバー、フィルターカバー、吸気フィルターは丸洗い対応満水時満水ランプ点灯でお知らせ◇除湿方式:ペルチェ式◇除湿能力:250mL/日◇排水タンク容量:800mL◇USBケーブル長:1.6m◇着脱式タンク採用◇除湿運転:Hi/Loの2段階◇ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz) / 0.8A◇ACアダプタ出力:USB-C 5.0V/3.0A , 9.0V/3.0A , 12.0V/3.0A , 15.0V/2.4A , 20.0V/1.8A◇合計出力:36.0W Max◇消費電力(除湿機本体):USB-C 12.0V(9.0V可) /34W
用途シューズ・衣類クローゼット、押入れ等に最適。ペルチェ式除湿機 ペルチェ除湿機 コンパクト 軽量 梅雨 下駄箱付属品PD対応ACアダプタ(36W出力)、USB-Cケーブル質量(kg)1.2消費電力(W)(除湿機本体)USB-C 12.0V(9.0V可) /34ケーブル長(m)【USBケーブル】1.6タンク容量(mL)800保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13×26.5除湿方式ペルチェ式取扱説明書(0.72MB)除湿能力(mL/日)250
Mini除湿器 TO-PLAN(東京企画販売)Mini除湿器TO-PLAN(東京企画販売)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
miniサイズでもパワフル除湿!1年365日、小スペースを快適除湿!省エネでコンパクトタイプ。
用途押入れ、クローゼット、下駄箱、トイレ、脱衣所などのカビや湿気対策に。材質ABS樹脂質量(g)880電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)22.5電源コード(m)1.5使用電源専用ACアダプター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×120×220使用環境温度(℃)15~50除湿方式ペルチェ式使用環境湿度(%)40~90除湿面積15m2水タンク容量(mL)800
コンパクト冷風扇 TEKNOSコンパクト冷風扇TEKNOS
9,898税込10,888
1台
5日以内出荷
大風量の大型DCタワー扇風機
ホワイト本体質量(kg)4.4消費電力(W)(50/60Hz)41/41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×1070風量調整12段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー24時間切首振り有り
ポータブル電動ミストファン G-Mist Portable グリーンライフポータブル電動ミストファン G-Mist Portableグリーンライフ
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。電動ファンで強力にミストを拡散。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動、工事現場やイベントの業務用にも。コンパクトボディで持ち運びも楽々。フックでぶら下げてライトとしての使用も可能。リモコン付きで離れていても簡単操作。
用途ミストファン材質本体/ABS質量(kg)2.2グレー電源DC3.7V/リチウムイオン電池(16000mAh)コード長さ(m)【USBコード】1電池DC3.7V/リチウムイオン電池(16000mAh)水タンク容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.6×15×55.5取扱説明書(8.13MB)

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン