絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ADVANTEC(28)
  • トーマス科学(21)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(15)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
  • 日伸理化(10)
  • ヤマト科学(8)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • IKA(7)
  • DLAB(6)
  • ケニス(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • スギヤマゲン(4)
  • 三商(4)
  • radleys(4)
  • ダイヤアクアソリューションズ(3)
  • JEIO TECH(3)
  • 増田理化工業(2)
  • フーバー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス) アズワン

    サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス)

    アズワン
    76,800税込84,480
    1台
    当日出荷
    全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
    付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)槽内寸法(mm)194×336×156最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流撹拌式
  • PPボール アズワン

    PPボール

    アズワン
    6,475税込7,123
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
    用途ウォーターバスなどの保温に連続使用温度(℃)110材質PP(ポリプロピレン)
  • 防食・防錆剤(無リン) アズワン

    防食・防錆剤(無リン)

    アズワン(2件のレビュー)
    6,410税込7,051
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。金属表面を錆や腐食から守ります。
    使用方法10L当たり100mL添加
  • ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワン

    ECウォーターバス EW-100シリーズ

    アズワン
    32,900税込36,190
    1個
    当日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750アズワン品番1-4595-31
  • バススターラー用撹拌スノコ アズワン

    バススターラー用撹拌スノコ

    アズワン
    18,500税込20,350
    1個
    欠品中
    バススターラーのスノコとして使用することにより水槽内を撹拌し、温度の均一化をはかります。スノコ上のビーカー等に対して撹拌子を使って同じ回転数で撹拌が行えます。ウォーターバススターラーだけでなく、オイルバススターラーにもご使用いただけます(~200℃まで)。スノコの足・撹拌用の磁石はピッチ可動式で、水槽の種類に合わせ変更が可能です。1200rpm(水の場合)まで撹拌可能です。容量が合ったウォーター(オイル)バスであればスターラーと組み合わせての使用が可能です。撹拌スノコ自体に回転磁石を設けているので、バススターラーとしての能力は失いません。不均一になりがちな水槽内の温度分布を撹拌するスノコで、温度を均一に保ちます。
    用途バススターラーの温度均一化に仕様磁石:サマコバ磁石、脚4本基準寸法(mm):Φ128、スノコ寸法(mm):Φ160×46.5、足ピッチ寸法(mm):Φ102~Φ154付属品六角レンチ質量(kg)0.2材質(本体)ステンレス(SUS304・430)他使用温度範囲(℃)5~200サイズ(mm)※適応バススターラーは水槽内径Φ180以上です。アズワン品番3-1496-01耐環境性水中・油中
  • ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワン

    ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ

    アズワン
    50,400税込55,440
    1個
    当日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-02 ECウォーターバス 角型 デジタル●アナログ槽内寸法(mm)□200×123温度制御方式マイコン式PID制御外寸法(mm)210(280)×274×124温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-2944-12
  • ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワン

    ECウォーターバス EW-100シリーズ

    アズワン
    45,400税込49,940
    1個
    当日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-01 ECウォーターバス デジタル●デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750アズワン品番1-2944-11タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
  • シームレスPPボール 中空タイプ アズワン

    シームレスPPボール 中空タイプ

    アズワン
    4,455税込4,901
    1袋(500個)ほか
    当日出荷
    中空成形で穴が無く、外側はきれいに研磨されています。液面に浮かべることで液が保温され、省エネ効果が得られます。液の飛散が減少しますので液量が保たれ、ミスト・ガス・臭気などを防ぐ効果もあります。高精度の粒径で凹凸が無い
    材質PP連続使用温度(℃)110誤差(mm)(直径) ±0.0254
  • ビーカーダイバーホルダー アズワン

    ビーカーダイバーホルダー

    アズワン
    8,890税込9,779
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • サーマックス TMシリーズ アズワン

    サーマックス TMシリーズ

    アズワン
    68,900税込75,790
    1個
    翌々日出荷
    洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
    性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイプウォーターバス規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)本体寸法(mm)150×160×308構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW有効内寸法(mm)180×252×153
  • ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワン

    ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ

    アズワン
    36,900税込40,590
    1個
    当日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様アナログ槽内寸法(mm)□200×123外寸法(mm)210(280)×275×124アズワン品番1-2943-11
  • 恒温水槽 アズワン

    恒温水槽

    アズワン
    9,020税込9,922
    1個
    当日出荷
    排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
    種別水槽材質PP(ポリプロピレン)電流(A)-電源(V)-本体質量(kg)-安全装置-電源コード(m)-温度制御方式-温度調節精度-保証期間-ヒーター容量(W)-温度設定範囲(℃)-
  • サーマルロボオプション アズワン

    サーマルロボオプション

    アズワン
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷
  • フロートスイッチ 長尺タイプ ホルダAssy 取付用治具 アズワン

    フロートスイッチ 長尺タイプ ホルダAssy 取付用治具

    アズワン
    11,900税込13,090
    1個
    10日以内出荷
    アズワン品番4-1391-11
  • かきまぜ循環ポンプ アズワン

    かきまぜ循環ポンプ

    アズワン(1件のレビュー)
    10,500税込11,550
    1台
    当日出荷
  • フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ アズワン

    フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ

    アズワン
    14,500税込15,950
    1個
    当日出荷
    接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。 フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
    材質(本体)PP、フロート/発泡PPサイズ(フロート)Φ25×20mm規格(取付部)G1/8精度(mm)(検知)±3ステム径(Φmm)8接触抵抗(mΩ)(接点)350以下リード線長さ(mm)500mm最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)最大使用電圧(V)AC240、DC200アズワン品番4-2132-02ステム長(mm)300
  • 大型ウォーターバス アズワン

    大型ウォーターバス

    アズワン
    90,100税込99,110
    1個
    当日出荷
    仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W質量(kg)2.4材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ300×120外寸(mm)314×358×120安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5 3Pプラグ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番3-1480-01温度調節精度(℃)±2
  • 縦型ウォーターバス アズワン

    縦型ウォーターバス

    アズワン
    17,900税込19,690
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 低水位型恒温水槽 アズワン

    低水位型恒温水槽

    アズワン
    8,570税込9,427
    1個
    当日出荷
    最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。 広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。 水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
  • マイロッカー PP 180型 アズワン

    マイロッカー PP 180型

    アズワン
    5,643税込6,207
    1個
    当日出荷
    アズワン品番5-206-02トラスコ品番342-4065材質PP(ポリプロピレン)製槽内寸法(mm)460×305×160型番180型水槽容量(L)22.1外寸法(mm)504×341×168
  • ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワン

    ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ

    アズワン
    44,900税込49,390
    1個
    翌々日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取っ手付きです。
    材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)□200×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95
  • ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワン

    ECウォーターバス EW-100シリーズ

    アズワン
    39,900税込43,890
    1個
    翌々日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きですので、持ち運びが容易です。
    仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1/6外形寸法(mm)218(290)×282×124電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ208×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式比例制御ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-4595-32
  • ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワン

    ECウォーターバス EW-100シリーズ

    アズワン
    52,400税込57,640
    1個
    翌々日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きですので、持ち運びが容易です。
    仕様デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6外形寸法(mm)218(290)×272×124電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ208×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御温度調節精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgtヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-2944-14タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
  • シームレスPPボール 中空タイプ アズワン

    シームレスPPボール 中空タイプ

    アズワン
    8,019税込8,821
    1袋(300個)
    翌々日出荷
    中空成形で穴が無く、外側はきれいに研磨されています。液面に浮かべることで液が保温され、省エネ効果が得られます。液の飛散が減少しますので液量が保たれ、ミスト・ガス・臭気などを防ぐ効果もあります。高精度の粒径で凹凸が無い
    材質PP寸法(mm)28耐熱温度(℃)110誤差(mm)直径誤差:±0.0254アズワン品番4-2865-13
  • 大型恒温水槽 アズワン

    大型恒温水槽

    アズワン
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!
    寸法(mm)(本体)160×170×350、(水槽)551×399×307質量(kg)(本体)3電源(V)AC200容量(W)(ヒーター) 2000温度制御方式デジタルPID制御温度分布2℃(70℃設定時)温度調節範囲(℃)室温+5~70温度設定範囲(℃)室温+5~95防水仕様(本体) IPX7アズワン品番4-2847-01撹拌機噴流ポンプ商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能5分~99時間(1分単位設定)
  • 冷却水循環装置専用台車 SOC-700・1100兼用 アズワン

    冷却水循環装置専用台車 SOC-700・1100兼用

    アズワン
    18,900税込20,790
    1台
    当日出荷
    SOCシリーズ専用の台車です。移動させて使いたい場合に
    材質天板/フェノール樹脂積層板、フレーム/スチール鋼管(AAS樹脂コーティング)、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き)寸法(mm)(本体)242×482×143、(天板部有効スペース)227×467質量(kg)2.8キャスター径(Φmm)65アズワン品番4-2680-01
  • ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 15A 断熱あり アズワン

    ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 15A 断熱あり

    アズワン
    76,000税込83,600
    1個
    23日以内出荷
    ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。
    材質SUS304・断熱材入りタイプ断熱あり耐熱温度(℃)MAX80
  • クールドライバス COOL&WARM CWDBシリーズ アズワン

    クールドライバス COOL&WARM CWDBシリーズ

    アズワン
    157,000税込172,700
    1台
    翌々日出荷
    室温-20℃~+60℃対応で卓上での簡易恒温保管に便利です。別売のアルミブロックを使えばドライバスとして、アルミビーズを使えばビーズバスとして使用できます。PID制御で温度調節に優れており、タイマー運転も可能です。温冷両用のドライブロックバス
    材質槽/アルミニウム、本体/SUS430温度設定範囲(℃)室温-20~+60(0℃以下設定不可)仕様温調方式: ペルチェユニット電源(V)100 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)安全装置過昇温防止装置、ガラス管ヒューズ
  • エコノミー恒温水槽 アズワン

    エコノミー恒温水槽

    アズワン
    112,000税込123,200
    1台
    当日出荷
    水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
    槽内寸法(mm)約520×390×175材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃)槽内撹拌噴流撹拌式ヒーター容量(kW)1本体質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 11A
  • 恒温水槽 本体 アズワン

    恒温水槽 本体

    アズワン
    100,000税込110,000
    1台
    翌々日出荷
    1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!
    材質本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 14A安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御外寸法(mm)408×136×205ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)(室温) +5~60アズワン品番1-2185-21温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
  • 低水位型恒温水槽 本体 アズワン

    低水位型恒温水槽 本体

    アズワン
    100,000税込110,000
    1台
    当日出荷
    最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
    材質本体/SUS430、水槽/PP電源AC100V 50/60Hz 14A安全装置独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止、温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御外寸法(mm)408×136×205ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)(室温) +5~60アズワン品番1-1594-21水槽寸法(mm)(水槽内)535×335×90(18L)温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
  • サーマルロボ S アズワン

    サーマルロボ S

    アズワン
    111,000税込122,100
    1台
    当日出荷
    自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
    付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス(低水位・自立)電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX0.8kVA)槽内寸法(mm)300×300×95センサーサーミスタ機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止温度調節範囲(℃)室温+5~70タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製)温度設定範囲(℃)-20~+70アズワン品番1-5832-45撹拌方式プロペラ撹拌式温度調節精度(℃)±0.02
  • 大型ウォーターバス BWB-300専用スノコ アズワン

    大型ウォーターバス BWB-300専用スノコ

    アズワン
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    仕様仕様:BWB-300専用スノコ材質(本体)SUS304外寸法(mm)Φ250×35アズワン品番3-1480-11
  • サーマックスオプション アズワン

    サーマックスオプション

    アズワン
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    種別スノコアズワン品番1-4594-17
  • ウォーターバス アズワン

    ウォーターバス

    アズワン
    67,900税込74,690
    1個
    当日出荷
    仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×243安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3146-41
  • 外部温度センサー(Kタイプ) アズワン

    外部温度センサー(Kタイプ)

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷
    仕様外部温度センサー(Kタイプ)適合本体サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ)センサー寸法(mm)Φ3.2×200アズワン品番1-4601-11
  • スクエアーウォーターバス アズワン

    スクエアーウォーターバス

    アズワン
    110,000税込121,000
    1個
    当日出荷
    マイコン式PID制御により室温+5℃から90℃まで0.1℃刻みでの温度設定が可能です。 温度設定が可能な独立温度過昇防止機能付きですので、安全にご使用いただけます。 ムダが少なく扱いやすい角型水槽を採用しています。 ヒーター、センサーに試料が触れることがないよう、スノコを標準付属しています。 高温での仕様に必要なフタ(フラットタイプ)を標準装備しています。
  • 低温恒温水槽(ペルチェ式) アズワン

    低温恒温水槽(ペルチェ式)

    アズワン
    206,000税込226,600
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • エムボール アズワン

    エムボール

    アズワン
    9,890税込10,879
    1箱(500個)
    当日出荷
    小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
    アズワン品番1-089-02仕様単位面積:2,800個/m2材質PE(ポリエチレン)連続使用温度(℃)80サイズ(mm)Φ20入数1箱(500個入)
  • 恒温水槽(窓付)用冷却コイル TRW-C アズワン

    恒温水槽(窓付)用冷却コイル TRW-C

    アズワン
    18,700税込20,570
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-5457-11内寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ65×170、環外径:Φ8、SUS304製)型番TRW-C外寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ75×170、環外径:Φ8、SUS304製)
恒温水槽/恒温装置