絞り込み
ブランド
  • DLAB
  • アズワン(449)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(132)
  • TGK(東京硝子器械)(63)
  • ADVANTEC(63)
  • ヤマト科学(62)
  • 三商(58)
  • 日伸理化(58)
  • ケニス(46)
  • IKA(42)
  • Thermo Fisher Scientific(28)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • トーマス科学(26)
  • 大科電器(25)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • MSAファクトリー(22)
  • ナリカ(21)
  • 東京技術研究所(20)
  • JEIO TECH(20)
  • RS PRO(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットプレート DLAB

    ホットプレート

    DLAB
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    セラミック製天板により耐久性・耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高耐熱タイプです。天板が50℃以上で警告ランプが点灯します。
    種別550℃ 184×184mmアズワン品番3-7033-01
  • フラスコ用アルミブロック DLAB

    フラスコ用アルミブロック

    DLAB
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ホットスターラーに使用するアタッチメントです。同時に複数の反応を行うことができます。
    材質アルミニウムプレート適合径(Φmm)135
  • ミニドライブロックバス用ブロック DLAB

    ミニドライブロックバス用ブロック

    DLAB
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ミニドライブロックバス 本体 Mini Hシリーズ DLAB

    ミニドライブロックバス 本体 Mini Hシリーズ

    DLAB
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    手のひらサイズの小型ドライブロックバスです。用途に合わせて7種類のアルミブロックが選べます。プログラム機能付きで、2段階の温度設定ができます(9つのプログラムをメモリー可能)。USB接続により温度データの取得が可能です。データ管理もラクラク!手の平サイズでスペースも有効利用!
    寸法(mm)110×162×140消費電力(W)60温度制御方式PID制御タイマー時間0~999秒/0~999分商品タイプ本体温度調節精度(℃)±0.5以下
  • ドライブロックバス用アルミブロック DLAB

    ドライブロックバス用アルミブロック

    DLAB
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ドライブロックバス 本体 HBシリーズ DLAB

    ドライブロックバス 本体 HBシリーズ

    DLAB
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。異なるアルミブロックを同時に使用でき、ビーズバスやウォーターバスとしても使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
    仕様ブロック2個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可サイズ216×300×120mm電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)消費電力200W表示LED温度分布37℃時±0.2外部接続USB時間設定0分~99時間59分
  • ドライブロックバス 本体 HBシリーズ DLAB

    ドライブロックバス 本体 HBシリーズ

    DLAB
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
    仕様ブロック1個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可サイズ216×300×120mm電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)消費電力100W表示LED温度分布37℃時±0.2外部接続USB時間設定0分~99時間59分
  • 外付けビーズバス DLAB

    外付けビーズバス

    DLAB
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    お手持ちのホットプレートやホットスターラーに置いてビーズバスとして使用できます。手軽にビーズバスが作れる外付け容器!
    付属品アルミビーズ材質アルミニウム・PTFE
  • クールブロックバス HC110シリーズ DLAB

    クールブロックバス HC110シリーズ

    DLAB
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    温度安定性に優れています。用途に合わせてプログラム運転することができます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
    付属品アルミブロック(18900402)仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6寸法(mm)200×235×120質量(kg)7.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200表示液晶(TFT)速度【加熱(Max)】5.5/min、【冷却(Max)】2.5℃/min(at室温~110℃)、0.5℃/min(at室温以下)温度調節精度±0.5℃(at20~45℃)温度調節範囲(℃)室温-25~110アズワン品番3-7047-21安全機能過昇温防止(150℃)
  • ブロックバスシェーカー用プレート 96/384マイクロプレート 1枚用 DLAB

    ブロックバスシェーカー用プレート 96/384マイクロプレート 1枚用

    DLAB
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    種別96/384マイクロプレート(1枚用)振動数300~1500rpmアズワン品番3-7036-38
  • ブロックバスシェーカー用プレート 0.2mL/96PCRプレート 1枚用 DLAB

    ブロックバスシェーカー用プレート 0.2mL/96PCRプレート 1枚用

    DLAB
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    種別0.2mL/96PCRプレート(1枚用)振動数300~1500rpmアズワン品番3-7036-37
  • ブロックバスシェーカー用ブロック DLAB

    ブロックバスシェーカー用ブロック

    DLAB
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ブロックバスシェーカー DLAB

    ブロックバスシェーカー

    DLAB
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    遺伝子の合成や精製、酵素反応等の様々な実験に使用できます。用途に合わせてプログラム運転することができます。自動でブロックを検知することで、安全に振とうさせます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
    付属品アルミブロック(18900402)仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6寸法(mm)200×235×120質量(kg)7.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200表示液晶(TFT)速度【加熱(Max)】5.5℃/min、【冷却(Max)】5℃/min(at室温~100℃)、0.5℃/min(at室温以下)(HCM100-Pro)振幅(mm)3温度調節精度±0.5℃(at20~45℃)振動数300~1500rpm、但し、15mL×8本用ブロック(3-7036-35)取付時はMAX800rpm、50mL×4本用ブロック(3-7036-36)取付時はMAX600rpm安全機能過昇温防止(150℃)
  • ドライブロックバス DLAB

    ドライブロックバス

    DLAB
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ドライブロックバス DLAB

    ドライブロックバス

    DLAB
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    120℃までの温度幅で8種類のアルミブロックを選定できますので、幅広い用途に使用できます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。
    種別ブロック1個架けアズワン品番3-7041-01
加熱/冷却機器