絞り込み
ブランド
- DLAB
- アズワン(97)
- ADVANTEC(27)
- トーマス科学(19)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(15)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- 日伸理化(10)
- ヤマト科学(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- IKA(7)
- ケニス(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- スギヤマゲン(4)
- 三商(4)
- radleys(4)
- ダイヤアクアソリューションズ(3)
- JEIO TECH(3)
- 増田理化工業(2)
- フーバー(2)
- ブランドをもっと見る

ミニドライブロックバス 本体 Mini Hシリーズ
DLAB¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷手のひらサイズの小型ドライブロックバスです。用途に合わせて7種類のアルミブロックが選べます。プログラム機能付きで、2段階の温度設定ができます(9つのプログラムをメモリー可能)。USB接続により温度データの取得が可能です。データ管理もラクラク!手の平サイズでスペースも有効利用!寸法(mm)110×162×140消費電力(W)60温度制御方式PID制御タイマー時間0~999秒/0~999分商品タイプ本体温度調節精度(℃)±0.5以下
ドライブロックバス 本体 HBシリーズ
DLAB¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。異なるアルミブロックを同時に使用でき、ビーズバスやウォーターバスとしても使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!仕様ブロック2個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可サイズ216×300×120mm電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)消費電力200W表示LED温度分布37℃時±0.2外部接続USB時間設定0分~99時間59分
ドライブロックバス 本体 HBシリーズ
DLAB¥66,980~税込¥73,678~1台3日以内出荷105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!仕様ブロック1個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可サイズ216×300×120mm電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)消費電力100W表示LED温度分布37℃時±0.2外部接続USB時間設定0分~99時間59分
外付けビーズバス
DLAB¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷お手持ちのホットプレートやホットスターラーに置いてビーズバスとして使用できます。手軽にビーズバスが作れる外付け容器!付属品アルミビーズ材質アルミニウム・PTFE