カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ケニス
- アズワン(443)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(131)
- TGK(東京硝子器械)(64)
- ADVANTEC(63)
- ヤマト科学(63)
- 三商(58)
- 日伸理化(58)
- IKA(42)
- Thermo Fisher Scientific(28)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(26)
- 大科電器(25)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- MSAファクトリー(22)
- ナリカ(21)
- 東京技術研究所(20)
- JEIO TECH(20)
- RS PRO(19)
- ブランドをもっと見る

生体溶解性セラミックファイバーブランケット
ケニス(8件のレビュー)¥2,390~税込¥2,629~1枚当日出荷生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。仕様温度グレード/1200℃
BSSR生体溶解性セラミックファイバー バルク
ケニス(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個欠品中優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。仕様温度グレード/1200℃容量(kg)1
ガラス繊維テープ
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷マイクログロスヤーンで織られた細幅の織物で、防電蝕用・合成樹脂ライニングおよび箱類の秩線部分の補強用等に使用します。厚さ(mm)0.18長さ(m)30使用温度(℃)400以下
恒温槽用防腐・防汚剤
ケニス¥6,198税込¥6,8181本当日出荷恒温水槽における細菌・微生物の増殖を抑制し、槽内に汚れが付着しにくくすることで、槽内のクリアな視界を1カ月以上保ちます。 1本で約400Lの水に使用できます。容量(mL)500
フード付ウォーターバス
ケニス¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から翌日出荷縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分
フィルムシートヒーター
ケニス¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷厚さ0.1mm~と非常に薄い、フィルム状のヒーターです。 発塵がなくクリーンルームでの使用にも適しています。電圧(V)100耐熱温度(℃)最大:250 常用:200
生体溶解性セラミックファイバーボード
ケニス¥20,980~税込¥23,078~1枚7日以内出荷生体溶解性繊維に有機および無機バインダーを加えて板状に成形した高温用断熱ボードです。 高温電気炉の内張や炉床板、各種燃焼室の内張に使用できます。用途高温電気炉の内張や炉床板、各種燃焼室の内張仕様温度グレード/1200℃
ガラス繊維クロス
ケニス¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷ガラス繊維を製織したもので、耐熱性電気絶縁材・一般用断熱材等に使用できます。寸法(mm)1000×1000×0.2使用温度(℃)400以下
リボンヒーター
ケニス¥7,698~税込¥8,468~1個11日以内出荷から22日以内出荷ヒーターの左右に取付紐が付いているため、脱着が簡単で取り扱いやすく、すぐに加熱ができます。 テープ状で非常に柔軟性のあるヒーターです。産業用のパイプ・変形容器・タンク等の加熱・保温に最適です。 発熱線は、耐熱性の繊維に均一に織り込まれています。そのため、加熱時の絶縁性に優れており、安心してご使用いただけます。付属品コンセントプラグ、リード線500mm材質(発熱線)ガラス被覆ニクロム線、(絶縁層)ガラス繊維電圧(V)100常用温度(℃)300最高使用温度(℃)400
ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から6日以内出荷スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。 スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
定温ヒーター
ケニス¥49,980~税込¥54,978~1個翌日出荷温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。寸法(mm)80×70×53(温調器)径(Φmm)(発熱部)88電源AC100V温度範囲(℃)30~95温度調節精度±3℃温度調節精密液圧式パイプ長(mm)190
スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
フラスコ用スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から15日以内出荷スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
ドライバスインキュベーター
ケニス¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から翌日出荷見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。付属品外部温度センサ(PT1000)電源(V)115/220~240、50/60Hz温度精度温度設定/表示単位:0.1℃設定温度範囲室温+5~150℃タイマー1分~99時間59分
シリコンコードヒーター
ケニス¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から8日以内出荷ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。電源AC100V(引出しリード線1m付)外径(Φmm)2.4常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度)絶縁抵抗(MΩ)500耐電圧(V)1500
温度差発電実験器
ケニス¥9,798税込¥10,7781セット(1セット)翌日出荷お湯と冷水の温度差で発電する、温度差発電実験器です。温度差発電実験器のアルミ脚を、それぞれお湯・冷水の入った水槽に立てます。アルミ脚に挟み込まれたペルティエ素子の両面に、約50℃の温度差が生じると、プロペラが回り始めます。仕様●水槽:プラスチック製 容量:約300mL●発電部:ペルティエ素子×1寸法(mm)約60×55×255構成本体(プロペラ付)×1 水槽×2
循環式乾燥器
ケニス¥549,800~税込¥604,780~1個(1個)45日以内出荷ガラス器具等の乾燥・保管に適した循環式の乾燥器です。温度は100℃(RMSS)・120℃(RMES)まで設定可能で、除菌目的にも使用できます。内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。温度・時間はデジタル表示され、数字の大きさと色で視認性に優れます。週間予約タイマー付きで、運転開始時刻を各曜日1回設定可能です。プリセットボタンを搭載し、3種類の運転パターンをワンタッチで選択可能です。(パラメータ設定でプリセットリレーも可能です。)。扉の庫内側にメンテナンス口が付いています(鍵付扉のみ)。扉の裏板を外すことなく取手及び上下棒の交換が可能です。操作パネルの裏カバーは単独で取り外し可能です。方式循環式(側面吹き出し)運転機能定値運転 運転タイマー 週間予約タイマー プリセットボタン
セラミック電気管状炉
ケニス¥259,800~税込¥285,780~1個(1個)14日以内出荷から30日以内出荷最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。作業性の良い二分割成形の炉体開閉式ととなっているため、炉心管の取付や試料の確認が容易にできます。電源(V)AC100温度範囲(℃)常温~1000限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線昇温時間約25分(常温~1100℃)
クライオチル1℃クーラー
ケニス¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷細胞の冷凍保存や解凍に使用します。 クーラーは毎分-1℃の冷却速度で、1mL・1.8mLのバイアル18本を冷却します。材質容器/PC、フタ/HDPE穴数18寸法(Φ×mm)117×86
ホットプレート HHP型(セパレート)
ケニス¥379,800税込¥417,7801個4日以内出荷プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。 超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能です。用途液体などの加熱に。 ドラフトチャンバー内で使えます。トラスコ品番195-6741幅(mm)500材質/仕上外装:SUS304、温調器:アルミ・スチール質量(kg)23高さ(mm)210奥行(mm)350電源(V)単相200(50/60Hz)最高温度(℃)500プレート寸法(mm)500×350×20材質(プレート)SUS304ヒーター容量(W)3600
ホットプレート HHP型
ケニス¥269,800~税込¥296,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷超高温シーズヒーターにより最高500℃の過熱が可能なデジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。用途液体などの加熱に。材質/仕上外装:SUS304高さ(mm)185最高温度(℃)500材質(プレート)SUS304
トレースヒーター(自己制御型ヒーター)
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷自己温度制御型のヒーターです。温度に応じて抵抗が変化して発熱量を自動的に増減します。 自己温度制御により、温度調節器がない場合や重ね巻きした場合もオーバーヒートしません。 防滴型で屋内外の配管・タンク・ポンプ・バルブなどの保温に最適です。電圧(V)AC100(リード線1m・丸端子付)絶縁抵抗(MΩ/km)50以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500(1分間)
小型インキュベーター
ケニス¥97,980税込¥107,7781個翌日出荷コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。使用温度範囲(℃)室温+5~70内容積(L)約43安全装置温度警報 ドアスイッチ精度(℃)±0.5(37℃時)ヒーター容量(kW)0.35温度制御PID制御温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)排気口28mmΦ×1(上面)運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
ガス温度調節装置
ケニス¥299,800税込¥329,7801個21日以内出荷供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。仕様設定温度到達時間/約10分寸法(mm)200×150×162質量(kg)約4消費電力(W)30以下制御方式PID制御電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ)温度(℃)吹出口/約37(設定変更可)精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる)温度センサーK熱電対設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き)流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)
スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
ホットプレート
ケニス¥47,980~税込¥52,778~1個11日以内出荷プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性及び耐食性に優れています。電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)380材質(プレート)セラミックコーティング
ドライバスインキュベーター
ケニス¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷シンプルでコンパクトなドライバスインキュベーターです。 0.2/1.5/2.0mLチューブ対応アルミブロックが標準付属しています。 ブロックの組み合わせにより、サイズの異なる容器を同時に処理できます。仕様ブロックエリサ:110×72.5mm(96ウェルプレート1枚分)寸法(mm)185×185×90電源AC100V・50/60Hz
デジタル恒温水槽
ケニス¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。質量(kg)(本体)3.3、(水槽)1.5使用温度範囲(℃)室温+5~80電源AC100V・50/60Hz・11A本体寸法(mm)105×142×320内寸法(mm)460×305×160安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)ヒーター容量(W)1000材質(水槽)PP撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
デジタル恒温器
ケニス¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷平型の浅い水槽の片隅に置くだけでセットできる恒温器です。 NT-701D-A型にはアクリル製の透明水槽が、NT-701D-S型にはステンレス製の水槽が付属します。質量(kg)3使用温度範囲(℃)室温+5~80電源AC100V・50/60Hz・11A本体寸法(mm)92×342×232安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度±0.1℃ヒーター容量(W)1000撹拌方式ジェット噴流式
デジタル恒温水槽
ケニス¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷温度制御に優れているデジタルPID制御方式です。 耐蝕性・耐久性に優れたステンレス水槽を採用しています。 噴流式の撹拌方式で、槽内の温度分布を均一に保ちます。寸法(mm)335×275×335質量(kg)(温度調節器)3.8、(水槽)3.7使用温度範囲(℃)いつオン+5~80電源AC100V・50/60Hz内寸法(mm)300×240×150温度精度±0.5℃温度制御デジタル表示PID制御ヒーター容量(W)500(パイプヒーター)撹拌方式噴流撹拌
恒温水槽
ケニス¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷NTT-2000はミニサイズの卓上恒温水槽です。 40mmの低水位での加熱・保温が行えます。 NTT-2100は簡単に本体の着脱が行えます。 撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効です。材質(水槽)自己消火性PP樹脂寸法(mm)220×424×335(水槽セット時)質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属バス使用時は70)容量(L)9電源AC100V・50/60Hz・6A槽内寸法(mm)180×240×140安全装置自己診断機能、フロート式空焚き防止など機能タイマー機能、アラームブザー、オートチューニング温度制御マイコン式PID制御・SSR出力温度調節精度±0.1℃撹拌方式可変式プロペラ撹拌