絞り込み
幅(mm)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
耐熱温度(℃)
- 400(2)
電熱容量(W)
- 15(1)
- 30(2)
- 50(3)
- 60(1)
- 75(1)
- 90(1)
- 100(3)
- 110(1)
- 120(1)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(1)
- 300(2)
- 375(1)
- 400(1)
- 500(2)
ブランド
- ケニス
- アズワン(42)
- 坂口電熱(16)
- 東京技術研究所(11)
- Watlow(11)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- 大科電器(10)
- TRUSCO(9)
- 三商(5)
- IKA(3)
- 日本ヒーター(3)
- JUST(3)
- 東京技研(3)
- 日本サカス(3)
- ヒートラボ(3)
- ヤガミ(2)
- マイセック(2)
- 共立電子産業(2)
- オーエムヒーター(2)
- ブランドをもっと見る
「幅(mm)」から絞り込む
12(1)
15(1)
20(2)
30(1)
40(1)
50(1)

フィルムシートヒーター
ケニス¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷厚さ0.1mm~と非常に薄い、フィルム状のヒーターです。 発塵がなくクリーンルームでの使用にも適しています。電圧(V)100耐熱温度(℃)最大:250 常用:200
リボンヒーター
ケニス¥7,698~税込¥8,468~1個11日以内出荷から22日以内出荷ヒーターの左右に取付紐が付いているため、脱着が簡単で取り扱いやすく、すぐに加熱ができます。 テープ状で非常に柔軟性のあるヒーターです。産業用のパイプ・変形容器・タンク等の加熱・保温に最適です。 発熱線は、耐熱性の繊維に均一に織り込まれています。そのため、加熱時の絶縁性に優れており、安心してご使用いただけます。付属品コンセントプラグ、リード線500mm材質(発熱線)ガラス被覆ニクロム線、(絶縁層)ガラス繊維電圧(V)100常用温度(℃)300最高使用温度(℃)400
温度差発電実験器
ケニス¥9,798税込¥10,7781セット(1セット)翌日出荷お湯と冷水の温度差で発電する、温度差発電実験器です。温度差発電実験器のアルミ脚を、それぞれお湯・冷水の入った水槽に立てます。アルミ脚に挟み込まれたペルティエ素子の両面に、約50℃の温度差が生じると、プロペラが回り始めます。仕様●水槽:プラスチック製 容量:約300mL●発電部:ペルティエ素子×1寸法(mm)約60×55×255構成本体(プロペラ付)×1 水槽×2
シリコンコードヒーター
ケニス¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から8日以内出荷ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。外径(Φmm)2.4絶縁抵抗(MΩ)500耐電圧(V)1500常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度)電源AC100V(引出しリード線1m付)
トレースヒーター(自己制御型ヒーター)
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷自己温度制御型のヒーターです。温度に応じて抵抗が変化して発熱量を自動的に増減します。 自己温度制御により、温度調節器がない場合や重ね巻きした場合もオーバーヒートしません。 防滴型で屋内外の配管・タンク・ポンプ・バルブなどの保温に最適です。電圧(V)AC100(リード線1m・丸端子付)絶縁抵抗(MΩ/km)50以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500(1分間)