絞り込み
ブランド
- ケニス
- ヤマト科学(43)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- エスペック(6)
- いすゞ製作所(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- ナリカ(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ADVANTEC(3)
- 三商(2)
- レオナ(1)
- トスク(1)

小型インキュベーター
ケニス¥97,980税込¥107,7781個翌日出荷コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。使用温度範囲(℃)室温+5~70内容積(L)約43安全装置温度警報 ドアスイッチ精度(℃)±0.5(37℃時)ヒーター容量(kW)0.35温度制御PID制御温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)排気口28mmΦ×1(上面)運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
ガス温度調節装置
ケニス¥299,800税込¥329,7801個21日以内出荷供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。仕様設定温度到達時間/約10分寸法(mm)200×150×162質量(kg)約4消費電力(W)30以下制御方式PID制御電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ)温度(℃)吹出口/約37(設定変更可)精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる)温度センサーK熱電対設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き)流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)