絞り込み
最高温度(℃)
- 150
- 60(3)
- 80(6)
- 200(10)
- 250(12)
- 300(19)
- 350(13)
- 380(2)
- 400(10)
- 430(2)
- 450(3)
- 500(9)
- 550(4)
- 600(5)
- 650(4)
- 800(4)
- 900(3)
- 1050(3)
- 1150(5)
- 1200(4)
- 最高温度(℃)をもっと見る
プレート寸法(mm)
- 40×40(2)
- 50×50(2)
- 100×100(2)
ブランド
- MSAファクトリー(4)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
80(6)
200(10)
250(12)
300(19)
350(13)
400(10)
500(9)
600(5)
1150(5)
1200(4)
最高温度(℃)をもっと見る

ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ
MSAファクトリー¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷最薄・最小ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□40電源電圧(V)AC100電気容量20Wアズワン品番63-1269-42電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ
MSAファクトリー¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷最薄ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量85Wアズワン品番63-1269-43電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ
MSAファクトリー¥239,800税込¥263,7801個8日以内出荷最薄ホットプレート最高温度150℃高精度・50mm超小型タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□50電源電圧(V)AC100電気容量100Wアズワン品番63-1269-41電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m