絞り込み
最高温度(℃)
- 200
- 60(3)
- 80(6)
- 150(4)
- 250(12)
- 300(19)
- 350(13)
- 380(2)
- 400(10)
- 430(2)
- 450(3)
- 500(9)
- 550(4)
- 600(5)
- 650(4)
- 800(4)
- 900(3)
- 1050(3)
- 1150(5)
- 1200(4)
- 最高温度(℃)をもっと見る
プレート寸法(mm)
- 100×100(2)
- 120×120(2)
- 150×150(2)
- 200×200(4)
- 250×250(2)
ヒーター容量(W)
- 200(1)
材質(プレート)
- アルミニウム(2)
ブランド
- MSAファクトリー(7)
- アズワン(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 八光電機(1)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
80(6)
200
250(12)
300(19)
350(13)
400(10)
500(9)
600(5)
1150(5)
1200(4)
最高温度(℃)をもっと見る

ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型
SIBATA(柴田科学)¥199,800税込¥219,7801台欠品中水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、濃縮、加熱処理などに利用できます。ヒーター面の試料は、ガラスベルジャーで覆っていますので、減圧下で濃縮や乾燥ができます。また、バルブを設けていますので不活性な雰囲気での一時的な保管やガス置換も可能で、医薬品などの減量試験に適しています。温度設定範囲(℃)40~200ヒーター容量(W)200材質加熱テーブル:アルミニウム(アルマイト仕上げ)型式BV-001型質量(kg)4電源AC100V 50/60Hz 2.1A温度センサーK熱電対槽内寸法(Φ×Hmm)(ベルジャー)105×90温度制御方式PID制御、オートチューニング機能付真空範囲-0.1MPa~大気圧(※本製品は減圧専用です。)使用周囲温度(℃)5~35保護機能過昇温防止機能(2系統)、温度ヒューズ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×240×290温度上昇時間(分)200℃まで約25(周囲温度20℃時) ※オートチューニング完了後の温度上昇時間です。吸引口径(Φmm)6.5(ワンタッチ式)圧力表示連成計、ブルドン管式、目盛:-0.1~0.1MPa
ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き
MSAファクトリー¥919,800税込¥1,011,7801個18日以内出荷多孔質セラミック防水機能付きホットチャック 最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□200電源電圧(V)AC100電気容量1500Wアズワン品番63-1269-47電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き
MSAファクトリー¥669,800税込¥736,7801個18日以内出荷多孔質セラミック防水機能付きホットチャック最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□120電源電圧(V)AC100電気容量1200Wアズワン品番63-1269-46電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ
MSAファクトリー¥919,800税込¥1,011,7801個18日以内出荷多孔質セラミックホットチャック 最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□200電源電圧(V)AC100電気容量1500Wアズワン品番63-1269-45電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ
MSAファクトリー¥659,800税込¥725,7801個18日以内出荷多孔質セラミックホットチャック最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□120電源電圧(V)AC100電気容量1200Wアズワン品番63-1269-44電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ
MSAファクトリー¥179,800税込¥197,7801個当日出荷最薄ホットプレート最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-40電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ
MSAファクトリー¥209,800~税込¥230,780~1個8日以内出荷ホットプレートは、200℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプPt100Ω電源電圧(V)AC100電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレートスリム
八光電機¥249,800~税込¥274,780~1個8日以内出荷シリコンゴム製の面状発熱体を用いたスリムなホットプレートです。 厚みが9.5mmと薄く、プレートを装置に組み込む場合にスペースを必要としません。軽量なため取扱いも容易です。最高温度(℃)200温度センサーシース熱電対Kタイプ質量(kg)約2.5電源(AC V)100コード長さ(m)290(丸型圧着端子付)
セパレトホットプレート
アズワン¥111,000税込¥122,1001個当日出荷仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)200型番SHPR-4030安全装置過電流保護・温度ヒューズ電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ)材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番3-1479-01温度調節精度(℃)±2