絞り込み
最高温度(℃)
- 400
- 60(3)
- 80(6)
- 150(4)
- 200(10)
- 250(12)
- 300(19)
- 350(13)
- 380(2)
- 430(2)
- 450(3)
- 500(9)
- 550(4)
- 600(5)
- 650(4)
- 800(4)
- 900(3)
- 1050(3)
- 1150(5)
- 1200(4)
- 最高温度(℃)をもっと見る
プレート寸法(mm)
- 60×60(3)
- 100×100(1)
- 150×150(1)
- 200×200(1)
- 250×250(2)
- 260×260(2)
- 300×250(2)
- 400×200(1)
- 500×350(1)
ヒーター容量(W)
- 400(1)
- 1000(1)
- 1200(2)
- 1500(2)
- 1800(1)
材質(プレート)
- アルミニウム(1)
- セラミック(1)
ブランド
- MSAファクトリー(4)
- アズワン(2)
- 増田理化工業(2)
- IKA(1)
- 三商(1)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
80(6)
200(10)
250(12)
300(19)
350(13)
400
500(9)
600(5)
1150(5)
1200(4)
最高温度(℃)をもっと見る

ホットプレート
増田理化工業¥219,800~税込¥241,780~1個翌日出荷高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。使用温度範囲(℃)80~400材質プレート・外装:SUS304電源AC100V・50/60Hz
真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ
アズワン¥469,800~税込¥516,780~1個22日以内出荷最高温度(℃)400電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
ホットプレート 温度コントローラー付
MSAファクトリー¥259,800税込¥285,7801個8日以内出荷PH131Bにホットプレート上面カバー付き、プレート面直近まで手作業可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□60電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-39電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付
MSAファクトリー¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷ホットプレートは、セラミックヒータ、高速昇温400℃タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□60電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-38電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ
MSAファクトリー¥319,800税込¥351,7801個8日以内出荷ホットプレートは、400℃で防水・薄型タイプ、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□250電源電圧(V)AC200電気容量2400Wアズワン品番63-1269-24電源ケーブルキャブケーブル3mR4端子付き
ホットプレート スーパーノーバー
三商¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷3つのプログラムセットにより温度を任意に設定。温度プローブ付属により、溶液の実測値を制御可能。タイマー付(99時間まで)。温度範囲(℃)30~400トッププレート(mm)W260×D260質量(kg)5.2電源AC100~120V 50/60Hz 10A外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×438×105
デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)
IKA(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。温度精度±10K電圧(V)230DIN(EN60529クラス)IP21材質(プレート)セラミック周囲湿度(%RH)80まで許容周囲温度(℃)5~40電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)温度制御方式マイクロプロセッサー制御最高温度(℃)500
IH型ホットプレート用 オプション
アズワン¥4,520税込¥4,9721個翌々日出荷アズワン品番1-6537-04適合IH型ホットプレート(CH101)(アズワン品番1-7560-01)寸法(mm)感温部:Φ1.6×200温度範囲(℃)0~400