絞り込み
最高温度(℃)
- 600
- 60(3)
- 80(6)
- 150(4)
- 200(10)
- 250(12)
- 300(19)
- 350(13)
- 380(2)
- 400(10)
- 430(2)
- 450(3)
- 500(9)
- 550(4)
- 650(4)
- 800(4)
- 900(3)
- 1050(3)
- 1150(5)
- 1200(4)
- 最高温度(℃)をもっと見る
プレート寸法(mm)
- 80×80(1)
- 100×100(2)
- 150×150(2)
- 200×200(1)
- 250×250(1)
- 500×350(1)
ヒーター容量(W)
- 400(1)
- 600(1)
- 1500(2)
- 2400(2)
- 4900(2)
材質(プレート)
- スチール(2)
- 銅(1)
ブランド
- 増田理化工業(2)
- MSAファクトリー(2)
- アズワン(1)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
80(6)
200(10)
250(12)
300(19)
350(13)
400(10)
500(9)
600
1150(5)
1200(4)
最高温度(℃)をもっと見る

セパレート型ホットプレート
増田理化工業¥379,800税込¥417,7801個(1個)翌日出荷プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。枠ありプレート仕様です。材質プレート・外装/SUS304 温調器/アルミ・スチール使用温度範囲(℃)100~600電源(V)単相200 50/60Hzコード長さ(m)本体・温調器間/約3 電源/約2(5用丸端子付)プレート寸法(mm)500×350加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱大きさ本体/500×350×210mm 温調器/160×280×200mmヒーター容量(kW)4.9温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID昇温時間室温~600℃ 約50分
真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ
アズワン¥589,800~税込¥648,780~1個22日以内出荷最高温度(℃)600材質(天板)銅合金(耐熱Niめっき処理)
ホットプレート 600℃タイプ
MSAファクトリー¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から13日以内出荷最高温度(℃)600センサーK熱電対電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
セパレート型ホットプレート
増田理化工業¥369,800税込¥406,7801個翌日出荷プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。材質プレート・外装:SUS304 温調器:アルミ・スチール寸法(mm)本体:500×350×210、温調器:160×280×200質量(kg)本体:約22、温調器:約4使用温度範囲(℃)100~600電源(単相/V)200 50/60Hz加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱ヒーター容量(kW)4.9温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID昇温時間室温~600℃ 約50分
ホットプレート 600℃タイプ
MSAファクトリー¥329,800税込¥362,7801個8日以内出荷最高温度(℃)600電気容量(W)2400プレート寸法(mm)250×250材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)質量(kg)12電源電圧AC200V本体寸法(mm)304×470×48センサーK熱電対電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)アズワン品番3-7074-46