絞り込み
最高温度(℃)
- 250(1)
- 300(1)
- 600(1)
プレート寸法(mm)
- 100×100(1)
- 170×170(1)
- 200×200(1)
ヒーター容量(W)
- 600
- 120(1)
- 160(1)
- 250(2)
- 400(2)
- 680(5)
- 750(2)
- 900(9)
- 1000(11)
- 1100(2)
- 1200(4)
- 1300(3)
- 1350(1)
- 1400(7)
- 1430(2)
- 1500(8)
- 1600(1)
- 2400(2)
- 3600(3)
- 4900(2)
- ヒーター容量(W)をもっと見る
材質(プレート)
- アルミニウム(1)
- 銅(1)
ブランド
- アズワン(2)
- 桐山製作所(1)
- MSAファクトリー(1)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
250(1)
300(1)
600(1)

エコノミーホットプレート
アズワン¥32,100税込¥35,3101個当日出荷新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。最高温度(℃)300材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
桐山安全マントルヒーター・モノヒート SHシリーズ
桐山製作所¥94,980税込¥104,4781個8日以内出荷から40日以内出荷全密閉・一体構造で防爆性を構造上有します。本体外周は防熱網付きで安心です。底上げ構造で実験台への熱伝導を軽減します。フラスコ破損時に液が内部に浸透しません。フラスコよりひと回り大きい機種に水や熱媒体オイルを入れてマイルドな加熱も可能です。最高使用温度(℃)280電源AC100V電源コード(m)1材質ステンレス(SUS304)
ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズ
MSAファクトリー¥189,800税込¥208,7801個13日以内出荷仕様薄型コード長さ(m)センサー:1.5(先端R3.5圧着端子)最高温度(℃)250センサーPt100Ω電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミ合金(アルマイト処理)