絞り込み
最高温度(℃)
- 60(1)
- 200(2)
- 250(1)
- 300(2)
- 380(1)
- 400(1)
- 600(2)
- 650(2)
- 800(2)
プレート寸法(mm)
- 150×150
- 50×50(5)
- 60×60(3)
- 100×100(14)
- 120×120(4)
- 170×170(8)
- 180×180(5)
- 184×184(2)
- 200×200(10)
- 250×250(13)
- 254×254(3)
- 260×260(3)
- 300×210(2)
- 300×250(3)
- 338×238(3)
- 350×250(3)
- 400×300(9)
- 450×300(7)
- 500×350(5)
- 550×350(3)
- プレート寸法(mm)をもっと見る
ヒーター容量(W)
- 330(1)
- 480(1)
- 1500(2)
材質(プレート)
- アルミニウム(2)
- スチール(1)
- セラミック(1)
- 銅(1)
ブランド
- MSAファクトリー(8)
- アズワン(2)
- ケニス(1)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
60(1)
200(2)
250(1)
300(2)
380(1)
400(1)
600(2)
650(2)
800(2)

クールプレート クール&ウォーム
アズワン¥137,000税込¥150,7001台翌々日出荷デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。冷却・加温の両方ができ、タイマー機能付きです。卓上での簡易冷却・保冷仕様温調方式: ペルチェユニット材質本体/SUS430質量(kg)約2.8電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×233×108プレート寸法(mm)150×150安全装置過昇温防止装置ガラス管ヒューズ最大消費電力(W)250材質(天板)アルミニウム温度設定範囲(℃)0~60(※0℃以下使用不可、室温-20~+60℃)アズワン品番4-1735-03
ホットプレート 600℃タイプ
MSAファクトリー¥219,800~税込¥241,780~1個8日以内出荷から13日以内出荷最高温度(℃)600センサーK熱電対電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズ
MSAファクトリー¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷仕様薄型コード長さ(m)センサー:1.5(先端R3.5圧着端子)最高温度(℃)250センサーPt100Ω電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミ合金(アルマイト処理)
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ
MSAファクトリー¥619,800税込¥681,7801個13日以内出荷から20日以内出荷ホットプレートは、高温800℃で高精度タイプです。安全カバーケースに実装されています。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1.5最高温度(℃)800センサータイプK熱電対
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ
MSAファクトリー¥379,800税込¥417,7801個13日以内出荷ホットプレートは、600℃で防水・薄型タイプ、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1.5最高温度(℃)650センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□150電源電圧(V)AC100電気容量1500Wアズワン品番63-1269-29電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ
MSAファクトリー¥319,800税込¥351,7801個8日以内出荷から13日以内出荷ホットプレートは、高温600℃で高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)最高温度(℃)650センサータイプK熱電対
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ
MSAファクトリー¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から13日以内出荷ホットプレートは、300℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)300センサータイプK熱電対
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ
MSAファクトリー¥209,800税込¥230,7801個8日以内出荷ホットプレートは、200℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプPt100Ω電源電圧(V)AC100電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート
ケニス¥49,980税込¥54,9781個11日以内出荷プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性及び耐食性に優れています。電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)380材質(プレート)セラミックコーティング