絞り込み
最高温度(℃)
- 150(2)
- 300(2)
- 800(1)
- 900(1)
プレート寸法(mm)
- 50×50
- 60×60(3)
- 100×100(14)
- 120×120(4)
- 150×150(11)
- 170×170(8)
- 180×180(5)
- 184×184(2)
- 200×200(10)
- 250×250(14)
- 254×254(3)
- 260×260(3)
- 300×250(3)
- 300×300(2)
- 338×238(3)
- 350×250(3)
- 400×300(9)
- 450×300(7)
- 500×350(5)
- 550×350(3)
- プレート寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- MSAファクトリー(5)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
150(2)
300(2)
800(1)
900(1)

ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ
MSAファクトリー¥359,800税込¥395,7801個13日以内出荷ホットプレートは、高温800℃で高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)800センサータイプK熱電対電源電圧(V)AC100電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ
MSAファクトリー¥239,800税込¥263,7801個8日以内出荷最薄ホットプレート最高温度150℃高精度・50mm超小型タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□50電源電圧(V)AC100電気容量100Wアズワン品番63-1269-41電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ
MSAファクトリー¥579,800税込¥637,7801個13日以内出荷ホットプレートは、高温900℃で高精度・高効率リフレクタ(熱反射板)実装タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)900センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□50電源電圧(V)AC100電気容量1000Wアズワン品番63-1269-36電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ
MSAファクトリー¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷から13日以内出荷ホットプレートは、300℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)300センサータイプK熱電対