絞り込み
最高温度(℃)
  • 120(1)
  • 150(4)
  • 200(7)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 400(4)
  • 600(2)
  • 650(2)
  • 800(3)
  • 900(1)
プレート寸法(mm)
  • 30×30(2)
  • 40×40(2)
  • 50×50(5)
  • 60×60(3)
  • 64×50(2)
  • 80×80(2)
  • 100×100(8)
  • 120×120(2)
  • 150×150(8)
  • 200×200(6)
  • 250×250(6)
  • 1250×1000(1)
ヒーター容量(W)
  • 330(1)
  • 400(1)
  • 600(1)
  • 1500(1)
  • 2400(1)
材質(プレート)
  • アルミニウム(1)
  • スチール(2)
ブランド
  • MSAファクトリー
  • アズワン(64)
  • 畑電機製作所(11)
  • 日伸理化(9)
  • 増田理化工業(6)
  • アサヒ理化製作所(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • ADVANTEC(4)
  • IKA(4)
  • ケニス(4)
  • ライスター・テクノロジーズ(4)
  • 日本フリーザー(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • 桐山製作所(2)
  • 三商(2)
  • 坂口電熱(2)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(2)
  • DLAB(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
120(1)
150(4)
200(7)
250(1)
300(2)
400(4)
600(2)
650(2)
800(3)
900(1)
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ

    MSAファクトリー
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷
    最薄・最小ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□40電源電圧(V)AC100電気容量20Wアズワン品番63-1269-42電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    359,800税込395,780
    1個
    13日以内出荷
    ホットプレートは、高温800℃で高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    最高温度(℃)800電源電圧(V)AC100ケーブル長(m)(ホットプレート) 1電源ケーブルGND付コンセントケーブル2mセンサータイプK熱電対
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    ホットプレートは、300℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    最高温度(℃)300ケーブル長(m)(ホットプレート) 1センサータイプK熱電対
  • ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    仕様薄型コード長さ(m)センサー:1.5(先端R3.5圧着端子)最高温度(℃)250センサーPt100Ω電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミ合金(アルマイト処理)
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き

    MSAファクトリー
    919,800税込1,011,780
    1個
    18日以内出荷
    多孔質セラミック防水機能付きホットチャック 最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□200電源電圧(V)AC100電気容量1500Wアズワン品番63-1269-47電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き

    MSAファクトリー
    669,800税込736,780
    1個
    18日以内出荷
    多孔質セラミック防水機能付きホットチャック最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□120電源電圧(V)AC100電気容量1200Wアズワン品番63-1269-46電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ

    MSAファクトリー
    919,800税込1,011,780
    1個
    18日以内出荷
    多孔質セラミックホットチャック 最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□200電源電圧(V)AC100電気容量1500Wアズワン品番63-1269-45電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ

    MSAファクトリー
    659,800税込725,780
    1個
    18日以内出荷
    多孔質セラミックホットチャック最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□120電源電圧(V)AC100電気容量1200Wアズワン品番63-1269-44電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ

    MSAファクトリー
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    最薄ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量85Wアズワン品番63-1269-43電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ

    MSAファクトリー
    239,800税込263,780
    1個
    8日以内出荷
    最薄ホットプレート最高温度150℃高精度・50mm超小型タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□50電源電圧(V)AC100電気容量100Wアズワン品番63-1269-41電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ

    MSAファクトリー
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷
    最薄ホットプレート最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-40電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付

    MSAファクトリー
    259,800税込285,780
    1個
    8日以内出荷
    PH131Bにホットプレート上面カバー付き、プレート面直近まで手作業可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□60電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-39電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付

    MSAファクトリー
    219,800税込241,780
    1個
    8日以内出荷
    ホットプレートは、セラミックヒータ、高速昇温400℃タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□60電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-38電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    579,800税込637,780
    1個
    13日以内出荷
    ホットプレートは、高温900℃で高精度・高効率リフレクタ(熱反射板)実装タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)900センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□50電源電圧(V)AC100電気容量1000Wアズワン品番63-1269-36電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    489,800税込538,780
    1個
    13日以内出荷から20日以内出荷
    ホットプレートは、高温800℃で高精度タイプです。安全カバーケースに実装されています。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1.5最高温度(℃)800センサータイプK熱電対
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    379,800税込417,780
    1個
    13日以内出荷
    ホットプレートは、600℃で防水・薄型タイプ、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1.5最高温度(℃)650センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□150電源電圧(V)AC100電気容量1500Wアズワン品番63-1269-29電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    289,800税込318,780
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    ホットプレートは、高温600℃で高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    最高温度(℃)650センサータイプK熱電対
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    319,800税込351,780
    1個
    8日以内出荷
    ホットプレートは、400℃で防水・薄型タイプ、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□250電源電圧(V)AC200電気容量2400Wアズワン品番63-1269-24電源ケーブルキャブケーブル3mR4端子付き
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    209,800税込230,780
    1個
    8日以内出荷
    ホットプレートは、200℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプPt100Ω電源電圧(V)AC100電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 600℃タイプ MSAファクトリー

    ホットプレート 600℃タイプ

    MSAファクトリー
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    最高温度(℃)600センサーK熱電対電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
  • ホットプレート MSAファクトリー

    ホットプレート

    MSAファクトリー
    75,980税込83,578
    1個
    8日以内出荷から40日以内出荷
  • ホットプレート 600℃タイプ MSAファクトリー

    ホットプレート 600℃タイプ

    MSAファクトリー
    329,800税込362,780
    1個
    8日以内出荷
    最高温度(℃)600電気容量(W)2400プレート寸法(mm)250×250材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)質量(kg)12電源電圧AC200V本体寸法(mm)304×470×48センサーK熱電対電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)アズワン品番3-7074-46
実験研究用ホットプレート