絞り込み
最高温度(℃)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(2)
プレート寸法(mm)
- 180×180(2)
- 260×260(1)
ヒーター容量(W)
- 1000(2)
- 1500(1)
材質(プレート)
- セラミック(2)
ブランド
- IKA
- アズワン(20)
- 増田理化工業(5)
- ケニス(4)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 三商(2)
- 日伸理化(2)
- 坂口電熱(2)
- 小池精密機器製作所(2)
- 八光電機(1)
- アサヒ理化製作所(1)
- scinics(サイニクス)(1)
- フナコシ(1)
- レオナ(1)
- 畑電機製作所(1)
特価
「最高温度(℃)」から絞り込む
400(1)
450(1)
500(2)

デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)
IKA(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。電圧(V)230電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)最高温度(℃)500DIN(EN60529クラス)IP21温度精度±10K材質(プレート)セラミック温度制御方式マイクロプロセッサー制御周囲湿度(%RH)80まで許容周囲温度(℃)5~40
ホットプレート
IKA¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷セラミックプレートを採用し、耐薬品性に優れ、最高500℃の加熱が可能です。 天板温度が550℃を超えると電源が切れる安全設計です。電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミック