絞り込み
最高温度(℃)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 500(3)
プレート寸法(mm)
  • 100×100(2)
  • 180×180(3)
  • 260×260(2)
ヒーター容量(W)
  • 250(2)
  • 1000(3)
  • 1500(2)
材質(プレート)
  • セラミック(3)
ブランド
  • IKA
  • アズワン(65)
  • MSAファクトリー(22)
  • 畑電機製作所(11)
  • 日伸理化(9)
  • 増田理化工業(6)
  • アサヒ理化製作所(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • ADVANTEC(4)
  • ケニス(4)
  • ライスター・テクノロジーズ(4)
  • 日本フリーザー(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • 桐山製作所(2)
  • 三商(2)
  • 坂口電熱(2)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(2)
  • DLAB(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
400(1)
450(1)
500(3)
  • ホットプレート 出荷前点検検査書付 C-MAG HPシリーズ IKA

    ホットプレート 出荷前点検検査書付 C-MAG HPシリーズ

    IKA
    119,800税込131,780
    1台
    11日以内出荷
    電源OFF後も点滅ライトで天板の温度状態(高温注意)を知らせます。
    電源AC100V 50/60Hz(電源コード長1.5m)最高温度(℃)500温度制御方式マイクロプロセッサー制御材質(天板)セラミック保護クラスIP21
  • 溶液温度コントローラー センサー付 IKA

    溶液温度コントローラー センサー付

    IKA
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    3つの作業モードがあり、作業状態に応じて最適な方法に調整できるIKA~Rオリジナル溶液温度コントローラー。 急速な加熱でもオーバーシュートしない完璧なPID制御。 ステンレス温度センサーH62を標準装備。 大型LCDディスプレイ。
    制御仕様温度(℃):-50~450pH:0~14本体質量(kg)0.2
  • ホットプレート IKA

    ホットプレート

    IKA
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    セラミックプレートを採用し、耐薬品性に優れ、最高500℃の加熱が可能です。 天板温度が550℃を超えると電源が切れる安全設計です。
    温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミック電源AC100V・50/60Hz
  • デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM) IKA

    デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)

    IKA(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    翌々日出荷
    耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。
    温度精度±10K電圧(V)230DIN(EN60529クラス)IP21材質(プレート)セラミック周囲湿度(%RH)80まで許容周囲温度(℃)5~40電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)温度制御方式マイクロプロセッサー制御最高温度(℃)500
実験研究用ホットプレート