絞り込み
適合容量(mL)
  • 100(20)
  • 200(5)
  • 300(4)
電気容量(W)
  • 100
  • 60(6)
  • 80(5)
  • 120(3)
  • 150(28)
  • 180(9)
  • 200(40)
  • 250(13)
  • 260(5)
  • 300(30)
  • 350(5)
  • 380(5)
  • 400(30)
  • 450(6)
  • 500(21)
  • 600(20)
  • 700(12)
  • 1000(5)
  • 1200(9)
  • 1500(3)
ブランド
  • 大科電器(7)
  • 東京技術研究所(7)
  • トレンドサイン(6)
  • TRUSCO(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ヒーターエンジニア(Heater Engineer)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マントルヒーターとは、ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置。別名ジャケットヒーターとも呼ばれます。ガラスなどの耐熱繊維で被覆した発熱線を保温材で包み込んだ形状をしており、配管やバルブ、そしてビーカーやフラスコなどの実験器具に使用。対象物全体にフィットすることで局部的な加熱を防ぎ、全体を温めます。ファスナーやマジックテープ、しぼり等で着脱が可能。温度の無段階調節機能付き商品もあります。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容量(mL)から絞り込む
100(20)
200(5)
300(4)
  • パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械)

    パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
    形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
  • マントルヒーター(パイプ用) TRUSCO

    マントルヒーター(パイプ用)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
    ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
    用途パイプ用材質ナイロン生地、内装材:ガラスクロス電源(V)AC100 コネクタ付き
  • マントルヒーター(ビーカー用) 大科電器

    マントルヒーター(ビーカー用)

    大科電器(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷から23日以内出荷
    ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
    最高温度(℃)450電源2P電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
  • パイプ用マントルヒーター トレンドサイン

    パイプ用マントルヒーター

    トレンドサイン
    8,598税込9,458
    1個
    8日以内出荷
    加熱、保温性のよい円筒形ヒーターです。配管、ボンベ、容器等の加熱に最適です。断熱材とヒーターの一体型となっており、着脱容易で機器メンテナンスも楽に行えます。ファスナータイプです。ガラス繊維素材なので安全性、耐久性に優れます。柔軟なのでガラス器具を傷つけずフィットします。平型コネクタ付属。
    用途配管、ボンベ、容器等の加熱に。電圧(V)AC100耐熱温度(℃)400外径(mm)内径+断熱材厚さ×2
  • マントルヒーター ビーカー用 東京技術研究所

    マントルヒーター ビーカー用

    東京技術研究所
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    仕様AC100Vスペースマントルヒーター取扱い注意事項
  • マントルヒーター フラスコ用 東京技術研究所

    マントルヒーター フラスコ用

    東京技術研究所
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    仕様ACl00Vスペースマントルヒーター取扱い注意事項
  • ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵) 大科電器

    ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)

    大科電器
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。
  • マントルヒータ スターラ/フラスコ用 東京技術研究所

    マントルヒータ スターラ/フラスコ用

    東京技術研究所
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。 ガラスクロス外装
    タイプスターラー用(フラスコ用)電源(V)AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
  • マントルヒーター P 20Φ×100L TGK(東京硝子器械)

    マントルヒーター P 20Φ×100L

    TGK(東京硝子器械)
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷
    柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
    電熱容量(W)100スペースマントルヒーター取扱い注意事項長さ(mm)100形状ファスナー留めTGK品番603-60-65-01仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
  • マントルヒーター(丸底フラスコ用) TRUSCO

    マントルヒーター(丸底フラスコ用)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
    用途丸底フラスコ用材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
  • マントルヒーター(丸底フラスコ用温調器付き) TRUSCO

    マントルヒーター(丸底フラスコ用温調器付き)

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
    用途丸底フラスコ用。 無段階温度調整器付き材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
  • B型ビーカー用マントルヒーター トレンドサイン

    B型ビーカー用マントルヒーター

    トレンドサイン
    10,880税込11,968
    1個
    15日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • マントルヒーター フラスコ用 CL8100シリーズ 大科電器

    マントルヒーター フラスコ用 CL8100シリーズ

    大科電器
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷から25日以内出荷
  • マントルヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)

    マントルヒーター

    ヒーターエンジニア(Heater Engineer)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
  • マントルヒータ 三角フラスコ 東京技術研究所

    マントルヒータ 三角フラスコ

    東京技術研究所
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    電源(V)AC100(コンセント付)
  • フラスコ用マントルヒーター  AF型 大科電器

    フラスコ用マントルヒーター AF型

    大科電器
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    MAX450℃。リード・コンセント付。2L以上はヒータ回線が上下2回路に分かれています。その他、ナシ、ナス、カブ型フラスコ及びコニカルビーカー用も製作いたします。
  • フラスコ用マントルヒーター AFR型(入力調整器付) 大科電器

    フラスコ用マントルヒーター AFR型(入力調整器付)

    大科電器
    35,900税込39,490
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    入力調整器付。電圧調整器不用。MAX450℃。入力調整付ですので電熱(ヒーター)の20%最低入力から100%入力まで、広い範囲のコントロールがえられ、内蔵されたバイメタルと永久磁石により、ヒーターの入力を自動的におこなえます。低い温度にてご使用の時は、ヒーター容量を変える必要があります。
  • MA型マット型マントルヒーター トレンドサイン

    MA型マット型マントルヒーター

    トレンドサイン
    8,998税込9,898
    1個
    15日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • S型丸底フラスコ用マントルヒーター トレンドサイン

    S型丸底フラスコ用マントルヒーター

    トレンドサイン
    10,880税込11,968
    1個
    15日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • マントルヒータ スターラ/ビーカー用 東京技術研究所

    マントルヒータ スターラ/ビーカー用

    東京技術研究所
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。 ガラスクロス外装
    タイプスターラー用(ビーカー用)電源(V)AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
  • マントルヒーター(ビーカー用) TRUSCO

    マントルヒーター(ビーカー用)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
    用途ビーカー用材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
  • ビーカー用マントルヒーター  GBR型(入力調整器付) 大科電器

    ビーカー用マントルヒーター GBR型(入力調整器付)

    大科電器
    36,980税込40,678
    1個
    16日以内出荷から33日以内出荷
    MAX450℃。入力調整器付ですので、さまざまな温度が得られます。入力範囲は20%~100%まで広い範囲のコントロールが得られます。
  • S型丸底フラスコ用入力調整器付きマントルヒーター トレンドサイン

    S型丸底フラスコ用入力調整器付きマントルヒーター

    トレンドサイン
    22,980税込25,278
    1個
    15日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • E型三角フラスコ用マントルヒーター トレンドサイン

    E型三角フラスコ用マントルヒーター

    トレンドサイン
    14,980税込16,478
    1個
    15日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵) 大科電器

    フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)

    大科電器
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。電圧調整器の併用も可能です。
  • マントルヒーター E-1型 TGK(東京硝子器械)

    マントルヒーター E-1型

    TGK(東京硝子器械)
    14,900税込16,390
    1個
    6日以内出荷
    電熱容量(W)100スペースマントルヒーター取扱い注意事項フラスコ(mL)100用TGK品番603-60-54-02型式E-1仕様AC100V
  • マントルヒーター 三段切替 Flask用 東京技術研究所

    マントルヒーター 三段切替 Flask用

    東京技術研究所
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    3段切換えスイッチ付きです。
    電源(V)AC100(コンセント付)
  • マントルヒータ 入力調節器付Flask用 東京技術研究所

    マントルヒータ 入力調節器付Flask用

    東京技術研究所
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。
    タイプフラスコ用電源(V)AC100(コンセント付)
マントルヒーター