絞り込み
適合容量(mL)
- 100
- 10(1)
- 50(9)
- 150(1)
- 200(32)
- 300(38)
- 500(38)
- 1000(36)
- 2000(27)
- 3000(24)
- 5000(21)
- 10000(18)
- 20000(7)
電気容量(W)
- 80(5)
- 100(20)
- 140(1)
- 200(1)
ブランド
- 東京技術研究所(6)
- 大科電器(5)
- アズワン(4)
- トレンドサイン(4)
- ケニス(4)
- TRUSCO(3)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 桐山製作所(1)
- ヒーターエンジニア(Heater Engineer)(1)
マントルヒーターとは、ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置。別名ジャケットヒーターとも呼ばれます。ガラスなどの耐熱繊維で被覆した発熱線を保温材で包み込んだ形状をしており、配管やバルブ、そしてビーカーやフラスコなどの実験器具に使用。対象物全体にフィットすることで局部的な加熱を防ぎ、全体を温めます。ファスナーやマジックテープ、しぼり等で着脱が可能。温度の無段階調節機能付き商品もあります。
「適合容量(mL)」から絞り込む
50(9)
100
200(32)
300(38)
500(38)
1000(36)
2000(27)
3000(24)
5000(21)
10000(18)

マントルヒーター(ビーカー用)
大科電器(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷から23日以内出荷ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。最高温度(℃)450電源2P電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
マントルヒータ スターラ/フラスコ用
東京技術研究所¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から16日以内出荷底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。 ガラスクロス外装タイプスターラー用(フラスコ用)電源(V)AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷から6日以内出荷スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。 スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
マントルヒーター(丸底フラスコ用)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途丸底フラスコ用材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
マントルヒーター(丸底フラスコ用温調器付き)
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途丸底フラスコ用。 無段階温度調整器付き材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
B型ビーカー用マントルヒーター
トレンドサイン¥10,880税込¥11,9681個15日以内出荷ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
フラスコ用スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷から15日以内出荷スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
フラスコ用マントルヒーター AF型
大科電器¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷MAX450℃。リード・コンセント付。2L以上はヒータ回線が上下2回路に分かれています。その他、ナシ、ナス、カブ型フラスコ及びコニカルビーカー用も製作いたします。
フラスコ用マントルヒーター AFR型(入力調整器付)
大科電器¥35,900税込¥39,4901個6日以内出荷から33日以内出荷入力調整器付。電圧調整器不用。MAX450℃。入力調整付ですので電熱(ヒーター)の20%最低入力から100%入力まで、広い範囲のコントロールがえられ、内蔵されたバイメタルと永久磁石により、ヒーターの入力を自動的におこなえます。低い温度にてご使用の時は、ヒーター容量を変える必要があります。
S型丸底フラスコ用マントルヒーター
トレンドサイン¥10,880税込¥11,9681個15日以内出荷ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷から6日以内出荷スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
マントルヒーター MSシリーズ
アズワン¥123,000税込¥135,3001台23日以内出荷外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。仕様●フラスコ用●マントル数:6連制御入力調整器付最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ
アズワン¥76,900税込¥84,5901台5日以内出荷マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。仕様スターラー搭載:100~1500rpm容量(mL)100電源(V)AC100 50/60Hzヒーター(W)80制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450アズワン品番2-9864-13
マントルヒーター MSシリーズ
アズワン¥101,000税込¥111,1001台23日以内出荷外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。制御入力調整器付最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ
アズワン¥76,900税込¥84,5901台5日以内出荷マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。仕様スターラー搭載:100~1500rpm容量(mL)100電源(V)AC100 50/60Hzヒーター(W)80制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450アズワン品番1-2718-13
マントルヒータ スターラ/ビーカー用
東京技術研究所¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷から11日以内出荷底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。 ガラスクロス外装タイプスターラー用(ビーカー用)電源(V)AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
マントルヒーター(ビーカー用)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途ビーカー用材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
ビーカー用マントルヒーター GBR型(入力調整器付)
大科電器¥36,980税込¥40,6781個16日以内出荷から33日以内出荷MAX450℃。入力調整器付ですので、さまざまな温度が得られます。入力範囲は20%~100%まで広い範囲のコントロールが得られます。
S型丸底フラスコ用入力調整器付きマントルヒーター
トレンドサイン¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
E型三角フラスコ用マントルヒーター
トレンドサイン¥14,980税込¥16,4781個15日以内出荷ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷から4日以内出荷スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
安全マントルヒーター・モノヒート
桐山製作所¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷から26日以内出荷フラスコに接する部分や外装に一切ガラス繊維を一切使わない全SUS製の密閉一体構造のマントルヒーターです。 裸火の危険性が無く、万一フラスコが破損した場合でも液がヒーター内部に全く浸透しません。 また、密閉構造で周囲のガスが入る事もありません。 近年、防爆性が要望される施設でも多くのご要望があり、お使い頂いております。最高使用温度(℃)280材質ステンレス(SUS304)
マントルヒーター E-1型
TGK(東京硝子器械)¥14,900税込¥16,3901個6日以内出荷電熱容量(W)100スペースマントルヒーター取扱い注意事項フラスコ(mL)100用TGK品番603-60-54-02型式E-1仕様AC100V
マントルヒータ 入力調節器付Flask用
東京技術研究所¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷から12日以内出荷入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。タイプフラスコ用電源(V)AC100(コンセント付)