絞り込み
適合容量(mL)
  • 3000
  • 10(1)
  • 50(9)
  • 100(29)
  • 150(1)
  • 200(32)
  • 300(38)
  • 500(38)
  • 1000(36)
  • 2000(27)
  • 5000(21)
  • 10000(18)
  • 20000(7)
電気容量(W)
  • 400(1)
  • 450(2)
  • 550(1)
  • 600(16)
  • 750(1)
ブランド
  • アズワン(8)
  • 大科電器(6)
  • 東京技術研究所(5)
  • トレンドサイン(4)
  • 桐山製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マントルヒーターとは、ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置。別名ジャケットヒーターとも呼ばれます。ガラスなどの耐熱繊維で被覆した発熱線を保温材で包み込んだ形状をしており、配管やバルブ、そしてビーカーやフラスコなどの実験器具に使用。対象物全体にフィットすることで局部的な加熱を防ぎ、全体を温めます。ファスナーやマジックテープ、しぼり等で着脱が可能。温度の無段階調節機能付き商品もあります。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容量(mL)から絞り込む
50(9)
100(29)
200(32)
300(38)
500(38)
1000(36)
2000(27)
3000
5000(21)
10000(18)
  • マントルヒーター(ビーカー用) 大科電器

    マントルヒーター(ビーカー用)

    大科電器(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷から33日以内出荷
    ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
    最高温度(℃)450電源2P電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
  • マントルヒーター ビーカー用 東京技術研究所

    マントルヒーター ビーカー用

    東京技術研究所
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    仕様AC100Vスペースマントルヒーター取扱い注意事項
  • マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付) アズワン

    マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付)

    アズワン
    69,200税込76,120
    1台
    10日以内出荷から31日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ 1.0m 2P
  • マントルヒーター フラスコ用 東京技術研究所

    マントルヒーター フラスコ用

    東京技術研究所
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    仕様ACl00Vスペースマントルヒーター取扱い注意事項
  • マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付)

    アズワン
    69,200税込76,120
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ:1m 2P
  • B型ビーカー用マントルヒーター トレンドサイン

    B型ビーカー用マントルヒーター

    トレンドサイン
    25,980税込28,578
    1個
    15日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • マントルヒーター フラスコ用 CL8100シリーズ 大科電器

    マントルヒーター フラスコ用 CL8100シリーズ

    大科電器
    74,900税込82,390
    1個
    6日以内出荷から43日以内出荷
  • マントルヒーター MS-Eシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-Eシリーズ

    アズワン
    66,700税込73,370
    1台
    23日以内出荷から33日以内出荷
    温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
    電源(V)AC100 50/60Hz制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
  • マントルヒータ 三角フラスコ 東京技術研究所

    マントルヒータ 三角フラスコ

    東京技術研究所
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    電源(V)AC100(コンセント付)
  • フラスコ用マントルヒーター AFR型(入力調整器付) 大科電器

    フラスコ用マントルヒーター AFR型(入力調整器付)

    大科電器
    67,900税込74,690
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    入力調整器付。電圧調整器不用。MAX450℃。入力調整付ですので電熱(ヒーター)の20%最低入力から100%入力まで、広い範囲のコントロールがえられ、内蔵されたバイメタルと永久磁石により、ヒーターの入力を自動的におこなえます。低い温度にてご使用の時は、ヒーター容量を変える必要があります。
  • S型丸底フラスコ用マントルヒーター トレンドサイン

    S型丸底フラスコ用マントルヒーター

    トレンドサイン
    25,980税込28,578
    1個
    15日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • マントルヒーター(フラスコ用) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用)

    アズワン
    47,900税込52,690特価
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ:0.25m 2P
  • マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン

    マントルヒータースターラー MSシリーズ

    アズワン
    173,000税込190,300
    1台
    23日以内出荷から33日以内出荷
    マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
    仕様スターラー搭載:100~1500rpm電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
  • マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン

    マントルヒータースターラー MSシリーズ

    アズワン
    188,000税込206,800
    1台
    23日以内出荷から33日以内出荷
    マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
    仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
  • マントルヒーター MS-DMシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-DMシリーズ

    アズワン
    125,000税込137,500
    1台
    23日以内出荷から33日以内出荷
    デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
    電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450
  • マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン

    マントルヒータースターラー MSシリーズ

    アズワン
    134,000税込147,400
    1台
    23日以内出荷から33日以内出荷
    マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
    仕様スターラー搭載:100~1500rpm電源(V)AC100 50/60Hz制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
  • フラスコ用マントルヒーター  AFS型(3段切替付) 大科電器

    フラスコ用マントルヒーター AFS型(3段切替付)

    大科電器
    68,900税込75,790
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    MAX450℃。金属ケース入り3段切替スイッチ付マントルヒーターで3様の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を併用下さい。
  • ビーカー用マントルヒーター  GBR型(入力調整器付) 大科電器

    ビーカー用マントルヒーター GBR型(入力調整器付)

    大科電器
    68,980税込75,878
    1個
    16日以内出荷から33日以内出荷
    MAX450℃。入力調整器付ですので、さまざまな温度が得られます。入力範囲は20%~100%まで広い範囲のコントロールが得られます。
  • S型丸底フラスコ用入力調整器付きマントルヒーター トレンドサイン

    S型丸底フラスコ用入力調整器付きマントルヒーター

    トレンドサイン
    38,980税込42,878
    1個
    15日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • E型三角フラスコ用マントルヒーター トレンドサイン

    E型三角フラスコ用マントルヒーター

    トレンドサイン
    30,980税込34,078
    1個
    15日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • フラスコ用マントルヒーター 大科電器

    フラスコ用マントルヒーター

    大科電器
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    電圧調整器または温度調整器を必ずご使用下さい。
    仕様電源コード付
  • 安全マントルヒーター・モノヒート 桐山製作所

    安全マントルヒーター・モノヒート

    桐山製作所
    98,980税込108,878
    1個
    5日以内出荷から63日以内出荷
    フラスコに接する部分や外装に一切ガラス繊維を一切使わない全SUS製の密閉一体構造のマントルヒーターです。 裸火の危険性が無く、万一フラスコが破損した場合でも液がヒーター内部に全く浸透しません。 また、密閉構造で周囲のガスが入る事もありません。 近年、防爆性が要望される施設でも多くのご要望があり、お使い頂いております。
    最高使用温度(℃)280材質ステンレス(SUS304)
  • マントルヒーター 三段切替 Flask用 東京技術研究所

    マントルヒーター 三段切替 Flask用

    東京技術研究所
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    3段切換えスイッチ付きです。
    電源(V)AC100(コンセント付)
  • マントルヒータ 入力調節器付Flask用 東京技術研究所

    マントルヒータ 入力調節器付Flask用

    東京技術研究所
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。
    タイプフラスコ用電源(V)AC100(コンセント付)
マントルヒーター