絞り込み
適合容量(mL)
- 50
- 10(1)
- 100(9)
- 200(14)
- 300(18)
- 500(14)
- 1000(17)
- 2000(8)
- 3000(8)
- 5000(8)
- 10000(6)
電気容量(W)
- 50(3)
ブランド
- アズワン(1)
- 大科電器(2)
マントルヒーターとは、ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置。別名ジャケットヒーターとも呼ばれます。ガラスなどの耐熱繊維で被覆した発熱線を保温材で包み込んだ形状をしており、配管やバルブ、そしてビーカーやフラスコなどの実験器具に使用。対象物全体にフィットすることで局部的な加熱を防ぎ、全体を温めます。ファスナーやマジックテープ、しぼり等で着脱が可能。温度の無段階調節機能付き商品もあります。
「適合容量(mL)」から絞り込む
50
100(9)
200(14)
300(18)
500(14)
1000(17)
2000(8)
3000(8)
5000(8)
10000(6)

マントルヒーター(ビーカー用)
大科電器(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷から18日以内出荷ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。電源2P最高温度(℃)450電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
フラスコ用マントルヒーター AF型
大科電器¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷から7日以内出荷MAX450℃。リード・コンセント付。2L以上はヒータ回線が上下2回路に分かれています。その他、ナシ、ナス、カブ型フラスコ及びコニカルビーカー用も製作いたします。











![ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05808578-261007-02.jpg)