絞り込み
適合容量(mL)
- 200(16)
- 300(4)
- 500(3)
電気容量(W)
- 150
- 50(3)
- 60(6)
- 80(5)
- 100(29)
- 180(9)
- 200(40)
- 250(14)
- 260(5)
- 300(30)
- 350(5)
- 380(5)
- 400(30)
- 450(6)
- 500(22)
- 600(20)
- 700(12)
- 1000(5)
- 1200(9)
- 1500(3)
- 電気容量(W)をもっと見る
ブランド
- 東京技術研究所(7)
- トレンドサイン(6)
- TRUSCO(4)
- ケニス(4)
- 大科電器(3)
- アズワン(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ヒーターエンジニア(Heater Engineer)(1)
マントルヒーターとは、ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置。別名ジャケットヒーターとも呼ばれます。ガラスなどの耐熱繊維で被覆した発熱線を保温材で包み込んだ形状をしており、配管やバルブ、そしてビーカーやフラスコなどの実験器具に使用。対象物全体にフィットすることで局部的な加熱を防ぎ、全体を温めます。ファスナーやマジックテープ、しぼり等で着脱が可能。温度の無段階調節機能付き商品もあります。
「適合容量(mL)」から絞り込む
200(16)
300(4)
500(3)

パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901個当日出荷から15日以内出荷配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400
パイプ用マントルヒーター
トレンドサイン¥12,380~税込¥13,618~1個8日以内出荷加熱、保温性のよい円筒形ヒーターです。配管、ボンベ、容器等の加熱に最適です。断熱材とヒーターの一体型となっており、着脱容易で機器メンテナンスも楽に行えます。ファスナータイプです。ガラス繊維素材なので安全性、耐久性に優れます。柔軟なのでガラス器具を傷つけずフィットします。平型コネクタ付属。用途配管、ボンベ、容器等の加熱に。電圧(V)AC100耐熱温度(℃)400外径(mm)内径+断熱材厚さ×2
マントルヒーター(パイプ用)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から36日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途パイプ用材質ナイロン生地、内装材:ガラスクロス電源(V)AC100 コネクタ付き
マントルヒータ スターラ/フラスコ用
東京技術研究所¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷から16日以内出荷底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。 ガラスクロス外装タイプスターラー用(フラスコ用)電源(V)AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)
アズワン(1件のレビュー)¥27,500税込¥30,2501台翌々日出荷から12日以内出荷本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。電源(V)AC100V 50/60Hz寸法h2(mm)8最高使用温度(℃)450
ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷から6日以内出荷スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。 スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
マントルヒーター(丸底フラスコ用温調器付き)
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途丸底フラスコ用。 無段階温度調整器付き材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
B型ビーカー用マントルヒーター
トレンドサイン¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)
大科電器¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。電圧調整器の併用も可能です。
フラスコ用スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷から15日以内出荷スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
パイプ用マントルヒーター
東京技術研究所¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷から14日以内出荷仕様外径:内径+(保温厚(t)×2)形状ファスナー留め電源(V)AC100(コンセント付)耐熱温度(℃)400
マントルヒーター(丸底フラスコ用)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途丸底フラスコ用材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
MA型マット型マントルヒーター
トレンドサイン¥9,998税込¥10,9981個15日以内出荷ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
S型丸底フラスコ用マントルヒーター
トレンドサイン¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷から6日以内出荷スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
マントルヒーター(ビーカー用)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途ビーカー用材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
S型丸底フラスコ用入力調整器付きマントルヒーター
トレンドサイン¥23,980税込¥26,3781個15日以内出荷ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
E型三角フラスコ用マントルヒーター
トレンドサイン¥17,980税込¥19,7781個15日以内出荷ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から4日以内出荷スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
マントルヒータースターラー(丸底フラスコ用)
アズワン(1件のレビュー)¥77,900税込¥85,6901個翌々日出荷から12日以内出荷仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz使用温度(℃)450(MAX)
マントルヒータ 入力調節器付Flask用
東京技術研究所¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷から12日以内出荷入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。タイプフラスコ用電源(V)AC100(コンセント付)