絞り込み
適合容量(mL)
- 5000
- 10(1)
- 50(3)
- 100(9)
- 200(15)
- 300(18)
- 500(16)
- 1000(18)
- 2000(9)
- 3000(8)
- 10000(6)
電気容量(W)
- 700(8)
ブランド
- 大科電器(6)
- アズワン(3)
マントルヒーターとは、ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置。別名ジャケットヒーターとも呼ばれます。ガラスなどの耐熱繊維で被覆した発熱線を保温材で包み込んだ形状をしており、配管やバルブ、そしてビーカーやフラスコなどの実験器具に使用。対象物全体にフィットすることで局部的な加熱を防ぎ、全体を温めます。ファスナーやマジックテープ、しぼり等で着脱が可能。温度の無段階調節機能付き商品もあります。
「適合容量(mL)」から絞り込む
50(3)
100(9)
200(15)
300(18)
500(16)
1000(18)
2000(9)
3000(8)
5000
10000(6)

マントルヒーター(ビーカー用)
大科電器(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷から23日以内出荷ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。電源2P最高温度(℃)450電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
フラスコ用マントルヒーター AF型
大科電器¥58,980税込¥64,8781個6日以内出荷MAX450℃。リード・コンセント付。2L以上はヒータ回線が上下2回路に分かれています。その他、ナシ、ナス、カブ型フラスコ及びコニカルビーカー用も製作いたします。
フラスコ用マントルヒーター AFR型(入力調整器付)
大科電器¥77,900税込¥85,6901個6日以内出荷から33日以内出荷入力調整器付。電圧調整器不用。MAX450℃。入力調整付ですので電熱(ヒーター)の20%最低入力から100%入力まで、広い範囲のコントロールがえられ、内蔵されたバイメタルと永久磁石により、ヒーターの入力を自動的におこなえます。低い温度にてご使用の時は、ヒーター容量を変える必要があります。
フラスコ用マントルヒーター AFS型(3段切替付)
大科電器¥79,900税込¥87,8901個6日以内出荷から31日以内出荷MAX450℃。金属ケース入り3段切替スイッチ付マントルヒーターで3様の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を併用下さい。
ビーカー用マントルヒーター GBS型(3段切替付)
大科電器¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷から21日以内出荷MAX450℃。本器は切替スイッチ付マントルヒーターで3種の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を使用下さい。
ビーカー用マントルヒーター GBR型(入力調整器付)
大科電器¥79,980税込¥87,9781個16日以内出荷から33日以内出荷MAX450℃。入力調整器付ですので、さまざまな温度が得られます。入力範囲は20%~100%まで広い範囲のコントロールが得られます。