絞り込み
適合容量(mL)
  • 50(1)
  • 100(5)
  • 200(6)
  • 300(8)
  • 500(6)
  • 1000(8)
  • 2000(8)
  • 3000(8)
  • 5000(8)
  • 10000(9)
  • 20000(6)
電気容量(W)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 180(1)
  • 200(4)
  • 250(2)
  • 260(1)
  • 300(2)
  • 380(1)
  • 400(3)
  • 500(3)
  • 600(3)
  • 700(3)
  • 1200(3)
ブランド
  • アズワン
  • 大科電器(12)
  • トレンドサイン(11)
  • 東京技術研究所(9)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • TRUSCO(4)
  • ケニス(4)
  • 桐山製作所(2)
  • climbing(クライミング)(1)
  • 野中理化器製作所(1)
  • ヒーターエンジニア(Heater Engineer)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容量(mL)から絞り込む
100(5)
200(6)
300(8)
500(6)
1000(8)
2000(8)
3000(8)
5000(8)
10000(9)
20000(6)
  • マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付) アズワン

    マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付)

    アズワン
    41,900税込46,090
    1台
    10日以内出荷から27日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ 1.0m 2P
  • マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)

    アズワン(1件のレビュー)
    27,500税込30,250
    1台
    翌々日出荷
    本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
    電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450寸法h2(mm)8
  • マントルヒータースターラー(ビーカー用) アズワン

    マントルヒータースターラー(ビーカー用)

    アズワン
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450
  • マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付)

    アズワン
    41,900税込46,090
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ:1m 2P
  • 専用K熱電対(デジタル温度調節器付きマントルヒーター・ホットプレート・ホットプレートスターラー用) アズワン

    専用K熱電対(デジタル温度調節器付きマントルヒーター・ホットプレート・ホットプレートスターラー用)

    アズワン
    7,990税込8,789
    1個
    5日以内出荷
    デジタル温度調節器付きマントルヒーター・ホットプレート・ホットプレートスターラー専用のK熱電対です。
  • マントルヒーター MS-Eシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-Eシリーズ

    アズワン
    59,500税込65,450
    1台
    23日以内出荷から33日以内出荷
    温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
    電源(V)AC100 50/60Hz制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
  • マントルヒーター(フラスコ用) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用)

    アズワン
    15,900税込17,490
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ:0.25m 2P
  • マントルヒーター用フラスコ上ブタ(一ツ口フラスコ用) アズワン

    マントルヒーター用フラスコ上ブタ(一ツ口フラスコ用)

    アズワン
    11,900税込13,090
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
  • マントルヒーター MS-DMシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-DMシリーズ

    アズワン
    327,000税込359,700
    1台
    33日以内出荷
    デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
    容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450
  • マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン

    マントルヒータースターラー MSシリーズ

    アズワン
    167,000税込183,700
    1台
    23日以内出荷から33日以内出荷
    マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
    仕様スターラー搭載:100~1500rpm電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
  • マントルヒーター MSシリーズ アズワン

    マントルヒーター MSシリーズ

    アズワン
    123,000税込135,300
    1台
    23日以内出荷
    外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
    仕様●フラスコ用●マントル数:6連制御入力調整器付最高使用温度(℃)450
  • マントルヒーター MS-Eシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-Eシリーズ

    アズワン
    204,000税込224,400
    1台
    33日以内出荷
    温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。底穴付きで。
    容量(L)10電源(V)AC100 50/60Hzヒーター(W)1300制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
  • マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン

    マントルヒータースターラー MSシリーズ

    アズワン
    183,000税込201,300
    1台
    23日以内出荷から33日以内出荷
    マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
    仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
  • マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン

    マントルヒータースターラー MSシリーズ

    アズワン
    76,900税込84,590
    1台
    5日以内出荷
    マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
    仕様スターラー搭載:100~1500rpm容量(mL)100電源(V)AC100 50/60Hzヒーター(W)80制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450アズワン品番2-9864-13
  • マントルヒーター MS-DMシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-DMシリーズ

    アズワン
    119,000税込130,900
    1台
    23日以内出荷から33日以内出荷
    デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
    電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450
  • マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン

    マントルヒータースターラー MSシリーズ

    アズワン
    396,000税込435,600
    1台
    33日以内出荷
    マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
    仕様スターラー搭載:100~1500rpm容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
  • マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン

    マントルヒータースターラー MSシリーズ

    アズワン
    377,000税込414,700
    1台
    33日以内出荷
    マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
    仕様スターラー搭載:100~1500rpm容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
  • マントルヒーター MSシリーズ アズワン

    マントルヒーター MSシリーズ

    アズワン
    101,000税込111,100
    1台
    23日以内出荷
    外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
    制御入力調整器付最高使用温度(℃)450
  • マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン

    マントルヒータースターラー MSシリーズ

    アズワン
    425,000税込467,500
    1台
    33日以内出荷
    マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
    仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
  • マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン

    マントルヒータースターラー MSシリーズ

    アズワン
    76,900税込84,590
    1台
    5日以内出荷
    マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
    仕様スターラー搭載:100~1500rpm容量(mL)100電源(V)AC100 50/60Hzヒーター(W)80制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450アズワン品番1-2718-13
  • マントルヒーター MS-Eシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-Eシリーズ

    アズワン
    286,000税込314,600
    1台
    33日以内出荷
    温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
    容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
  • マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン

    マントルヒータースターラー MSシリーズ

    アズワン
    129,000税込141,900
    1台
    23日以内出荷から33日以内出荷
    マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
    仕様スターラー搭載:100~1500rpm電源(V)AC100 50/60Hz制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
  • マントルヒーター MS-Eシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-Eシリーズ

    アズワン
    343,000税込377,300
    1台
    33日以内出荷
    温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。底穴付きで。
    容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
  • マントルヒーター MS-Cシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-Cシリーズ

    アズワン
    19,900税込21,890
    1台
    23日以内出荷
    アルミ製パウダーコーティングケース付き
  • マントルヒーター MS-Aシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-Aシリーズ

    アズワン
    18,100税込19,910
    1台
    23日以内出荷
    金属ケースの無いマントルヒーターです。
  • ビーカー用投込みヒーター K熱電対付 アズワン

    ビーカー用投込みヒーター K熱電対付

    アズワン
    29,100税込32,010
    1個
    当日出荷
    ビーカー内を投げ込み式ヒーターで直接温調します。 K熱電対により温度を直接測定するため、高精度な温調が可能です。 高精度な温調が可能です。
    材質ヒーター部/SUS316L、ターミナルボックス/フェノール樹脂、K熱電対シース部/SUS316長さ(mm)約135(支持シャフトからヒーター下部まで)質量(kg)約0.7電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(プラグ付き)ヒーター容量(W)300本体長さ(mm)160アズワン品番4-5045-01
  • マントルヒータースターラー(丸底フラスコ用) アズワン

    マントルヒータースターラー(丸底フラスコ用)

    アズワン(1件のレビュー)
    77,900税込85,690
    1個
    翌々日出荷
    仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz使用温度(℃)450(MAX)
  • マントルヒーター用フラスコ上ブタ(三ツ口フラスコ用) アズワン

    マントルヒーター用フラスコ上ブタ(三ツ口フラスコ用)

    アズワン
    11,900税込13,090
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • マントルヒーター(フラスコ用) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用)

    アズワン
    14,800税込16,280
    1台
    翌々日出荷
    本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。
    電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450
  • フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ アズワン

    フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ

    アズワン
    41,900税込46,090
    1台
    17日以内出荷から18日以内出荷
    入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
  • ビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズ アズワン

    ビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズ

    アズワン
    41,900税込46,090
    1台
    17日以内出荷から18日以内出荷
    入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
マントルヒーター