絞り込み
ブランド
- 城田電気炉材
- アズワン(11)
- アサヒ理化製作所(5)
- ケニス(4)
- 三商(3)
- ナリカ(3)
- Protherm(プロサーム)(3)
- CC印(ニッカトー)(2)
- シリコニット(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 山田電機(1)
- 畑電機製作所(1)
特価

卓上型電気炉
城田電気炉材¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷から8日以内出荷炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。付属品クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材寸法(mm)330×380×335電源AC100V・1.0kW最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)160×200×85温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
卓上型電気炉
城田電気炉材¥249,800税込¥274,7801個8日以内出荷横幅の広いタイプで使い勝手のよい電気炉です。 炉内は幅が230mm、奥行きが300mmあり、サイズの大きな物も焼成できます。付属品クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材寸法(mm)400×460×355質量(kg)18電源AC100V・1.4kW最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)230×300×90温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
卓上型電気炉
城田電気炉材¥99,980税込¥109,9781個当日出荷横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。付属品クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット寸法(mm)185×230×225質量(kg)4電源AC100V・400W最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)85×120×60温度調整方法デジタル温度調節(1℃単位)