絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • アサヒ理化製作所(16)
  • 日陶科学(13)
  • シリコニット(10)
  • ケニス(6)
  • 城田電気炉材(4)
  • 畑電機製作所(4)
  • Protherm(プロサーム)(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ADVANTEC(3)
  • 三商(3)
  • ナリカ(3)
  • デンケン・ハイデンタル(KDF)(2)
  • CC印(ニッカトー)(2)
  • 山田電機(2)
  • スノル(2)
  • 旭製作所(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型プログラム電気炉 高温仕様 ROPシリーズ アズワン

    小型プログラム電気炉 高温仕様 ROPシリーズ

    アズワン
    313,000税込344,300
    1個
    翌々日出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 パーソナルタイプの高温電気炉
    質量(kg)約15容量(L)(炉内)4.3電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲100~1300℃(常用:~1250℃)炉内寸法(mm)170×170×150センサーR熱電対電源コード(m)1.8(3Pプラグ)ヒーター1000W温度制御方式PID制御内装セラミックファイバー外装スチール塗装外寸法(mm)320×340×540アズワン品番3-6543-02プログラム機能16ステップ・4パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分
  • エコノミー管状電気炉用セラミック炉心管 ROM用 アズワン

    エコノミー管状電気炉用セラミック炉心管 ROM用

    アズワン
    13,100税込14,410
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)Φ50×Φ42×300アズワン品番3-9512-31
  • エコノミー電気炉ROP-001P アズワン

    エコノミー電気炉ROP-001P

    アズワン
    154,000税込169,400
    1個
    当日出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
    種別プログラム機能有りアズワン品番1-5921-02
  • TMF-300用石英炉心管 アズワン

    TMF-300用石英炉心管

    アズワン
    84,900税込93,390
    1個
    17日以内出荷
    型番石英炉心管外径(mm)Φ30×Φ24×500アズワン品番1-7555-17
  • TMF-300N用ガス置換ユニット アズワン

    TMF-300N用ガス置換ユニット

    アズワン
    60,400税込66,440
    1個
    翌々日出荷
    仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個型番TMF-300N用ガス置換ユニットアズワン品番1-7555-43
  • エコノミー管状電気炉用オプション品 アズワン

    エコノミー管状電気炉用オプション品

    アズワン
    88,700税込97,570
    1個
    15日以内出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選べます。
    材質PT0材(アルミナ99.6%)外寸法(mm)Φ50×Φ42×300アズワン品番3-9512-32
  • プログラム管状電気炉TMF-700N用 アルミナ99%炉心管 アズワン

    プログラム管状電気炉TMF-700N用 アルミナ99%炉心管

    アズワン
    149,000税込163,900
    1個
    7日以内出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
    外寸法(Φmm)70×60×500アズワン品番1-7555-63
  • エコノミー電気炉 ガス置換タイプ 395×350×450mm ROP-003シリーズ アズワン

    エコノミー電気炉 ガス置換タイプ 395×350×450mm ROP-003シリーズ

    アズワン
    267,000税込293,700
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
    材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約14炉内寸法(mm)170×170×150ヒーター(W)1000センサーK型熱電対分解能1分電源コード(m)2 ※2Pプラグ電源(AC100V)50/60Hz温度調節PID制御温度分解能(℃)1外寸法(mm)395×350×450温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)4.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズニップル外径Φ6.5mm ※ガス導入部
  • プログラム管状電気炉TMF-300N用 セラミック製炉心管 アズワン

    プログラム管状電気炉TMF-300N用 セラミック製炉心管

    アズワン
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
    外形寸法(mm)Φ30×Φ24×500アズワン品番1-7555-51
  • エコノミー管状電気炉 アズワン

    エコノミー管状電気炉

    アズワン
    194,000税込213,400
    1個
    当日出荷
    使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
    用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)Φ50×140外寸(mm)210×210×290センサーK熱電対温度調節PID制御アズワン品番3-9512-01タイマーON・OFF・SVタイマー庫内容量(L)0.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
  • スリーゾーン電気炉 3ZTF-5シリーズ アズワン

    スリーゾーン電気炉 3ZTF-5シリーズ

    アズワン
    1,486,000税込1,634,600
    1台
    当日出荷
    管状炉内を3つのゾーンに分け独立制御。各ゾーンの設定温度を変更可能です。単一ゾーン制御電気炉と比較して、長く均一温度帯を保ちます。オプションのガス置換ユニット(1-7555-44、-45)を使用することで不活性環境下での加熱が可能です。
    用途制御用R熱電対×4個(温調×3個、過昇温防止×1個)仕様管状炉径(mm):Φ50材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)最高温度(℃)常用/1200、設定/1250炉内寸法(mm)Φ50×700外寸(mm)595×340×570安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)約3(先端丸端子付き)ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマーアズワン品番3-1474-02庫内容量(L)1.2
  • TMF-500N用ガス置換ユニット アズワン

    TMF-500N用ガス置換ユニット

    アズワン
    66,900税込73,590
    1個
    翌々日出荷
    仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-44
  • プログラム管状電気炉 アズワン

    プログラム管状電気炉

    アズワン
    502,000税込552,200
    1台
    当日出荷
    炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。 ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
    仕様任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)材質/仕上外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ質量(kg)約38電源(V)AC100V 50/60] 12A制御方式PID制御、SSR出力炉内寸法(mm)30×300型番TMF-300Nヒーター(W)1200安全装置ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×488分解能(℃)1/1分設定時間0分~99時間59分温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-21最高温度到達時間約100分(無負荷)プログラム機能16ステップ、4パターン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×350×488
  • 小型プログラム電気炉 アズワン

    小型プログラム電気炉

    アズワン
    204,000税込224,400
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
    付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー電源(V)AC100V 50/60Hz制御方式PID制御センサーK型熱電対設定温度範囲100~900℃電源コード2Pプラグ、2mプログラム機能16ステップ、4パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分
  • エコノミー電気炉 ROPシリーズ アズワン

    エコノミー電気炉 ROPシリーズ

    アズワン
    183,000税込201,300
    1台
    翌々日出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
    仕様炉材:セラミックファイバー質量(kg)約7.5容量(L)1.4電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)100~900炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ温度制御方式PID制御外寸法(mm)342×230×301アズワン品番1-5921-05プログラム機能無し
  • エコノミー電気炉 ROPシリーズ アズワン

    エコノミー電気炉 ROPシリーズ

    アズワン
    197,000税込216,700
    1台
    翌々日出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
    仕様炉材:セラミックファイバー質量(kg)約7.5容量(L)1.4電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)100~900炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ温度制御方式PID制御外寸法(mm)342×230×301アズワン品番1-5921-06プログラム機能有り(16ステップ・4パターン)
  • ガスタイトフランジ アズワン

    ガスタイトフランジ

    アズワン
    219,000税込240,900
    1個
    47日以内出荷
    指定外径の炉心管用のガスタイトフランジです
  • セラミック アルミナ 炉心管 アズワン

    セラミック アルミナ 炉心管

    アズワン
    349,000税込383,900
    1本
    47日以内出荷
    アルミナ炉心管
  • セラミック ムライト 炉心管 アズワン

    セラミック ムライト 炉心管

    アズワン
    81,400税込89,540
    1本
    47日以内出荷
    ムライト炉心管
  • 石英炉心管 アズワン

    石英炉心管

    アズワン
    128,000税込140,800
    1本
    5日以内出荷から47日以内出荷
    石英炉心管
  • プログラム管状炉 アズワン

    プログラム管状炉

    アズワン
    509,000税込559,900
    1台
    5日以内出荷
    低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
  • エコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズ アズワン

    エコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズ

    アズワン
    202,000税込222,200
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。 不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉
    材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%)質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz方式(温度調節)PID制御炉内寸法(mm)Φ50×140センサーK熱電対分解能(温度設定)1℃、(時間設定)1分機能プログラム機能(16ステップ・4パターン)外寸法(mm)210×210×295ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)100~900/常用温度:800アズワン品番3-9512-02安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
  • プログラム管状電気炉TMF-300N用 アルミナ99%炉心管 アズワン

    プログラム管状電気炉TMF-300N用 アルミナ99%炉心管

    アズワン
    53,900税込59,290
    1個
    21日以内出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
    アズワン品番1-7555-61
  • スリーゾーン電気炉3ZTF-50用アルミナ99炉心管 アズワン

    スリーゾーン電気炉3ZTF-50用アルミナ99炉心管

    アズワン
    137,000税込150,700
    1個
    8日以内出荷
    材質PT0材(アルミナ99.6%)炉内寸法(mm)Φ42×700外寸法(mm)Φ50×700アズワン品番3-1474-32
  • ガス置換マッフル炉 355×460×495mm アズワン

    ガス置換マッフル炉 355×460×495mm

    アズワン
    682,000税込750,200
    1個
    当日出荷
    窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
    付属品底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ仕様【吸気口】ホースニップル Φ6mm用材質【炉体】セラミックファイバー質量(kg)30電源AC100V 10A制御方式PID制御最高温度(℃)1250/約1000(常用/窒素ガス置換時)炉内寸法(mm)150×190×120センサーR熱電対電源コード(m)2(2Pプラグ)機能【独立過昇防止】任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)設定時間0分~99時間59分(時間設定分解能1分)外装スチール耐熱塗装外寸法(mm)355×460×495ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター2面 1000アズワン品番1-5925-11プログラム機能16ステップ・8パターン安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ昇温時間約90分(空炉状態/常温→最高温度)
  • プログラム管状電気炉TMF-500N用 アルミナ99%炉心管 アズワン

    プログラム管状電気炉TMF-500N用 アルミナ99%炉心管

    アズワン
    97,900税込107,690
    1個
    15日以内出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
    外寸法(mm)Φ50×Φ42×500アズワン品番1-7555-62
  • スリーゾーン電気炉3ZTF-50用炉心管 アズワン

    スリーゾーン電気炉3ZTF-50用炉心管

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    30日以内出荷
    材質PT1材(アルミナ60%)外形寸法(mm)Φ50×700炉内寸法(mm)Φ42×700アズワン品番3-1474-31
  • プログラム管状電気炉TMF-700用 セラミック製炉心管 アズワン

    プログラム管状電気炉TMF-700用 セラミック製炉心管

    アズワン
    30,900税込33,990
    1個
    8日以内出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
    外形寸法(mm)Φ70×Φ60×500アズワン品番1-7555-55
  • 高性能マッフル炉 HPMシリーズ アズワン

    高性能マッフル炉 HPMシリーズ

    アズワン
    596,000税込655,600
    1個
    当日出荷
    最高温度まで90分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
    付属品底板×1枚、排気口栓×1個材質炉体:セラミックファイバー質量(kg)32電源AC100V 15A制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×193×168電源コード(m)2(丸端子)機能独立過昇防止・プログラム・タイマー外装スチール耐熱塗装外寸法(mm)355×480×535温度設定範囲(℃)100~1280アズワン品番1-6033-22
  • 高性能マッフル炉 HPMシリーズ アズワン

    高性能マッフル炉 HPMシリーズ

    アズワン
    545,000税込599,500
    1個
    当日出荷
    最高温度まで約120分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
    付属品底板×1枚材質炉体:セラミックファイバー質量(kg)30電源AC100V 10A制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×190×120電源コード(m)2(2Pプラグ)機能独立過昇防止・プログラム・タイマー外装スチール耐熱塗装外寸法(mm)355×460×485温度設定範囲(℃)100~1280アズワン品番1-6033-21
  • ガス置換マッフル炉 HPMシリーズ アズワン

    ガス置換マッフル炉 HPMシリーズ

    アズワン
    732,000税込805,200
    1個
    当日出荷
    窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。 冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、 さらに温度上昇速度も設定できます。 完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター への通電をカットする安心設計です。 センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
    仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用材質炉体:セラミックファイバー制御方式PID制御最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000センサーR熱電対電源コード(m)2(丸端子)機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)外装スチール耐熱塗装プログラム機能16ステップ・8パターン安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態)時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分)
  • 高性能マッフル炉 HPMシリーズ アズワン

    高性能マッフル炉 HPMシリーズ

    アズワン
    752,990税込828,289
    1個
    当日出荷
    最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
    付属品ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個材質外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー質量(kg)57外形寸法(mm)485×550×685電源(V)AC200/15A制御方式PID制御炉内寸法(mm)260×275×260電源コード(m)2(丸端子)機能独立過昇防止・プログラム・タイマー温度設定範囲(℃)100~1280アズワン品番1-6033-23
  • プログラム管状電気炉 TMF-500用 セラミック製炉心管 アズワン

    プログラム管状電気炉 TMF-500用 セラミック製炉心管

    アズワン
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
    仕様TMF-500N用サイズ(mm)(外径)Φ50×Φ42×500アズワン品番1-7555-52
  • 小型プログラム電気炉 高温仕様 出荷前点検検査書付 アズワン

    小型プログラム電気炉 高温仕様 出荷前点検検査書付

    アズワン
    275,000税込302,500
    1個
    8日以内出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
    質量(kg)約5使用温度範囲(℃)100~1300(常用:~1250)電源(V)AC100(50/60Hz)炉内寸法(mm)90×110×70外寸(mm)210×275×300センサーR熱電対電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式PID制御内装セラミックファイバー外装スチール塗装ヒーター容量(W)1000アズワン品番3-6543-01-22プログラム機能16ステップ・4パターン庫内容量(L)0.7温度設定単位1℃時間設定単位1分
  • 小型プログラム電気炉 炉内寸法120×170×100mm 出荷前点検検査書付 アズワン

    小型プログラム電気炉 炉内寸法120×170×100mm 出荷前点検検査書付

    アズワン
    224,000税込246,400
    1台
    10日以内出荷
    16ステップのプログラムを4パターンまで設定する事ができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
    付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式PID制御炉内寸法(mm)120×155×100(※センサー突起部含む)外寸(mm)240×251×351センサーK熱電対電源コード(m)2(3Pプラグ)内装セラミックファイバー外装スチール塗装ヒーター容量(W)800(4面ヒーター)温度設定範囲(℃)100~900(常用:800)アズワン品番1-6032-01-22プログラム機能16ステップ・4パターン庫内容量(L)2温度設定単位1℃時間設定単位1分
  • エコノミー管状電気炉用オプション品 アズワン

    エコノミー管状電気炉用オプション品

    アズワン
    173,000税込190,300
    1個
    31日以内出荷
  • エコノミー電気炉 ROPシリーズ アズワン

    エコノミー電気炉 ROPシリーズ

    アズワン
    198,000税込217,800
    1台
    当日出荷
    コンパクト:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示:デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利なロングタイプです。
    種別プログラム機能有りアズワン品番1-5921-04
  • エコノミー電気炉 ROPシリーズ アズワン

    エコノミー電気炉 ROPシリーズ

    アズワン
    178,000税込195,800
    1台
    当日出荷
    コンパクト:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示:デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利なロングタイプです。
    種別プログラム機能無しアズワン品番1-5921-03
  • 小型プログラム電気炉 アズワン

    小型プログラム電気炉

    アズワン
    255,000税込280,500
    1個
    当日出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
    種別(高温仕様)アズワン品番3-6543-01
  • 電気炉3ZTF-50用石英炉心管 アズワン

    電気炉3ZTF-50用石英炉心管

    アズワン
    191,000税込210,100
    1個
    33日以内出荷
    仕様仕様:石英炉心管炉内寸法(mm)Φ44×700外寸(mm)Φ50×700アズワン品番3-1474-13
電気炉