絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(4)
- 18(6)
- 36(20)
外径(Φmm)
- 100(10)
- 125(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000~5800(2)
- 6500(2)
- 8000(1)
- 8500(1)
- 9000(1)
- 10000(11)
- 10000~13000(2)
- 29000(1)
- 30000(2)
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 15(10)
- 22(4)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5
- 0.6(2)
- 0.8(1)
- 1.5(3)
- 2(8)
- 3(5)
- 4(11)
- 4.2(1)
- 5(15)
- 6(18)
- 8(2)
- 8.0(1)
- -(8)
厚さ(mm)
- 6(14)
6
充電時間
- 1~2時間未満(2)
- 2~3時間未満(2)
- 30分未満(20)
1~2時間未満・2~3時間未満・30分未満
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- マキタ(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- 日東工器(3)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・日東工器

18V コードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)2.0(蓄電池装着時)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
36V コードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ(最大)6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルトバッテリー握り径(Φmm)56適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)101充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX
マキタ¥68,980税込¥75,8781台当日出荷40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.6(BL4025装着時)高さ(mm)151回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)100モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷最大出力750Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)回転数(min-1[r.p.m])3200~8000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)750モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー(残量表示付)バッテリー電圧(V)18全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
36V コードレスハンドグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現 回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード ソフトスタート ブレーキ機能 キックバック軽減 再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!軸径(Φmm)最大コレットチャック:6寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25回転数(min-1[r.p.m])7000~29000モーター直流ブラシレスモーター
36Vコードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途スライドスイッチ式長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.7(BSL36A18X装着時/トイシ・サイドハンドル含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56本体寸法(mm)高さギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX
マキタ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から3日以内出荷40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.7(BL4025装着時)高さ(mm)151モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4025スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
充電式やすり
京セラインダストリアルツールズ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷●作業に応じてベルト角度の調整やベルト速度をダイヤルで変速可能、金属や木材の研磨に適した使い勝手の良いコードレスタイプのやすりです ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃物の研磨が可能です ●質量:1.2kgなのでコンパクトで使い勝手が良いです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルト交換がより簡単になっています ●ベルト速度をダイヤルで変速可能(1~6段階目盛表示)です ●ヘッド部の角度を左右に55度の範囲で作業に応じて調整することが可能です用途ヘッジトリマ、バリカン、鎌、斧、ナタ、クワ、スコップなどの園芸および農機具などの刃物の研磨付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・エンドレスベルト(#120)×1・エンドレスベルト(#400)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1.2(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])5000~5800型番BBY-1110L2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×470ベルト速度(m/s)6~7バッテリーリチウムイオンベルト寸法(mm)10×330充電時間(分)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])5000~5800適合バッテリーB-1115L/B-1125L
36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)
HiKOKI(ハイコーキ)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途パドルスイッチ式付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、トイシ・サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)10スイッチ種類パドル式1充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX
マキタ¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4025スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥74,980~税込¥82,478~1台4日以内出荷36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ最大6使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781台当日出荷36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途パドルスイッチ式付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
コードレストリマ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷から3日以内出荷コードレスで「自在Xスピーディー」 ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現! 片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション スピード調整ダイヤル(無断変速)付 集じん機接続可能 ツインLEDライト、スピンドルロック付 ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!ストローク(mm)40質量(kg)1.9(蓄電池装着時)回転数(min-1[r.p.m])10000~30000適合バッテリーマルチボルト蓄電池
コードレスタイプ ベルトン
日東工器¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌日出荷「ベルトン」最強クラスの研削性能。モータ出力1270W。※バッテリフル充電時。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。用途に応じて回転数を3000~10000min-1の間で変速可能。研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し、研磨ベルトの劣化を防止。用途金属製品のバリ取り作業に。質量(kg)2.9(バッテリ含む)電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~10000ベルト速度(m/min)460~1540バッテリー容量(Ah)2.5ベルト寸法(mm)20×520
36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥91,980~税込¥101,178~1台4日以内出荷36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!全長(mm)363高さ(mm)ギヤカバー:60(トイシ含まず)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X
充電式刃研ぎグラインダー(10.8V)
京セラインダストリアルツールズ¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷●軽量・コンパクトで園芸用品や農機具の研磨、自転車のサビ取りまで幅広く使えるコードレスタイプの刃研ぎグラインダーです(電池パック・充電器は別販売品です) ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃研ぎが可能です ●高容量な2500mAhの電池パックを採用しているので刃研ぎ作業であれば1充電当たり約20分駆動可能です ●鎌などの刃物は1本当たり1~2分で刃研ぎ作業が完了できるのでシーズン前後などにまとまったメンテナンスが可能です ●スライド式の電源スイッチを採用し商品側面に配置することで、ハンドルを握ったまま操作が可能で操作性と安全性が向上しています ●細握りとなり握りやすさが向上し、さらにソフトグリップ採用によりグリップ感がアップしています用途畑やビニールハウスなど電源の無い場所での鎌や農機具などの刃研ぎ付属品カニ目スパナ×1・スパナ×1・刃物研ぎ砥石(100mm)×1材質ハウジング:PA/砥石カバー:鉄/刃研ぎ砥石:砥粒質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])6500砥石径(Φmm)100型番BCG-1110本体のみ(電池パック・充電器別販売品)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×93×274バッテリーリチウムイオン電池砥石寸法(Φmm)外径100バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)(標準)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])6500砥石内径(mm)15適合バッテリーB-1115L/B-1125L
充電式トリマ
マキタ¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き回転数(min-1[r.p.m])10000~13000バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(MAX40)充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28
充電式刃砥グラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷●軽量・コンパクトで園芸用品や農機具の研磨、自転車のサビ取りまで幅広く使えるコードレスタイプの刃研ぎグラインダーです ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃研ぎが可能です ●高容量な2500mAhの電池パックを採用しているので刃研ぎ作業であれば1充電当たり約20分駆動可能です ●鎌などの刃物は1本当たり1~2分で刃研ぎ作業が完了できるのでシーズン前後などにまとまったメンテナンスが可能です ●スライド式の電源スイッチを採用し商品側面に配置することで、ハンドルを握ったまま操作が可能で操作性と安全性が向上しています ●細握りとなり握りやすさが向上し、さらにソフトグリップ採用によりグリップ感がアップしています用途畑やビニールハウスなど電源の無い場所での鎌や農機具などの刃研ぎ付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・カニ目スパナ×1・スパナ×1・刃物研ぎ砥石(100mm)×1材質ハウジング:PA/砥石カバー:鉄/刃研ぎ砥石:砥粒質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])6500砥石径(Φmm)100型番BCG-1100L2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×93×274バッテリーリチウムイオン砥石寸法(Φmm)外径100バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L充電時間(分)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])6500砥石内径(mm)15適合バッテリーB-1115L/B-1125L1充電当たりの作業量約20分(刃研ぎの場合/目安)
36V コードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)がセットになったお得な仕様。36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、ケース、レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)、電池カバー 【特別付属】切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)全長(mm)358質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時/トイシ・サイドハンドル含まず)高さ(mm)ギヤカバー:60(トイシ含まず)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56砥石寸法(mm)厚さ最大6バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)10スイッチ種類スライド式1充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
コードレストリマ 36V 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷コードレスで「自在Xスピーディー」。ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現!。片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション。スピード調整ダイヤル(無断変速)付。集じん機接続可能。ツインLEDライト、スピンドルロック付。ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、テンプレードガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、ストレートビット(6×6mm)、トリマガイド、ストレートガイド、電池カバーストローク(mm)40質量(kg)1.9(蓄電池装着時)電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])10000~30000バッテリーBSL36A18バッテリー容量(Ah)2.5充電器形名UC18YDL2ビット軸径(Φmm)6、8適合バッテリーマルチボルト蓄電池寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)128×226×100(電池装着時)
充電式やすり(10.8V)
京セラインダストリアルツールズ¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷●作業に応じてベルト角度の調整やベルト速度をダイヤルで変速可能、金属や木材の研磨に適した使い勝手の良いコードレスタイプのやすりです(電池パック・充電器は別販売品です) ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃物の研磨が可能です ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルト交換がより簡単になっています ●ベルト速度をダイヤルで変速可能(1~6段階目盛表示)です ●ヘッド部の角度を左右に55度の範囲で作業に応じて調整することが可能です用途ヘッジトリマ、バリカン、鎌、斧、ナタ、クワ、スコップなどの園芸および農機具などの刃物の研磨付属品エンドレスベルト(#120)×1・エンドレスベルト(#400)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1.2(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])5000~5800型番BBY-1110本体のみ(電池パック・充電器別販売品)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×470ベルト速度(m/s)6~7バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8ベルト寸法(mm)10×330充電時間(分)(標準)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])5000~5800適合バッテリーB-1115L/B-1125L
36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)
HiKOKI(ハイコーキ)¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途パドルスイッチ式付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
充電式トリマ
マキタ¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き回転数(min-1[r.p.m])10000~13000バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(MAX40)充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28
充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー
日東工器¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷R3対応で造船・橋梁にも。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「ミニべべラー CLMB-0202」と共通。 スピンドルロック付きでチップ交換が容易。用途橋梁や造船のボルト穴の面取り、丸穴や長穴・曲線部の面取り作業に付属品ハンドル×1個、バッテリ (36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ゲージ×1個仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)3.4(バッテリ・ハンドル含む)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2/R3バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)25(充電器)アズワン品番64-8464-02面取り角度(°)45
充電式面取り機 ミニベベラー
日東工器¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷圧倒的パワーで面取りを変える。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。 目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)25(充電器)アズワン品番64-8464-23面取り角度(°)45
125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX
マキタ¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4025スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)