絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 14.4(1)
- 18(3)
外径(Φmm)
- 125(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 11000(1)
- 13000(1)
- 14000(1)
- 35000(1)
穴径(Φmm)
- 22(1)
バッテリー容量(Ah)
- 3
- 0.6(2)
- 0.8(1)
- 1.5(3)
- 2(8)
- 2.5(26)
- 4(11)
- 4.2(1)
- 5(15)
- 6(18)
- 8(2)
- 8.0(1)
- -(8)
厚さ(mm)
- 6(1)
6
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 30分未満(3)
- 45~60分未満(1)
1~2時間未満・30分未満・45~60分未満
ブランド
- マキタ(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
マキタ・Panasonic(パナソニック)・BOSCH(ボッシュ)

充電式ランダムオービットサンダ
マキタ(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状質量(kg)1.6(バッテリ含む)バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)<2.5
コードレスミニルーター
BOSCH(ボッシュ)¥37,980税込¥41,7781セット欠品中ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。回転数(min-1[r.p.m])5000~35000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
充電式カンナ
マキタ(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台欠品中構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm。刃の接触を防ぐフット付!仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能種別替刃式全長(mm)333質量(kg)3.3(バッテリー含)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])14000最大切削深さ(mm)2最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m(1充電当たり)カーボンブラシ呼び番号441充電時間(分)22適合バッテリーA-60442,A-60464
充電ディスクグラインダー Φ125 18V
Panasonic(パナソニック)¥78,980税込¥86,8781台当日出荷コードレスにΦ125mmが登場。 18Vパワーを生かして作業効率アップ。 圧倒的パワーの大型モーター採用。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能高さ(mm)105消費電力(W)充電器:198砥石寸法(Φmm)外径125(研削用/切断用)砥石寸法(mm)厚さ6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径22(研削用/切断用)バッテリー電圧(V)DC18防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60振動3軸合成値(m/s2)3.4