絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(1)
穴径(Φmm)
- 15(1)
バッテリー容量(Ah)
- 4.2
- 0.6(2)
- 0.8(1)
- 2(6)
- 2.5(24)
- 3(5)
- 4(11)
- 5(11)
- 6(17)
- 8(2)
- 8.0(1)
- -(7)
厚さ(mm)
- 6(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)

充電ディスクグラインダー Φ100
Panasonic(パナソニック)¥84,980税込¥93,4781台当日出荷圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。幅(mm)118色グレー高さ(mm)98消費電力(W)充電器:198砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)充電器形名EZ0L81防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900蓄電池タイプリチウムイオン電池振動3軸合成値(m/s2)3.4