絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(3)
外径(Φmm)
- 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7200
- 1500(2)
- 3000~8000(3)
- 3000~8500(5)
- 4000(2)
- 5000(2)
- 5000~5800(2)
- 6000(2)
- 7600(3)
- 8000(8)
- 8500(17)
- 9000(8)
- 10000(21)
- 10000~13000(4)
- 11000(7)
- 12000(6)
- 13000(4)
- 14000(7)
- 16000(2)
- 30000(5)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
穴径(Φmm)
- 15(3)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(1)
厚さ(mm)
- 6(3)
6
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 30~45分未満(2)
1~2時間未満・30~45分未満
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
HiKOKI(ハイコーキ)

充電式ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷から3日以内出荷10.8Vの充電式ディスクグラインダー。高出力&高容量のタブレス電池に対応し、18V製品と同等クラスの切断スピードと粘りを実現。小型ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率の良い作業が可能。4段階変速機能付・・・計負荷回転数のステンレス研磨から重負荷が必要な研削、仕上げ作業、粗削り、鉄筋切断まで幅広い用途に対応。2アクションスライドスイッチ・・・誤ってスイッチが入ることを防止し、万が一作動した場合でも操作一つで電源を切れるような設計に。ブレーキ機能搭載。ソフトスタート機能付。再起動防止。過負荷保護。キックバック軽減システム用途金属・ステンレス等の研削、研磨、切断、サビ落としなど質量(kg)1.7(電池装着時・トイシを除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(モード1)、5000(モード2)、6000(モード3)、7200(モード4)モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15充電時間(分)約30全長×全高(mm)機体寸法:287×ギヤカバー60
10.8V コードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト 筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい 4段変速切替 スライドスイッチ式 安全に配慮した機能(キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
10.8V コードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト 筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい 4段変速切替 スライドスイッチ式 安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)付属品蓄電池×2、急速充電器、ケース、レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・ホイルワッシャB3【ダイヤ用】全長(mm)285質量(kg)1.7(トイシ含まず/蓄電池装着時)高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)最大出力(W)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000~7200(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)細径部:46、モーター部:56砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UC12SL充電時間(分)約60充電池タイプ急速充電蓄電池タイプリチウムイオン電池適合バッテリーBSL1240M取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5