絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8
  • 3.6(2)
  • 12(2)
  • 14.4(6)
  • 18(47)
  • 20(1)
  • 36(38)
  • その他(7)
外径(Φmm)
  • 100(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000~5800(1)
  • 6500(1)
  • 7200(3)
  • 7600(3)
  • 11000(2)
  • 13000(1)
  • 14500(1)
  • 35000(1)
穴径(Φmm)
  • 15(4)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(4)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • -(1)
厚さ(mm)
  • 6(3)
6
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 2~3時間未満(2)
  • 30~45分未満(2)
  • 45~60分未満(3)
1~2時間未満・2~3時間未満・30~45分未満・45~60分未満
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • BLACK&DECKER(1)
  • SK11(1)
SHINANO(信濃機販)・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・京セラインダストリアルツールズ・BLACK&DECKER・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスミニルーター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスミニルーター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    欠品中
    ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。
    用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。回転数(min-1[r.p.m])5000~35000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
  • 10.8Vパームサンダー本体 SK11

    10.8Vパームサンダー本体

    SK11(3件のレビュー)
    ¥4,888税込¥5,377
    1台
    当日出荷
    毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
    用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)長さ(mm)約170幅(mm)約95質量(kg)約770(バッテリー含む)高さ(mm)105(バッテリ含む)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)135ストローク数(min-1[回/分])22000モーター電圧(V)10.8オービットダイヤ(mm)約1.0
  • コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付 SHINANO(信濃機販)

    コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付

    SHINANO(信濃機販)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示付。
    付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
  • 充電式ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    10.8Vの充電式ディスクグラインダー。高出力&高容量のタブレス電池に対応し、18V製品と同等クラスの切断スピードと粘りを実現。小型ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率の良い作業が可能。4段階変速機能付・・・計負荷回転数のステンレス研磨から重負荷が必要な研削、仕上げ作業、粗削り、鉄筋切断まで幅広い用途に対応。2アクションスライドスイッチ・・・誤ってスイッチが入ることを防止し、万が一作動した場合でも操作一つで電源を切れるような設計に。ブレーキ機能搭載。ソフトスタート機能付。再起動防止。過負荷保護。キックバック軽減システム
    用途金属・ステンレス等の研削、研磨、切断、サビ落としなど質量(kg)1.7(電池装着時・トイシを除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(モード1)、5000(モード2)、6000(モード3)、7200(モード4)モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15充電時間(分)約30全長×全高(mm)機体寸法:287×ギヤカバー60
  • コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付 SHINANO(信濃機販)

    コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示 SI-440Pの電池パック1個仕様です。
    付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×1、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
  • 充電式刃研ぎグラインダー(10.8V) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式刃研ぎグラインダー(10.8V)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    ●軽量・コンパクトで園芸用品や農機具の研磨、自転車のサビ取りまで幅広く使えるコードレスタイプの刃研ぎグラインダーです(電池パック・充電器は別販売品です) ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃研ぎが可能です ●高容量な2500mAhの電池パックを採用しているので刃研ぎ作業であれば1充電当たり約20分駆動可能です ●鎌などの刃物は1本当たり1~2分で刃研ぎ作業が完了できるのでシーズン前後などにまとまったメンテナンスが可能です ●スライド式の電源スイッチを採用し商品側面に配置することで、ハンドルを握ったまま操作が可能で操作性と安全性が向上しています ●細握りとなり握りやすさが向上し、さらにソフトグリップ採用によりグリップ感がアップしています
    用途畑やビニールハウスなど電源の無い場所での鎌や農機具などの刃研ぎ付属品カニ目スパナ×1・スパナ×1・刃物研ぎ砥石(100mm)×1材質ハウジング:PA/砥石カバー:鉄/刃研ぎ砥石:砥粒質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])6500砥石径(Φmm)100型番BCG-1110本体のみ(電池パック・充電器別販売品)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×93×274バッテリーリチウムイオン電池砥石寸法(Φmm)外径100バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)(標準)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])6500砥石内径(mm)15適合バッテリーB-1115L/B-1125L
  • 10.8V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト 筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい 4段変速切替 スライドスイッチ式 安全に配慮した機能(キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
    高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
  • GoPakサンダー(本体のみ) BLACK&DECKER

    GoPakサンダー(本体のみ)

    BLACK&DECKER
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    6日以内出荷
    付属品#80メッシュサンドペーパー×3長さ(mm)263幅(mm)91質量(kg)0.62(充電池除く)高さ(mm)115無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)-ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)バッテリーリチウムイオン適合バッテリーBDCB12U
  • 充電式やすり(10.8V) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式やすり(10.8V)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    ●作業に応じてベルト角度の調整やベルト速度をダイヤルで変速可能、金属や木材の研磨に適した使い勝手の良いコードレスタイプのやすりです(電池パック・充電器は別販売品です) ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃物の研磨が可能です ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルト交換がより簡単になっています ●ベルト速度をダイヤルで変速可能(1~6段階目盛表示)です ●ヘッド部の角度を左右に55度の範囲で作業に応じて調整することが可能です
    用途ヘッジトリマ、バリカン、鎌、斧、ナタ、クワ、スコップなどの園芸および農機具などの刃物の研磨付属品エンドレスベルト(#120)×1・エンドレスベルト(#400)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1.2(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])5000~5800型番BBY-1110本体のみ(電池パック・充電器別販売品)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×470ベルト速度(m/s)6~7バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8ベルト寸法(mm)10×330充電時間(分)(標準)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])5000~5800適合バッテリーB-1115L/B-1125L
  • コードレスポリッシャー本体のみ SHINANO(信濃機販)

    コードレスポリッシャー本体のみ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    5日以内出荷
    重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 バッテリー残量インジケーター表示付。 SI-440Pの本体仕様
    全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
  • 10.8V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト 筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい 4段変速切替 スライドスイッチ式 安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
    付属品蓄電池×2、急速充電器、ケース、レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・ホイルワッシャB3【ダイヤ用】全長(mm)285質量(kg)1.7(トイシ含まず/蓄電池装着時)高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)最大出力(W)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000~7200(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)細径部:46、モーター部:56砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UC12SL充電時間(分)約60充電池タイプ急速充電蓄電池タイプリチウムイオン電池適合バッテリーBSL1240M取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
  • コードレスカンナ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスカンナ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切削幅56mm、コンパクトで取り回しが楽々のプロフェッショナルコードレスかんな(鉋)です。10.8V最軽量クラスで高いパフォーマンスを実現できるブラシレスモーター採用。簡単に深さ調整が可能、替刃が本体に収納できます。
    用途木材の切削
  • コードレストリマー BOSCH(ボッシュ)

    コードレストリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    10.8Vコードレストリマー(6mmΦコレット)です。コンパクト設計でワンハンドでトリマー作業が可能です。EC(ブラシレス)モーターは高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。温度コントロール/過負荷保護表示ランプ。ドロップシャットダウン機構:本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止します。クイック深さ調整、微調整、固定切削深さ、スピンドルロックなどの機能も搭載しています。
    用途木材・プラスチック・軽量建築材の彫刻、面取り、溝切り質量(kg)1.3定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×80×252最大切込深さ(mm)36回転数(min-1[回/分])13000コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
研削/研磨