絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- その他(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 9000(1)
- 12000(1)
- 13000(1)
ブランド
- EARTH MAN
- BLACK&DECKER(3)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(23)
- HOTO(3)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SHINANO(信濃機販)(5)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(3)
- オフィスマイン(1)
- コンパクトツール(2)
- マキタ(62)
- ミツトモ(1)
- ミルウォーキーツール(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- 大橋産業(BAL)(1)
- 日東工器(4)
- 長輝ライトテック(2)
- ブランドをもっと見る

ホビールーターセット 86PCS
EARTH MAN(19件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット(86本)当日出荷シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。セット内容本体HRT-12A×1、ACアダプター×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60電圧(V)14入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10
乾電池式ホビールーター
EARTH MAN(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個欠品中乾電池式で使う場所を選ばない。コードレスで手軽に使える。工具不要の簡単ビット交換。握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。用途一般彫刻・ガラス細工・ツヤ出し等にセット内容ホビールーター本体×1、フェルトバフ×1、ダイヤモンドビット×5長さ(mm)本体:140幅(mm)22質量(kg)56(電池含まず)高さ(mm)29電圧(V)3回転数(min-1[r.p.m])12000電源単4形乾電池×2本(市販品)チャック能力(mm)Φ2.35電池寿命(時間)連続約2(使用条件・電池性能により異なります)モーター電圧(V)DC3
S-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ)
EARTH MAN(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台翌々日出荷吸じん機能+ダストバッグ付研磨粉を吸じんしてクリーンな作業! オービタル機構。面ファスナー式サンディングペーパー。用途木材の表面仕上げに、木材・金属のコーナーや狭い所のサンディングにセット内容コーナーサンダー本体×1、ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180×各1枚)、収納袋×1長さ(mm)約230幅(mm)約100質量(kg)約0.8高さ(mm)約157電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])約9000パッド寸法(mm)100ストローク数(min-1[回/分])約18000モーター電圧(V)DC14.4オービットダイヤ(mm)約1