絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36(2)
充電時間
- 45~60分未満(1)
振動数(min-1)
- 12000
- 13000(1)
- 15200(1)
- 15500(1)
振動部(直径×長さ)(mm)
- 28×200(1)
ブランド
- エクセン(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
36(2)

36Vコードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き質量(kg)4.2(蓄電池装着時)形式フレキタイプモータータイプブラシレスモーター直径×長さL(Φmm×mm)(フレキアッセンブリ)28×825振動数(min-1)12000/15200(12000/15200回/分)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109アズワン品番65-0294-47標準作業時間パワーモード時:約45分、ノーマルモード時:約60分※(目安)BSL36B18使用
コードレスコンクリートバイブレータ フレキタイプ
エクセン¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷高電圧40Vリチウムイオンバッテリーを採用したコードレスバイブレータです。用途生コンクリート打設時に。電圧(V)DC36(40)振動数(min-1)標準モード: 12000、パワーモード:15500振動部(直径×長さLmm)28×200固有振動数(Hz)200充電時間(分)45(バッテリーBL4040 を充電器DC40RA で充電した場合)