絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 18(1)
最大風量(m3/min)
- 2.6
- 0~3.2(2)
- 0~3.6(2)
- 1.1(3)
- 1.3(2)
- 1.6(2)
- 1.7(2)
- 1.8(2)
- 2.2(2)
- 2.3(2)
- 3.1(3)
- 3.4(3)
- 3.5(7)
- 4.1~11.6(2)
- 10(2)
- 10.3(2)
- 11.33(2)
- 13.4(3)
- 13.8(2)
- 14.3(2)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
集塵量(L)
- 1~5未満(1)
充電時間
- 1時間未満(1)
- 1~2時間未満(1)
- 30分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
- 2(1)
ブランド
- 工進(1)
- マキタ(1)
工進・マキタ
ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(1)

充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷から3日以内出荷業界最軽量で女性にも使いやすいブロワです。 スマートコーシン共通バッテリーシステムを採用しているので電圧が同じであればバッテリーは共通で使用できます。 風量切り替えが2段階可能です。用途外回りの雑草、落ち葉等の吹き寄せに、洗車後の水飛ばしに質量(kg)1.5電圧(V)DC18モーターブラシモーター風量(m3/min)高速:2.6 低速:1.6使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーバッテリー容量(Ah)2最大風速(m/s)高速:50 低速:30充電時間(分)約70適合バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah運転時間(分)高速:10 低速:20