絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.4(3)
- その他(1)
充電時間
- 2~3時間未満(2)
- 3~4時間未満(3)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 2500(2)
保証期間
- 1年間(2)
ブランド
- GENTOS
- モノタロウ(1)
- マキタ(35)
- HiKOKI(ハイコーキ)(16)
- 共立(5)
- 日動工業(5)
- ミルウォーキーツール(4)
- EARTH MAN(3)
- カスタム(3)
- DEWALT(3)
- YARD FORCE(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- エスコ(2)
- 大橋産業(BAL)(2)
- KTC(2)
- ケルヒャー(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- ホンダ(2)
- BLACK&DECKER(2)
- ハスクバーナ(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.4(3)
その他(1)

疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式
GENTOS(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド質量(g)254回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵)風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78バッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2(USB-C)LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト)明るさ(Lm)120特性照射角固定・スポットビーム照射距離(m)最大56連続点灯時間(分)10~90色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL
GENTOS(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法。長押し中(長押しをやめると停止) ブースト。他モード 2回クリック スタート。長押し ストップ。モード変更は1回クリック 。弱>中>強。ブロワ。弱:30000rpm 25m/s 120分。中:50000rpm 35m/s 60分。強:70000rpm 43m/s 30分 。ブースト:120000rpm 60m/s 10分。風量インジケーター※LED側を手前として。弱モード 点灯無し。中モード 中央点灯。強モード 左点灯。ブーストモード 左、中央点灯。右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として。・1回点滅:0~25%。・2回点滅:25~75%。・3回点滅:75~100%。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・緑点灯:充電完了用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ質量(g)275スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強電源リチウムイオン充電(内蔵)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて)モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分バッテリー容量(mAh)2500バッテリー容量(Wh)18.5
小型ブロワー用ポーチ
GENTOS¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ジェントス 小型ブロワー「疾風」シリーズ専用ポーチ材質ナイロン質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×156×50対応機種W45mm×H150mm×D100mmまでの小型ブロワ(吹出口を正面から見てのサイズ)ジェントス製品対象型番:HYT-4L・HYT-SL・SGBW-01R・BWIS-4807R
疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式
GENTOS¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ジェントス史上最大風力のブロワーが登場!!!。現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。風速は最大68m/s。回転数は最大35,000RPMハイスペック。風が出る面が従来の小型ブロワーより大きく、使用用途が大きく広がる。最大風速68m/sの高出力と4段階の風速調整機能を備え、粉塵の吹き飛ばし、工具や作業スペースの清掃、。水滴除去など、建築現場や屋外作業における実用性を重視した仕様。モード:回転数/風速/時間。Boost: 35,000RPM/68m/s, 13min。Hi: 31,000RPM/52m/s, 22min。Mid: 23,000RPM/36m/s, 30min。Low: 15,000RPM/12m/s, 50min。充電時間: 3h。アクセサリー USB-C Cable(85cm)用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品USB Type-Cケーブル(85cm)材質ABS質量(g)890スイッチオペレーション:電源ON →主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが点灯します。・電源OFF →電源ONの状態で主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが消灯します。・モード変更 →スイッチを短押しでモード変更。(下のボタン) 止→弱→中→強 スイッチを長押しでブーストモード起動 長押しを辞めると元のモードに戻る。・LEDライトON/OFF →動作中に主電源スイッチを短押しでON/OFFの切り替え。(上のボタン)対応バッテリーインジケーター:バッテリー残量に応じて、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが順次消灯します。電源ON時、バッテリー残量が100%の場合、4桁すべてのグリーンライトが点灯しています。バッテリー残量75%の場合、左から1~3桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量50%の場合、左から1~2桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量25%の場合、左から1桁のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量5%の場合、低バッテリー警告として、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが点滅します。バッテリー残量0%になると、デバイスは自動的にシャットダウンします。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)74×335×122.2バッテリー内蔵リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)21.6保証期間1年間充電時間(時間)3(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モードモード:回転数・風速・時間Boost:35000RPM・68m/s・13minHi:31000RPM・52m/s・22minMid:23000RPM・36m/s・30minLow:15000RPM・12m/s・50minバッテリー容量(mAh)4000バッテリー容量(Wh)86.4
SG コンパクトブロワ-充電式
GENTOS¥7,298税込¥8,0281個当日出荷SG by GENTOSブランド(ジェントス エントリーブランド)より待望のブロワーがオレンジカラーで登場!。現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。風速は最大54m/s。回転数は最大130,000rpmとハイスペック。モード:回転数/風量/時間。Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分。弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分。中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分。強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分。スイッチオペレーション。(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)。(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)。(常時ON状態から)長押し:OFF。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品充電用USB Type-C ケーブル(50cm)、ブロワーヘッド、シリコンノズル仕様チャージングインジケーター:(左〇)赤点灯:充電中(右〇)緑点灯:充電完了(左右〇)赤点滅:充電エラー(本体熱ある時)材質ABS質量(g)252スイッチオペレーション:(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)、(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)、(常時ON状態から)長押し:OFF電源内蔵リチウムイオン充電池 7.4V 2500mAh 18.5Wh対応バッテリーインジケーター:(真ん中〇)使用中にバッテリー切れになると赤点滅を10回してお知らせ。充電してください。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40.40×131・50×83・6バッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)7.4保証期間1年充電時間(時間)3.5(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モード【回転数/風量/時間】Boost : 130000 rpm / 54m/s / 8分、弱 : 35000 rpm / 14m/s / 110分、中 : 75000 rpm / 30m/s / 20分、強 : 105000 rpm / 45m/s / 9分
SG コンパクトブロワ-充電式
GENTOS¥7,998税込¥8,7981個当日出荷SG by GENTOSブランド(ジェントス エントリーブランド)より待望のブロワーがオレンジカラーで登場!。現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。風速は最大54m/s。回転数は最大130,000rpmとハイスペック。モード:回転数/風量/時間。Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分。弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分。中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分。強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分。スイッチオペレーション。(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)。(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)。(常時ON状態から)長押し:OFF。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品充電用USB Type-C ケーブル(50cm)ブロワーヘッドシリコンノズル仕様チャージングインジケーター:(左〇)赤点灯:充電中(右〇)緑点灯:充電完了(左右〇)赤点滅:充電エラー(本体熱ある時)材質ABS質量(g)252スイッチオペレーション:(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)(常時ON状態から)長押し:OFF電源内蔵リチウムイオン充電池 7.4V 2,500mAh 18.5Wh対応バッテリーインジケーター:(真ん中〇)使用中にバッテリー切れになると、赤点滅を10回してお知らせ。充電してください。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40.40×131・50×83・6充電時間(時間)3.5(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モード回転数/風量/時間Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分
疾風用カスタムラッピングシール カーキ
GENTOS¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用適合機種HYT-4L材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70耐候性約3年
疾風(はやて)専用バキュームクリーナーキット
GENTOS¥979税込¥1,0771セット5日以内出荷待望のブロワー集塵キットが登場(HYT-SL専用)。ジェントスの充電式コンパクトブロワー『疾風(はやて)』HYT-SLで、。送風だけでなく集塵作業にも対応できる専用集塵キットです。ブロワー本体に取り付けることで、ホコリや細かなゴミを吹き飛ばす作業に加え、。吸い集める作業(掃除機)にも活用でき、清掃の幅を広げます。コンパクトなHYT-SLの機動性を活かしながら、作業場所や用途に応じて送風・集塵を使い分けたい場合に。便利なアクセサリーです。用途作業台・工具まわりのホコリや細かなゴミの集塵。車内や機械まわりなど、手や大型清掃機器が入りにくい場所の清掃。DIY・整備・メンテナンス時の簡易清掃。HYT-SLを送風・集塵の両用途で活用したい現場
疾風用カスタムラッピングシール ブラックxオレンジ
GENTOS¥3,500税込¥3,8501枚5日以内出荷WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用適合機種HYT-4L材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70耐候性約3年
疾風用カスタムラッピングシール ホワイト
GENTOS¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用適合機種HYT-4L材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70耐候性約3年