絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(9)
- 18(5)
バッテリー容量(Ah)
- 3
- 0.0025(1)
- 1.3(4)
- 1.5(17)
- 2(20)
- 2.5(35)
- 2.6(1)
- 3.0(1)
- 4(10)
- 5(43)
- 5.0(2)
- 6(34)
- 12(1)
- 18(1)
- -(2)
充電時間
- 1時間未満(1)
- 30分未満(3)
ブランド
- サンワ(電動工具)(9)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マキタ(2)
- 泉(1)

充電式ポータブルバンドソー
マキタ(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!用途各種鋼材、鋼管の切断に!仕様無段変速、LEDライト付質量(kg)6.5(バッテリ含む)本体寸法(mm)508×231×302ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5切断能力(mm) 角(90°)120×120切断能力(mm) 丸(90°)120バッテリーリチウムイオン(BL1830)ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162]バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本カーボンブラシ呼び番号430充電時間(分)約22
充電式ジョイントカッタ
マキタ(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台欠品中コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!仕様集じん機に接続可能全長(mm)351質量(kg)2.8(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])6500刃物外径(mm)100刃物内径(mm)22最大切込深さ(mm)20バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18作業量(目安)[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回(1充電辺り)充電時間(分)22
デュアル18V/14.4V全ネジカッター
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から翌日出荷パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)色黒切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
充電式ケーブルカッター
泉¥169,800税込¥186,7801台当日出荷オートリバース機能搭載付属品バッテリパック Makita BL1830B、充電器 Makita DC18RF、WB ケース、肩かけベルト SPD1仕様巻き込み式切断トラスコ品番407-1234質量(kg)2.9(バッテリ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×396×116(バッテリ含む)最大開口(mm)50バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用:約17、フル充電:約22切断能力(mm2)6600V-CV 500 単芯(Φ45)
コードレス横葺カッタSL-14N Max1mm
サンワ(電動工具)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6638質量(kg)2.4切断能力(mm)(横葺成型材)0.5切断能力(mm)軟鋼板1バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)5切断能力(mm)ステンレス0.6切断速度(m/分)8.5
コードレス横葺カッタSL-14A Max1mm
サンワ(電動工具)¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6637質量(kg)2.4切断能力(mm)(横葺成型材)0.5切断能力(mm)軟鋼板1バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)5切断能力(mm)ステンレス0.6切断速度(m/分)8.5
コードレスハイカッタS-14N Max1.2mm
サンワ(電動工具)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6628質量(kg)2.3切断能力(mm)軟鋼板1.2バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム1.5バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)0切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)5.2
コードレスハイカッタS-14A Max1.2mm
サンワ(電動工具)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6627質量(kg)2.3切断能力(mm)軟鋼板1.2バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム1.5バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)0切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)5.2
コードレスダクトシャSD-14N Max1.6mm
サンワ(電動工具)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6633質量(kg)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム2バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)0切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)~5
コードレスダクトシャSD-14A Max1.6mm
サンワ(電動工具)¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6632質量(kg)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム2バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)0切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)~5
コードレスエースシャSS-14N Max1.6mm
サンワ(電動工具)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6643質量(kg)2.1切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム2バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)0切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)~5
コードレスエースシャSS-14A Max1.6mm
サンワ(電動工具)¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6642質量(kg)2.1切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム2バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)0切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)~5
コードレスエースカッタSA-14N Max1.6mm
サンワ(電動工具)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6630質量(kg)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム2バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)5切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)6