絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
- その他(1)
バッテリー容量(Ah)
- -(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2500
- 0~2950(1)
- 0~3500(1)
- 0~3800(1)
- 1500~2800(1)
- 1900(1)
- 2000(1)
- 2200(1)
- 2300(1)
- 2400(3)
- 2700(1)
- 2800(5)
- 3000(14)
- 3100(3)
- 3200(5)
- 3300(3)
- 3500(2)
- 4100(2)
- 6000(3)
- 10000(1)
- 最大ストローク数(min-1[回/分])をもっと見る
保証期間
- その他(1)
充電時間
- 30分未満(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
HiKOKI(ハイコーキ)

コードレスセーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能 作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。 さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。 ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。 また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。 レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!モーターブラシレスモーター切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130切断能力(mm)木材120作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カットストローク量(mm)32充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
18V コードレクジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から3日以内出荷「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能 LEDライト搭載 XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材、鋼板等の切断質量(kg)2.6(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×81×202対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])0~2500ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス2.5