カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 充電工具 本体
          • 切断
            • 充電式カッタ(4)
            • 充電式マルノコ(12)
            • 充電式レシプロソー/セーバーソー(5)
            • 充電式ジグソー(10)
            • 充電式シャー(2)
            • 充電式バンドソー(3)
            • 充電式ニブラ(3)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切断 :「BOSch 18v」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスバンドソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    上向き作業もラクラク、コンパクトサイズのコードレスバンドソーです。 火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です。 工具不要でブレード交換ができます。 暗所の作業に威力を発揮するLEDライト装備。
    用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×255×200鋸刃(mm)733×12.7×0.35最大切断寸法(mm)63.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])162(鋸刃)
  • コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    カウンターバランスで振動を低減します。ワンタッチでブレード交換ができます。電子無段変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。暗所を照らすLEDライト。
    用途木材・プラスチック・金属・建材の切断セット内容本体、サンプルブレード×2本質量(kg)1.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)338×150×79ストローク数(min-1[回/分])0~3100能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーベース BOSCH(ボッシュ)

    バンドソーベース

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    バンドソーを取り付けてベンチトップとして使用可能です。クランプ付き。ホイール付き。
    用途GCB120、GCB18V-127用バンドソーベース適合機種GCB120、GCB18V-127質量(kg)22.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×290×230RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスマルノコ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルノコ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    両手でしっかり握れる安全設計のデザインです。滑りにくい大型のソフトラバーハンドル、ブレーキ機能、堅牢で安全なアルミダイキャスト製のブレードカバーなど充実の安全装備です。安定した作業を可能にする、大型で堅牢なスチールベースプレートです。切断線ガイドは90°、45°切断時に真っすぐな切断をサポートするガイドです。別売の集じん機・クリーナーと接続してクリーンな作業が可能です。充電残量が確認できるバッテリーインジケーター付きです。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
    用途木材の直線切断作業付属品平行ガイド、吸じんアダプター、のこ刃(160mm 刃数24本)1枚質量(kg)2.9定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×266×181ノコ刃外径(Φmm)160最大切込深さ(mm)(45°時)36最大切込深さ(mm)(90°時)53取付穴径(Φmm)20回転数(min-1[回/分])4300RoHS指令(10物質対応)対応1充電当たりの作業量目安:19mm厚チップボード切断約33m(2.5Ahバッテリー使用時)
  • コードレスボードトリマー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスボードトリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フル充電で、100m以上のカットが可能(ProCORE18V4.0Ah、石膏ボード厚さ12mm、3.2mmビット使用時)。モーターブレーキ搭載。再始動安全機構。LEDライト搭載。
    用途石膏ボードの切断、くりぬき作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×80×90コレット径(Φmm)3.0、3.2、3.96、6.0、6.35
  • コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ BITURBO

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!。GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。
    用途木材および木質複合材の切断
  • コードレスシェア BOSCH(ボッシュ)

    コードレスシェア

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(1セット)
    当日出荷から4日以内出荷
    作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です
    用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)質量(kg)2.23定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148ストローク数(min-1[回/分])3200能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)最小切断半径(mm)20振動3軸合成値(m/s2)切断7.5
  • コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,098税込¥10,008
    1台
    3日以内出荷
    コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
    用途木材、プラスチック、金属の切断。付属品木材用ブレード(T-144D)質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195切断能力(mm)アルミ板15
  • コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌々日出荷
    コード式に匹敵するハイパワー カウンターバランス装置で振動を軽減します。 ワンタッチでブレード交換がさらに簡単な大型レバー装備。 どんな作業でも操作しやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ。 ストローク調整ダイヤル付き。 ベースプレート3段階で位置調整可能です。 本体を吊るすことができるフック装備。 ディアルLEDライト 電子無段変速 高効率のECモーター採用
    用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)101×218×482切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ175切断能力(mm)木材230ストローク数(回/分)0~2500ストローク幅(mm)32
  • コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット(1セット)
    当日出荷
    コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト
    用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])0~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
  • コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1セット(1セット)
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
    用途木材の切断質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)/41(45°)/、37(50°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
  • コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト
    用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20ストローク幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
  • コードレスケーブルカッター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスケーブルカッター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    3日以内出荷
    ハイパワー50kN。抜群の耐久性:推奨メンテナンスサイクル20000カット。 360度回転するカッティングヘッド。切断終了後自動的に圧力を開放しブレードが開きます。LEDライト付き。作業データをPCへ転送可能(BoschReadOutソフトウェアのダウンロードが必要です)電動工具用USB規格:USB2.0、データ転送用USBケーブル:USB2.0。
    用途CV線など電線ケーブルの切断セット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX)質量(kg)2.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×428×77最大切断能力(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大押え圧50kN
  • コードレスチップソーカッター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスチップソーカッター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チップコンテナボックス付き。電子ブレーキ機能。ソフトスタート機能。LEDライト、大型フック付き。切断位置マーク(ベースプレート)。エルゴノミクスデザインの持ちやすいグリップ。
    用途金属等の切断質量(kg)2.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×214×180ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)50回転数(min-1[回/分])4250RoHS指令(10物質対応)対応のこ刃径(Φmm)130~136
  • コードレス丸ノコ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸ノコ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    3日以内出荷
    コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
    用途木材の切断セット内容本体、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm・48山)×1枚質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)プレート寸法(mm)177.5×329ノコ刃外径(Φmm)184~190刃の厚さ(mm)使用可能のこ刃:1.0~2.0最大切込深さ(mm)(45°時)49最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°) /40(50°)最大傾斜切断角度(°)0~50取付穴径(Φmm)のこ刃:20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)397×211×289振動3軸合成値(m/s2)2.5
  • コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスバンドソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    最大127mm切断可能です。別売のバンドソーベースGCBBASEが取付可能です。面一切断ポジションを搭載。火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断です。工具不要で簡単ブレード交換。暗所の作業に威力を発揮、LEDライト装備。
    用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の直線切断に。別売ベースを使用しての固定切断が可能です。質量(kg)6.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×280×210鋸刃(mm)1140×12.4×0.5最大切断寸法(mm)127
  • コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット(1セット)
    当日出荷
    コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
    用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])500~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
  • コードレスパイプカッター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスパイプカッター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    32mmΦのパイプが1.5秒で切断可能です。素材に合わせて2つの切断モード(32mmΦ/20mmΦ)を選択できます。軽量かつエルゴノミクスデザインを採用し、片手でも快適に切断作業が行えます。LEDライトを搭載し、切断箇所を見易く照らします。
    用途様々な素材(PEX、 PE、 PP、 PB、 PVDF、 PVC等)のパイプの切断セット内容本体、ベルトクリップ質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×78×287切断能力(mm)Φ32RoHS指令(10物質対応)対応切断速度(秒)<1.5 秒
  • コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ワンタッチでブレード交換可能。軽量、コンパクトデザイン
  • コードレスシェア 本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスシェア 本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です
    用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。質量(kg)1.6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148ストローク数(min-1[回/分])3200能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2最小切断半径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)切断7.5
  • コードレス全ネジカッター BOSCH(ボッシュ)

    コードレス全ネジカッター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス全ネジW3/8対応。定置切断可能。一つの刃で1/4インチ、3/8インチ、1/2インチまで対応(四角のプレートのそれぞれの辺に各サイズの刃を搭載)。LEDライト。ユーティリティフック。
    用途全ネジの切断セット内容本体、刃(1/4、3/8(2面)、1/2インチ)×1対。六角棒レンチ×1、深さゲージ質量(kg)3.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×283×133切断能力(軟鋼)W1/4、W3/8、W1/2、M6、M8、M10、M12、(ステンレス)W1/4、W3/8、M6、M8、M10最小切断長(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ 本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    3日以内出荷
    最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
    用途木材の切断質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37取付穴径(Φmm)のこ刃:20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
  • コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ 本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    3日以内出荷
    コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです。左勝手仕様のコードレス丸のこです。ブラシレスモーター採用。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用。バッテリーと充電器は別売です
    用途木材の切断付属品六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm、48山)×1枚質量(kg)4.1回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207ノコ刃外径(Φmm)184~190最大切込深さ(mm)(45°時)49最大切込深さ(mm)0°:70、50°:44取付穴径(Φmm)のこ刃:20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~2.0
  • コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    3日以内出荷
    高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
    用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])800~3800能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20ストローク幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
  • コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能。安全に考慮したスロースタート機能。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
    用途木材、プラスチック、金属の切断付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200切断能力(mm)アルミニウム18RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスニブラ 本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスニブラ 本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    3日以内出荷
    作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です。切りカス下出しです
    用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。質量(kg)1.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156ストローク数(min-1[回/分])1400能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0最小切断半径(mm)40パンチ径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
  • コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    3日以内出荷
    最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
    用途木材の切断付属品平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1厚さ(mm)使用可能のこ刃:0.9~1.8質量(kg)3.4定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×167×263最大切込深さ(mm)57(0°)、42(45°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20回転数(min-1[回/分])5000RoHS指令(10物質対応)対応のこ刃径(Φmm)165
  • コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    3日以内出荷
    高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
    用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
  • コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
    用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])500~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20ストローク幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
  • コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダードなコードレスマルノコが125mmタイプで登場です。最大切り込み深さ44mm。作業効率を高めるブレーキ付。ソフトスタート。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
    用途木材の切断セット内容本体、平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済)質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])6300定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×160×158ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)44(0°)/30(45°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)1.5~1.8
  • コードレス鉄筋カッター BOSCH(ボッシュ)

    コードレス鉄筋カッター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    4日以内出荷
    充実の安全機能を搭載した、きわ切り可能なコードレス鉄筋カッターです。コード式1500W相当(5.5Ah以上のバッテリー使用時)のハイパワーを実現。超硬チップソーにより、きれいな切断面を実現します。パドルスイッチを採用し、優れた操作性と高い安全性を実現します。ソフトスタート機能により、始動時の反動を低減します。2段階スピード調整機能により、作業内容に応じた最適な切断が可能です。キックバック防止機能により、不意の反動による事故を防止します。再起動安全機構を搭載し、バッテリー交換後の不意な始動を防ぎます。ドロップシャットダウン機構が落下や衝突を検知し、瞬時に停止します。ギアヘッドの向きを調整でき、安全なポジションで作業ができます。保護カバーと超硬チップソーの組み合わせにより火花が散りづらい安心設計です。防振サイドハンドルにより、振動を低減し快適に作業できます。サイドハンドルは左右・上の3方向に取り付けできます。切断幅を簡単に調整できます。超硬チップソーは、12mmΦ鉄筋を約4,000本切断可能な高耐久仕様です。六角レンチを本体に収納できます。
    用途鉄筋(炭素鋼)の切断セット内容本体、超硬チップソー×2、防振ハンドル、六角レンチ質量(kg)3.3回転数(min-1[r.p.m])1700~2000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×186×114チップソー径(Φmm)136切断能力(Φmm)10~32切断速度~2秒 (18mmΦの鉄筋を切断の場合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    軽量ボディカウンターバランス付きで振動を軽減します。工具不要でブレードの脱着が簡単です。オービタル機構、電子無段変速エルゴノミクスデザイン高効率のブラシレスモーター
    用途木材・金属切断。解体作業セット内容本体、サンプルブレード×2本質量(kg)2.5定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×167×90ストローク数(min-1[回/分])0~3100能力(mm)木材250、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したコードレス丸のこです。最大切り込み深さ66mmです。作業効率を高めるブレーキ付です。堅牢で従来品より軽量化されました。ブラシレスモーター採用です。バッテリーを守るECP機能搭載です。LEDライト付。
    用途木材の切断セット内容サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済)厚さ(mm)【使用可能のこ刃】1.0~2.0質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])5500定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×335×192最大切込深さ(mm)0°(90°):66、45°:44.5取付穴径(Φmm)【のこ刃】20ノコ刃直径(mm)184~190RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスニブラ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスニブラ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です。切りカス下出しです
    用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)質量(kg)2.33定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156ストローク数(min-1[回/分])1400能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)最小切断半径(mm)40パンチ径(Φmm)5振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
  • コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    4日以内出荷
    コード式以上のパフォーマンス・ハイパワー1,800W相当を実現しました。最大切り込み深さ68mmです。ブラシレスモーター採用です。バッテリーを守るECP機能搭載です。LEDライト付。
    用途木材の切断セット内容キャリングケースL-BOXX238N、六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm)×1枚(本体に装着済)厚さ(mm)【使用可能のこ刃】1.0~2.0質量(kg)4.4回転数(min-1[r.p.m])2500~5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×228×228最大切込深さ(mm)0°(90°):68mm、45°:50取付穴径(Φmm)【のこ刃】20ノコ刃直径(mm)184~190RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスマイクロソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマイクロソー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用。 振動が少なくスムースに切断可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します。 工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)。 コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用。 ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません。 便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい。
    用途樹木の枝払いや木板切断付属品本体のみ( ※バッテリーと充電器は別売です。)、マイクロソーブレード(Speed65)、ブレードカバー(標準ブレードの種類は予告なく変更となる場合があります)質量(kg)0.7定格電圧(V)18(リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×110×85切断能力(mm)木材65切断能力(mm)プラスチック30回転数(min-1[回/分])0~7000
  • コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ BITURBO

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです。左勝手仕様のコードレス丸のこです。ブラシレスモーター採用。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用
    用途木材の切断質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207ノコ刃外径(Φmm)184~190最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/44(50°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
  • コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥97,980税込¥107,778
    1セット(1セット)
    当日出荷
    高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
    用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])0~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
  • コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥97,980税込¥107,778
    1セット(1セット)
    9日以内出荷
    高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
    用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])800~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
切断