絞り込み
タンク容量(L)
- 2.5
- 0.06(1)
- 0.11(3)
- 0.13(1)
- 0.15(1)
- 0.16(3)
- 0.17(1)
- 0.23(1)
- 0.26(1)
- 0.3(3)
- 0.32(1)
- 0.35(3)
- 0.4(2)
- 0.68(1)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 2.2(2)
- 3.6(2)
- 4(3)
- 5(4)
- タンク容量(L)をもっと見る
連続使用時間
- 10~20時間未満(1)
色
グレー(2)
ホワイト(2)
ブランド
- ライフオンプロダクツ(2)
「タンク容量(L)」から絞り込む
0.11(3)
0.16(3)
0.3(3)
0.35(3)
1.5(2)
2.2(2)
2.5
3.6(2)
4(3)
5(4)
タンク容量(L)をもっと見る

上部給水超音波式加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド
ライフオンプロダクツ¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷美しい木目柄が目を惹く上部給水超音波式加湿器です。インテリアに馴染むリアルな木目柄が魅力のスタイリッシュなデザインです。機能性とインテリア性にこだわる方におすすめの1台。上部給水+タンク取り外しができて、本体の蓋を開けて水を注ぐだけで給水可能です。本体のタンクは取り外して水を入れることも、丸ごと洗浄もOKなのでいつでも清潔に使えます。湿度コントロール機能付なので設定した湿度に合わせて自動でON/OFFを繰り返し、お部屋を快適な湿度にキープできます。用途乾燥対策・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。セット内容本体、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.7消費電力(W)弱:17、中:20、強:25電源AC 100V 50タンク容量(L)2.5コード長さ(m)60Hz 約1.5面積推奨:木造和室4畳、プレハブ洋室7畳連続使用可能時間約19時間加湿量(mL/h)弱:130、中:200、強:250(±20%)切タイマー1~12時間 (1時間毎)/湿度コントロール:30~90%(5%毎)
上部給水式 超音波加湿器 ライト付-Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド
ライフオンプロダクツ¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷インテリアに馴染むリアルな木目柄が魅力のスタイリッシュな超音波加湿器です。加湿器本体の上から水を注ぐ、便利な上部給水式を採用しております。タンクの持ち運びが不要で手軽に給水できます。LEDライト機能は弱/中/強の3段階調光に加え、明度が自動で弱から強へ繰り返し切り替わるモードも搭載。ミストは強/弱の2段階調節が可能です。お部屋の湿度やシーンに合わせて、最適なミスト量でご使用いただけます。用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。仕様加湿能力:弱:27時間、強:12時間セット内容本体、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)175×200 ×260質量(kg)1.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22タンク容量(L)2.5電源コード(m)1.5面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳調光方式3段階