絞り込み
タンク容量(L)
  • 3
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.26(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 2.4(3)
  • 10(2)
連続使用時間
  • 5~10時間未満(2)
  • 10~20時間未満(1)
  • 20~30時間未満(1)
色
  • 色グレー(2)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • プラスマイナスゼロ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
0.4(2)
0.5(2)
0.7(1)
0.8(1)
0.9(1)
1.2(1)
1.3(1)
2.4(3)
3
10(2)
タンク容量(L)をもっと見る
  • 丸洗いスチーム式加湿器 アイリスオーヤマ

    丸洗いスチーム式加湿器

    アイリスオーヤマ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    【丸洗いOK】【スチーム式】【静音設計】【便利な上給水】【おやすみモード搭載】。水、蒸気が通るところは全て丸洗いが可能!パーツが少なくお手入れ簡単、スポンジで洗えるのでいつでも清潔です。加熱した水で加湿するスチーム式で衛生的。室温の影響を受けづらいため、お部屋が寒くてもしっかり加湿できます。フライパンのコーティング技術を応用したフッ素樹脂加工を使用しているので、汚れがつきにくく落ちやすいです。給水は上ふたを開けて給水or水タンクを外して給水の2WAYタイプ。最大約24dBの静音設計でオフィスの作業や受付、就寝時も気にならず快適。AHM-MHU40A(400ml)。 最大加湿量:400ml/h(強)、最大連続運転:約10時間(弱)、適応畳数(木造/プレハブ):7畳/11畳。AHM-MHU60A(600ml)。 最大加湿量:600ml/h(強)、最大連続運転:約15時間(弱)、適応畳数(木造/プレハブ):10畳/17畳
    寸法(mm)W225×D235×H325質量(g)3000コード長さ(m)電源:1.2定格消費電力(W)500定格電源AC100V(50/60Hz)加湿方式スチーム式(加熱式)湿度設定範囲(%RH)50・60
  • 加湿器 スチーム式 3L 上部給水 アロマ対応 YAMAZEN(山善)

    加湿器 スチーム式 3L 上部給水 アロマ対応

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    5日以内出荷
    上部給水で給水簡単なシンプルスタンダードのスチーム式加湿器。アロマ対応。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:270W。◇電源コード長さ:約1.5m。◇水タンク容量:3L。◇加湿量:「Lo」160ml/h、「Hi」360ml/h。◇連続使用時間:「Lo」18時間、「Hi」8時間。◇適用床面積目安:木造和室~6畳/プレハブ洋室~10畳。◇安全装置:給水ランプ(赤色)点灯時ヒーターOFF(空だき防止機能)、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)
    用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。加湿器 加湿機 スチーム加湿器 スチーム加湿機 上から給水 加湿量2段階 おしゃれ シンプル付属品水垢フィルター質量(kg)1.7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)270コード長さ(m)電源/約1.5安全装置給水ランプ(赤色)点灯時ヒーターOFF(空だき防止機能)、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)連続使用時間(時間)「Lo」18、「Hi」8適合床面積(目安)木造和室~6畳/プレハブ洋室~10畳保証期間1年水タンク容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×17.5×29.5加湿量(mL/h)「Lo」160「Hi」360
  • スチーム式加湿器 H220 プラスマイナスゼロ

    スチーム式加湿器 H220

    プラスマイナスゼロ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    加湿能力が高く衛生的なスチーム式加湿器を広い場所で使えるよう、大容量タイプを作りました。みんなが集う場所だから安全性にも考慮し、特許を取得(特許番号7427063)の転倒お湯漏れ防止機能とチャイルドロックを搭載。大容量タイプだからこそ、フィルターをなくしタンクを取り外しできる仕様にしてお手入れをしやすくしました。リビングを丸ごとしっかり加湿、今年の冬を快適に過ごしましょう。iF デザイン賞2024を受賞。
    付属品本体 (1)/コードセット (1)/取扱説明書 【保証書付】材質ポリプロピレン樹脂質量(kg)約3.9(タンク空時)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)起動時980、通常運転時最大~500タンク容量(L)3コード長さ(m)1.8最大外形寸法(mm)約H275×W226×D285適合床面積プレハブ・洋室約17畳/木造和室:約10畳連続加湿時間(時間)Hi(強):約5/Mi(中)約10/Lo(弱)約24タイマー( OFF TIMER)1・2・4時間加湿方式スチーム式加湿量(mL/h)Hi(強):約600/Mi(中):約300/Lo(弱)/約125
スチームタイプ加湿器