絞り込み
メッセージ内容
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
329件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 反射式規制標識『徐行』 道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型) 吾妻商会(AZUMA)

    反射式規制標識『徐行』 道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)

    吾妻商会(AZUMA)
    19,980税込21,978
    1枚
    8日以内出荷
    道路や構内で走行速度を落とし徐行する事を示す標識です。道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
    用途車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置仕様EGP普通反射シート材質アルミニウム取付金具組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ縦(cm)80横(cm)80
  • 反射式規制標識『車両進入禁止』 道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型) 吾妻商会(AZUMA)

    反射式規制標識『車両進入禁止』 道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)

    吾妻商会(AZUMA)
    19,980税込21,978
    1枚
    8日以内出荷
    車両の進入を禁止する事を示す標識です。道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
    用途車両の進入を拒む箇所に設置。仕様HIP高輝度反射シート材質アルミニウム文字内容進入禁止寸法(Φmm)600取付金具組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ
  • 吹き付けプレート 日本緑十字社

    吹き付けプレート

    日本緑十字社
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽くて丈夫な亜鉛鉄版製。耐久性、耐溶剤性に優れています。
    材質亜鉛鉄版
  • マグネット式構内標識 TRUSCO

    マグネット式構内標識

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷
    工場や物流倉庫など、広い場所での注意喚起に最適です。1文字ずつに分かれているタイプなのでお好きな掲示方法が可能です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。
    材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット縦(mm)各500横(mm)500取付け方法マグネット
  • 交通構内標識 ユニット

    交通構内標識

    ユニット(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アルミ(カール・平リブタイプ)厚さ(mm)0.9寸法(mm)680×400質量(kg)1
  • 路面フロア表示 日本緑十字社

    路面フロア表示

    日本緑十字社
    879税込967
    1組(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。
    用途屋内用。工場や倉庫内の区画表示に。材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45取付ステッカー
  • サインプレート 光

    サインプレート

    (2件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    プレートスタンドに取り付けての標示に最適です 45cm×30cmのビッグサイズのプレートです
    材質材質:塩ビ寸法(mm)450×300×1表示内容注意子供飛出し
  • 発泡PPサインプレート 光

    発泡PPサインプレート

    699税込769
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    プレートスタンドに取り付けての標示に最適です 両面テープ付きです 30cm×30cmのビッグサイズの発泡ポリプロピレン製プレートです
    仕様両面テープ入材質発泡PP(ポリプロピレン)寸法(mm)300×300×1
  • 吹付け用プレート ユニット

    吹付け用プレート

    ユニット
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番826-4313材質亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)385×600文字内容フォークリフト注意
  • のぼり 秋の全国交通安全運動 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 秋の全国交通安全運動

    P・O・Pプロダクツ
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    種別防犯・防災・安全文字内容のぼり 秋の全国交通安全運動
  • 標識取付金具 日本緑十字社

    標識取付金具

    日本緑十字社
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様38.1mmΦ・両面用材質スチール質量(g)64日本緑十字社品番137382
  • 道路標識(構内用) 日本緑十字社

    道路標識(構内用)

    日本緑十字社
    14,980税込16,478
    1枚
    9日以内出荷
    仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型トラスコ品番814-9574材質スチール寸法(mm)685×600×1質量(kg)2.2取付方式穴2(上下各1)日本緑十字社品番133331
  • 路面表示シート ユニット

    路面表示シート

    ユニット
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    火で加熱しないためデザインのイメージがよりきれいに路面表示できます。 歩道など車のタイヤのねじれが発生しにくい場所に施工してください。 屋外はもちろん屋内、屋上などの火器を使用できない場所の施工にも向いています。 9色のシートの組み合わせで、様々なデザインシートになります。
    取付方式粘着シート
  • 取付金具一体型両面標識 ユニット

    取付金具一体型両面標識

    ユニット
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。ゲートナンバー標識です。
    仕様両面表示セット内容クランプ2個付材質標識・鉄板/標識枠・鉄製(ユニクロメッキ)寸法(mm)H455×W628×D40質量(kg)5取付方式単管取付
  • 取付金具一体型両面標識 ユニット

    取付金具一体型両面標識

    ユニット
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
    仕様両面表示セット内容クランプ2個付材質鉄板製(標識枠:鉄製)寸法(mm)H455×W628×D40質量(kg)5文字内容工事車両出入口取付方式単管取付
  • 作業通路標識(SCボード) つくし工房

    作業通路標識(SCボード)

    つくし工房
    879税込967
    1枚
    4日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • 交通規制アルミ標識 ユニット

    交通規制アルミ標識

    ユニット
    14,980税込16,478
    1枚
    6日以内出荷
    視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。数字の印字内容の指定をお願い致します。
    用途構内の交通標識として。公道では使用できません。材質アルミ(普通山・平リブタイプ)
  • 道路標識(構内用) 指示標識(アルミ) ユニット

    道路標識(構内用) 指示標識(アルミ)

    ユニット
    13,980税込15,378
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質アルミ(普通山・平リブタイプ)(片面表示)
  • 発泡PPプレートサイン 光

    発泡PPプレートサイン

    839税込923
    1枚
    3日以内出荷から10日以内出荷
    両面テープ入り
    材質発泡PP(ポリプロピレン)サイズ450×180×1mm取付方式両面テープ
  • ZAM親子バンド 吾妻商会(AZUMA)

    ZAM親子バンド

    吾妻商会(AZUMA)
    3,198税込3,518
    1組
    6日以内出荷
  • タイガーフラッシュ10m黄 YAMAZEN(山善)

    タイガーフラッシュ10m黄

    YAMAZEN(山善)
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷
    光るトラロープ。_x000D_。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。_x000D_。8つの発光パターン。_x000D_。最大50mまで連結可能。_x000D_。赤、緑、黄の混色連結可能。
    用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画_x000D_。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色ロープ長さ(m)10防塵防水性能IP65使用条件[温度]-20~40℃/[湿度]0~90%LED寿命(時間)約30000
  • タイガーフラッシュ5m黄 YAMAZEN(山善)

    タイガーフラッシュ5m黄

    YAMAZEN(山善)
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷
    光るトラロープ。_x000D_。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。_x000D_。8つの発光パターン。_x000D_。最大50mまで連結可能。_x000D_。赤、緑、黄の混色連結可能。
    用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画_x000D_。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色ロープ長さ(m)5防塵防水性能IP65使用条件[温度]-20~40℃/[湿度]0~90%LED寿命(時間)約30000
  • タイガーフラッシュソーラーセット10m黄 YAMAZEN(山善)

    タイガーフラッシュソーラーセット10m黄

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1式
    翌日出荷
    光るトラロープ。_x000D_。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。_x000D_。8つの発光パターン。_x000D_。最大50mまで連結可能。_x000D_。赤、緑、黄の混色連結可能。
    用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画_x000D_。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色ロープ長さ(m)10防塵防水性能IP65使用条件[温度]-20~40℃/[湿度]0~90%LED寿命(時間)約30000
  • タイガーフラッシュ1.5m黄 YAMAZEN(山善)

    タイガーフラッシュ1.5m黄

    YAMAZEN(山善)
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    光るトラロープ。_x000D_。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。_x000D_。8つの発光パターン。_x000D_。最大50mまで連結可能。_x000D_。赤、緑、黄の混色連結可能。
    用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画_x000D_。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色ロープ長さ(m)1.5防塵防水性能IP65使用条件[温度]-20~40℃/[湿度]0~90%LED寿命(時間)約30000
  • 仮設停止線 R アラオ

    仮設停止線 R

    アラオ
    17,980税込19,778
    1巻
    5日以内出荷
    特殊素材配合のPVCで、現行品よりも汚れがつき難く、白色が持続します。設置も撤去・移動も簡単にできます。
    用途道路工事中による仮設の停止線に。トラスコ品番342-9053材質PVC厚さ(mm)10全長(mm)2300
  • ラインテープEシリーズ(耐久タイプ) 日東エルマテリアル

    ラインテープEシリーズ(耐久タイプ)

    日東エルマテリアル
    139,800税込153,780
    1箱(36巻)ほか
    19日以内出荷
    はく離紙付タイプで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途屋内用。工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。材質【基材】ポリオレフィン系+ポリエステル系【粘着剤】ゴム系(無溶剤)厚さ(mm)0.21長さ(m)50
  • ラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ) 日東エルマテリアル

    ラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ)

    日東エルマテリアル
    99,980税込109,978
    1箱(18巻)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    はく離紙がなくテープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途屋内用。工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。材質【基材】ポリオレフィン系【粘着剤】ゴム系(無溶剤)厚さ(mm)0.16長さ(m)50
  • ”桃太郎旗” 注水台 ユニット

    ”桃太郎旗” 注水台

    ユニット
    6,598税込7,258
    1台
    3日以内出荷
    仕様ポール用立台(クリーム)トラスコ品番744-7078材質ポリ製注水型寸法(mm)380×380×170差込穴径(mm)【ポール】26
  • 室名札側面用 西敬(イカリボシ)

    室名札側面用

    西敬(イカリボシ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    オリジナルの書式(中板)を掲示することができ、内容の変更も可能な室名表示用プレートです。
    用途室名の表示に。付属品ビス2個付トラスコ品番315-7667材質ケース:塩ビ、中板:塩ビ、金属:ダイカスト取付ビス止め寸法(縦×横×厚さ)(mm)【中板】73×258×1縦(mm)80横(mm)270
  • 矢印ステッカー 黒矢印 UNIT(ユニット)

    矢印ステッカー 黒矢印

    UNIT(ユニット)
    389税込428
    1組(10枚)
    当日出荷
    透明地のステッカーなので、配管下地の色を損なわず、表示できます。
    用途配管の流体方向表示に。トラスコ品番552-8285材質ペットフィルム(透明地)厚さ(mm)0.066取付粘着シール縦(mm)30横(mm)60表示内容黒矢印
  • 蛍光標識 つくし工房

    蛍光標識

    つくし工房
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    ISOの規格に準じたピクトを使用しているため、外国の方にも一目で表示内容が伝わります。蛍光色のため、とても目を引く表示板です。
    用途危険箇所での注意喚起に。トラスコ品番447-5461材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1.5取付穴4ヶ所縦(mm)300横(mm)450表示内容禁煙
  • 標識柱角形 山陽商会(AMENITY COX)

    標識柱角形

    山陽商会(AMENITY COX)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    角型標識柱
    材質スチール横(mm)50角
  • 標識柱丸形 山陽商会(AMENITY COX)

    標識柱丸形

    山陽商会(AMENITY COX)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    丸形標識柱
    用途別途取付金具はPK-358両面表示はPK-458をご購入ください材質スチール縦(mm)2750横(mm)Φ50.8
  • 路面道路標識 エスコ

    路面道路標識

    エスコ
    3,810税込4,191
    1枚
    翌日出荷
    粘着。粘着式、取外し可能。片面印刷。耐久性と滑り止めを強化するために、厚い質感のビニールをラミネートしています。表面はエンボス加工された弾力性のあるコーティング。表面下に印刷された画像は耐久性を高め、激しい歩行者の通行にも耐えます。
    材質ビニールサイズ(mm)152×609×0.2(t)
  • 大型ステンシルプレート(高耐久ポリエチレン) エスコ

    大型ステンシルプレート(高耐久ポリエチレン)

    エスコ
    27,200税込29,920
    1枚
    翌日出荷
    日常使いに適した長持ちする素材。スプレーガンやスプレー缶で塗装すると、平らになり、浮き上がりにくい。高品質のマーキングを保証する精密カット。使用後、塗料が付いても簡単に汚れ落とすことができます。
    材質ポリエチレン
  • [粘着付]区画整理用マーキングシート エスコ

    [粘着付]区画整理用マーキングシート

    エスコ
    3,490税込3,839
    1巻
    翌日出荷
    耐久性・耐摩耗性に優れています。粘着式。進行方向や危険箇所の目印に最適です。耐久性のある無地のビニール製なので、印刷の剥げ落ちがありません。裏面に粘着加工を施しています。
    材質ビニール形状厚さ(mm)0.12文字内容無地サイズ(Φmm)76
  • 路面道路標識 エスコ

    路面道路標識

    エスコ
    8,870税込9,757
    1枚
    翌日出荷
    ターポリン、ゴム製。非粘着。片面印刷。撤去や移動が容易な非粘着タイプながら、設置時の安定感は抜群です。表面には滑り止めの凹凸加工が施されています。
  • 路面道路標識 エスコ

    路面道路標識

    エスコ
    8,870税込9,757
    1枚
    翌日出荷
    【表示内容】段差注意・足元に段差がございます。ターポリン、ゴム製。非粘着。片面印刷。撤去や移動が容易な非粘着タイプながら、設置時の安定感は抜群です。表面には滑り止めの凹凸加工が施されています。
    用途転倒災害の予防、啓発に。寸法(mm)450×600×1文字内容段差注意
  • 通路誘導標識 エスコ

    通路誘導標識

    エスコ
    550税込605
    1枚
    翌日出荷
    硬質塩化ビニール(ラミネート加工)製。片面印刷。非粘着。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
    用途任意設置時・仮設建造物等に。寸法(mm)100×300×1表示内容非常口→
  • 構内道路標識 エスコ

    構内道路標識

    エスコ
    8,000税込8,800
    1枚
    翌日出荷
    スチール製。山型加工。無反射。
    材質スチール取付穴径(mm)10
交通標識(道路/路面/駐車場)