絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー(1)
内容量(L)
  • 19
  • 0.04(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(21)
  • 0.118(2)
  • 0.12(2)
  • 0.2(7)
  • 0.25(6)
  • 0.3(14)
  • 0.4(4)
  • 0.42(8)
  • 0.5(17)
  • 1(82)
  • 2(10)
  • 4(103)
  • 5(7)
  • 10(5)
  • 16(17)
  • 18(171)
  • 20(132)
  • 200(37)
適合
  • コンプレッサー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KLUBER-SUMMIT VARNASOLV NOKクリューバー

    KLUBER-SUMMIT VARNASOLV

    NOKクリューバー
    ¥139,800税込¥153,780
    1缶(19L)
    63日以内出荷
    稼慟中に使用することにより、ワニスやカーボン残さなどの除去が可能。
    用途コンプレッサー、油圧システム、減速機等のフラッシングオイル。タイプフラッシングオイル容量(L)19適合範囲コンプレッサー基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)78(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
工業用潤滑油