浸透オイルスーパーグリスデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル5日以内出荷
水置換型棒製剤(NP3タイプ)です。
浸透性があります。
用途錆弛緩、キシミ音防止色透明特性浸透性使用温度範囲(℃)-30~150容器缶主成分鉱油+特殊防錆油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
チェーンオイルM-30ディスパージョンデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥109,800税込¥120,780
1缶(18L)
12日以内出荷
二硫化モリブデン含有ポリアルキレングリコール系ディスパージョンです。
高温用ディスパージョンです。
用途高温下のオーブンチェーン、コンベアー質量(kg)22色黒使用温度範囲(℃)-40~180容量(L)18温度(℃)(固体潤滑剤)400容器缶主成分ポリアルキレングリコール+二硫化モリブデン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョンデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥139,800税込¥153,780
1缶(18L)
12日以内出荷
二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。
摩擦・磨耗の減少、耐久寿命の延長に貢献します。
用途ギア油、エンジン油など一般潤滑油の潤滑性向上トラスコ品番124-0141色黒使用温度範囲(℃)-30~120容量(L)18容器缶主成分鉱油+二硫化モリブデン。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギヤオイル添加剤 Mディスパージョンデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル当日出荷
成分鉱油、二硫化モリブデントラスコ品番438-6922質量(kg)1.2色黒使用温度範囲(℃)-30~120容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
東レ FSアンチフォーム 93デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル120日以内出荷
色ホワイトpH8有効成分0.3粘度(Pa・s)2危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
テーブラーオザワ工業税込¥6,048¥5,498
高粘着潤滑剤旭エンジニアリング税込¥3,628~¥3,298~
コスモタービンコスモ石油ルブリカンツ税込¥15,378¥13,980