絞り込み
ブランド
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(25)
- KANA(片山チエン)(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- ORAPI(1)
容量(L)
- 18(1)
内容量(L)
- 18(1)
「適合」から絞り込む

チェーンオイルM-30ディスパージョン
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥139,800税込¥153,7801缶(18L)12日以内出荷二硫化モリブデン含有ポリアルキレングリコール系ディスパージョンです。 高温用ディスパージョンです。用途高温下のオーブンチェーン、コンベアー質量(kg)22色黒使用温度範囲(℃)-40~180容量(L)18温度(℃)(固体潤滑剤)400容器缶主成分ポリアルキレングリコール+二硫化モリブデン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性