カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- カクダイ(2,563)
- INAX(LIXIL)(2,452)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,322)
- TOTO(2,286)
- KVK(2,048)
- ミヤコ(1,253)
- エスコ(905)
- GAONA(ガオナ)(777)
- SUGICO(スギコ)(488)
- ハウステック(304)
- RELIANCE(リラインス)(211)
- 東洋アルチタイト(146)
- 東尾メック(138)
- アウス(136)
- 未来工業(136)
- オンダ製作所(77)
- 利休信楽(67)
- アイエス工業所(65)
- リビラック(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(172)
エコマーク認定(2)
グリーン購入法適合(265)
価格
価格で絞り込む
水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。

流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用
カクダイ(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナット回転式仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(35件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
交換用鏡(耐湿加工鏡)
東プレ(33件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡付属品両面テープ(横ずれ防止用)材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)形状長方形
リチウム電池
INAX(LIXIL)(12件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
タオル掛
RELIANCE(リラインス)(12件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス色ブラケット:オフホワイト表面処理パイプ:研磨寸法(Φmm×Lmm)16×400材質(バー)ステンレス浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
水石けん入れ操作部
TOTO(23件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)
自動洗濯機給水ホース
(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷・ロックレバー付きでホースの抜け防止に役立つ用途全自動洗濯機給水用材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~60外径(Φmm)17
ベンリー自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
排水ジャバラホース 口元なし
(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい ・スチールワイヤー入りで強度向上用途排水用材質本体:PVC、ワイヤー:スチール長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)5販売区分業務用
ダイヤフラム
TOTO(68件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
平パッキン 9851
カクダイ(27件のレビュー)¥139~税込¥153~1セット(2枚)当日出荷から翌々日出荷補修用に必要な平パッキンです。仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ平
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(12件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から6日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
補修用Oリング
カクダイ(25件のレビュー)¥96~税込¥106~1袋(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
棚付2連紙巻器
INAX(LIXIL)(62件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。収納数2
トイレの音消し 水の音センサーサウンド
リーベックス(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。 センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。 音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。 音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。 センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm) 電池式なのでどこにでも設置できます。 取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。材質(本体)ABS樹脂種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)使用温度範囲(℃)-20~45本体質量(g)143(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池
INAX(LIXIL)(14件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷電圧(V)3適合品番AWU-506RAML、AWU-507RL、AWU-506RAMP、AWU-507RP、AWU-506RL、AWU-807RAML、AWU-506RP、AWU-807RAMP、AWU-507RAML、AWU-807RL、AWU-507RAMP、AWU-807RP、GAWU-506RAML、GAWU-507RL、GAWU-506RAMP、GAWU-507RP、GAWU-506RL、GAWU-807RAML、GAWU-506RP、GAWU-807RAMP、GAWU-507RAML、GAWU-807RL、GAWU-507RAMP、GAWU-807RP、AMU-131SM、AMU-132SM、AWU 807RAM、U-A51MP
...