洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。
コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。
水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。
90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル取付ねじサイズPJ1/2
洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)欠品中
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。
コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。
水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。
90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に給水するための水栓です。呼び径13ねじ径PJ1/2口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区寒冷地
洗浄管連結エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
洗浄管どうしの連結に使用。90度に曲がっているタイプ。
耐熱排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ヒートポンプ貯湯タンクから出る膨張水を間接排水方式により受け流す排水トラップ。高さ78mmの薄型設計。最高使用温度90度。最大許容排水量40L/min。
厨房用立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
厨房用の立形自在水栓です。
レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。
【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途厨房用の水栓として奥行(mm)190本体幅(mm)92本体高さ(mm)163取付穴径(Φmm)23~27取付ねじPJ1/2パイプ長(mm)190
厨房用立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)欠品中
厨房用の立形自在水栓です。水栓に向かって左側にハンドルがあるタイプ
レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。
【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途厨房用の水栓として奥行(mm)190本体幅(mm)92本体高さ(mm)163取付穴径(Φmm)23~27取付ねじPJ1/2パイプ長(mm)190
洗浄管連結45°エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から4日以内出荷
洗浄管どうしの連結に使用。90度に曲がっているタイプ。
洗浄管連結異径エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
径の違う洗浄管どうしの連結に使用。90度に曲がっているタイプ。
ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ハンドルが90度で開閉でき、操作性が良い。上向きパイプでシンクのスペースが広々使える。
厨房用自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)7日以内出荷
水の出し止めが簡単にできるワンタッチレバー式。レバーを90度動かすだけで吐水止水ができます。作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
漏れ検査治具オンダ製作所税込¥5,498¥4,998